蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須 種別コンパクト蛍光灯FHT 口金GX24q 入力電圧(V)100-240 50/60Hz 色温度(K)5000 配光角度(°)360 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類LED 口金GX24q 配光角度(°)360 調光の可否非対応 対応密閉器具対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白 定格電圧(V)AC100 口金GX24q 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)110
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 使用温度範囲(℃)-25~+50 口金GX24Q 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 色温度(K)2800 保証期間3年 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 光源色電球色 配光角度(°)ピーク照度50%基準360 入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16W
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)14 口金GX24q 直径×長さL(Φmm×mm)50×175 適合サイズ代替ランプ:FHT57形 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 5000K
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)11 口金GX24q 直径×長さL(Φmm×mm)50×151 適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から9日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 3000K
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)11 口金GX24q 全光束(Lm)1400 直径×長さL(Φmm×mm)50×151 適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 9.5W 5000K 1030lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX24q 全光束(Lm)1030 直径×長さL(Φmm×mm)50×127 適合サイズ代替ランプ:FHT24形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 9.5W 3000K 950lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX24q 直径×長さL(Φmm×mm)50×127 適合サイズ代替ランプ:FHT24形 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 7.5W
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)7.5 口金GX24q 直径×長さL(Φmm×mm)50×122 適合サイズ代替ランプ:FHT16形 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)