絞り込み
口金
- GX24Q
- G8.5(1)
- G9(1)
- G13(128)
- GX10q(6)
- GX16t-5(20)
- GY10q-2(1)
- GY10q-4(1)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(2)
- GY10q-10(2)
- GZ16(1)
- R17d(6)
- RX17d(2)
- その他(3)
光色
昼白色(5)
電球色(4)
電球の種類
LED(6)
明るさ(Lm)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(2)
- 1500~2000未満(3)
定格電力(W)
- 10未満(3)
- 10~20未満(4)
ブランド
- エコ・トラスト・ジャパン(6)
- 東京メタル(1)
エコ・トラスト・ジャパン・東京メタル
「種別」から絞り込む

コンパクト蛍光灯LED
東京メタル¥5,298税込¥5,8281本当日出荷コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。材質PCカバー乳白定格電圧(V)AC100口金GX24q定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)110エコロジー商品省エネ
FHT代替LED電球 16W
エコ・トラスト・ジャパン¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)14口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×175適合サイズ代替ランプ:FHT57形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
FHT代替LED電球 11W 5000K
エコ・トラスト・ジャパン¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11管径(Φmm)50口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形管長(mm)151保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
FHT代替LED電球 11W 3000K
エコ・トラスト・ジャパン¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11管径(Φmm)50口金GX24q全光束(Lm)1400直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形管長(mm)151色温度(K)3000保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
FHT代替LED電球 9.5W 5000K 1030lm
エコ・トラスト・ジャパン¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5管径(Φmm)50口金GX24q全光束(Lm)1030直径×長さL(Φmm×mm)50×127適合サイズ代替ランプ:FHT24形管長(mm)127色温度(K)5000保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
FHT代替LED電球 9.5W 3000K 950lm
エコ・トラスト・ジャパン¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5管径(Φmm)50口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×127適合サイズ代替ランプ:FHT24形管長(mm)127保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
FHT代替LED電球 7.5W
エコ・トラスト・ジャパン¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×122適合サイズ代替ランプ:FHT16形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命