絞り込み
ブランド
  • 東京メタル(1)
光色
  • 光色昼白色(1)
口金
  • GY10q
  • E17(22)
  • G5(22)
  • G10q(31)
  • G13(231)
  • GX10q(9)
  • GX10q-1(6)
  • GX10q-2(10)
  • GX10q-3(9)
  • GX10q-4(6)
  • GX16t-5(17)
  • GX24Q(10)
  • GX24q-3(9)
  • GX24q-4(6)
  • GY10q-4(6)
  • GY10q-6(7)
  • GY10q-7(7)
  • GY10q-9(7)
  • GZ10q(6)
  • P21(15)
  • R17d(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト型LEDランプ 東京メタルコンパクト型LEDランプ東京メタル
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。
材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3
蛍光灯