絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エコリカ(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
種別
  • 36WFPL形(2)
  • 36W形(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(5)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(5)
10~20未満・30~40未満
口金
  • GY10q-6
  • E17(22)
  • G5(22)
  • G10q(31)
  • G13(231)
  • GX10q(9)
  • GX10q-1(6)
  • GX10q-2(9)
  • GX10q-3(8)
  • GX10q-4(6)
  • GX16t-5(17)
  • GX24Q(9)
  • GX24q-3(9)
  • GX24q-4(6)
  • GY10q-4(6)
  • GY10q-7(7)
  • GY10q-9(7)
  • GZ10q(6)
  • P21(15)
  • R17d(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別36WFPL形形状シングル口金GY10q-6定格ランプ電力(W)36電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状シングル質量(g)160バルブ径(Φmm)20色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形 エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED 36形エコリカ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9規格FPL36/FHP32形式36形光源色電球色相当消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500質量(g)約210電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1箱(50本)
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)410形状シングル質量(g)160口金GY10q-6定格消費電力(W)36全光束(Lm)2900定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)20色温度(K)4200光色白色電球の種類コンパクト蛍光灯
蛍光灯