絞り込み
電球の種類
HIDランプ(2)
LED(1,038)
クリプトン(1)
コンパクト蛍光灯(2)
ハロゲン(13)
レフランプ(35)
白熱電球(4)
耐振電球(8)
蛍光灯(30)
電球型蛍光灯(4)
設置場所
屋内(518)
屋外(574)
防水性能
- その他(13)
- 水中形(23)
- 耐水(65)
- 防噴流(576)
- 防水(18)
- 防沫(173)
- 防浸(66)
- 防滴(21)
- 防雨(157)
- 非対応(28)
消費電力(W)
- 5未満(51)
- 5~10未満(127)
- 10~20未満(151)
- 20~30未満(138)
- 30~40未満(127)
- 40~50未満(88)
- 50~60未満(109)
- 60~70未満(52)
- 70~80未満(42)
- 80~90未満(28)
- 90~100未満(17)
- 100~200未満(147)
- 200~300未満(92)
- 300~400未満(42)
- 400~500未満(26)
- 500~600未満(41)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ANTEL(32)
- EARTH MAN(24)
- GENTOS(35)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(67)
- JEFCOM(ジェフコム)(40)
- MTO(64)
- SK11(26)
- TAKENOW(40)
- TRUSCO(48)
- アイリスオーヤマ(26)
- エスコ(92)
- ハタヤリミテッド(192)
- 三菱電機(38)
- 富士倉(26)
- 岩崎電気(278)
- 嵯峨電機工業(65)
- 日動工業(395)
- 日機(102)
- 東芝ライテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(314)
グリーン購入法適合(303)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付
(100件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付
(55件のレビュー)¥799税込¥8791個欠品中側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
充電式LED折りたたみライト
KTC(12件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1全長(mm)304(棒状展開最大)、162(折りたたみ時)質量(g)193連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)バッテリーリチウムポリマー使用電池リチウムイオン充電池3.7V、2600mAh使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP54設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
マグネット付小型充電式LEDワークライト
トライメイト(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能 フック・マグネット付き
(96件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷ヘッド部が左右180度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂質量(g)270電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100保護等級IP44光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600電球の種類LED連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9販売区分業務用
スーパールミネX50CL
WING ACE(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
多目的作業ライト
オーム電機(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による幅(mm)55厚さ(mm)28.5全長(mm)220質量(g)約168(乾電池別)タイプ多目的全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フックあり電源供給方式乾電池式使用場所屋内外マグネットあり照射角70°防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)照射角度(°)70
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式
GENTOS(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式
GOODGOODS(グッド・グッズ)(23件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどにセット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書種別折り畳み式材質ABS樹脂、PC高さ(mm)126.8質量(g)450(本体)奥行(mm)45.9消費電力(W)20出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50角度調整範囲前後180°使用電池グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電電圧(V)5電池寿命充放電サイクル回数:約500回設置方式スタンド・マグネット充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
充電式LED折りたたみライト
KTC(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場などセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1全長(mm)225(展開時)、120(短縮時)質量(g)60連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)使用電池リチウムイオン充電池3.7V、350mAh使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP2X設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト
SK11(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スーパールミネX60CL
WING ACE(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
LEDクリップライト配光可変型
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GWエコロジー商品省エネ
LED電球 スーパールミネX
WING ACE(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト質量(g)380口金E26定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
充電式マルチLEDライト 6W小型
ムサシ(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)45高さ(mm)61質量(g)45奥行(mm)20消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックあり設置方式スタンド・マグネット・フック充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネットあり明るさ(Lm)500(明るさ強の場合)USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
スーパールミネX8500PRO
WING ACE(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き
HMD WORKS(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン
矢田電気(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
大型投光器(電源AC100V)
ブロードウォッチ(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き
オーム電機(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個欠品中底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用高さ(mm)215全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本フック○電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)10照射角度(°)約65エコロジー商品省エネ
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド
GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A消費電力(W)(LEDパワー)45出力【USB】 5V/1A全光束(Lm)4500本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4電源タイプ充電式使用場所屋外用使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9電球の種類LED充放電回数(回)約500照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60消費電力(W)100角度(°)約180(ステー調節)全光束(Lm)約17000本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)発光色昼白色保護等級IP66色温度(K)5000電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ
(11件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110演色指数(Ra)83販売区分業務用
充電式LEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ
(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット
GOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。発光色昼光色設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害
ELPA(26件のレビュー)¥1,327税込¥1,4601個当日出荷マグネット(180°回転) フック付き高さ(mm)157質量(g)約89(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×157×24(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×3灯使用電池単四形電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約80(パネル)、約110(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(パネル)、20(トーチ)電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)連続点灯時間(時間)約2.5(パネル)、約24(トーチ)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm 360度回転可能 フック・マグネット付き
(40件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに付属品充電用USBケーブル×1本材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂質量(g)257電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100保護等級IP44光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11販売区分業務用
マグネット付充電式LEDワークライト
トライメイト(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 交換電球【40000時間】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
投光器替球(レフ球)
シンワ(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球エコロジー商品省エネ
LED作業灯AC
ライトテック(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDランプ50W 投光器用
(6件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き
トライメイト(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当設置方式マグネット・フック・スタンド電源タイプ充電式充電方式USB充電使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スーパールミネX CP35
WING ACE(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン
カシムラ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。付属品USB充電ケーブル幅(mm)40質量(g)250奥行(mm)45ケーブル長(m)1JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4フックありケーブルType-C-USB-A充電時間(時間)約4充電池タイプリチウム電池(専用)バッテリー容量(mAh)2600充電可能回数約300回(満充電-完全放電時)使用場所屋外マグネットあり明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。エコロジー商品省エネ・長寿命
投光器 二芯
タイカツ(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様
GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60消費電力(W)60角度(°)約180(ステー調節)本体質量(kg)約2.55入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)発光色昼白色保護等級IP66色温度(K)5000電源タイプ有線(※充電式ではございません)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
...