LED投光器プール用マルチ250形広角Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
落下防止ワイヤー付天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ【前方カットルーバ(別売)】NYK43055マルチハロゲン灯250形器具相当広角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)17000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
LED投光器プール用マルチ400形広角Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
落下防止ワイヤー付天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ【前方カットルーバ(別売)】NYK43055マルチハロゲン灯400形器具相当広角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.5電圧(V)100~242消費電力(W)143構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)25000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
LED投光器プール用マルチ400形拡散Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
落下防止ワイヤー付天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ【前方カットルーバ(別売)】NYK43055マルチハロゲン灯400形器具相当拡散タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)6電圧(V)100~242消費電力(W)126構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)21000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
LED投光器 プールビームPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
LED投光器 屋内プール用HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055取付天井直付型、壁直付型、据置取付型材質(本体)アルミ(クールホワイト)電圧(V)100~242シリーズプールビームER保護等級IP65ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)光源寿命60000時間(光束維持率85%)ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋内Ra70グリーン購入法適合電球の種類LED材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。仕様防雨型・重耐塩害仕様材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当電圧(V)200~242対応シリーズグラウンドビームER全光束(Lm)69000保護等級IP65ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)-20~35関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋外Ra70耐風速(m/s)60仕様グリーン購入法適合旋回角度(°)左向角90~右向角90電球の種類LED照射角度(°)上向角90~下向角60耐雷サージ15kV材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器プール用マルチ1000形拡散Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
落下防止ワイヤー付天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ【前方カットルーバ(別売)】NYK43065マルチハロゲン灯1000形器具相当拡散タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)7.2電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)40000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
LED投光器プール用マルチ400形中角Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
落下防止ワイヤー付天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ【前方カットルーバ(別売)】NYK43055マルチハロゲン灯400形器具相当中角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)143構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)25000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付取付壁取付型・据置取付型材質(本体)アルミ電圧(V)200~242構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)(環境)-20~35耐風速(m/s)60グリーン購入法適合旋回角度(°)(左右)左向角90~右向角90演色指数(Ra)70照射角度(°)(上下)上向角90~下向角60電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
LED投光器 電源別置型 広角タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様器具光束:69000lm質量(kg)8.5材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ広角タイプ(64°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器 プールビーム 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
LED投光器 屋内プール用HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065取付天井直付型、壁直付型、据置取付型材質(本体)アルミ(クールホワイト)タイプマルチハロゲン灯タイプ 1000形相当電圧(V)100~242シリーズプールビームER消費電力(W)240保護等級IP65ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W)材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)光源寿命60000時間(光束維持率85%)ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋内Ra70グリーン購入法適合電球の種類LED材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器プール用マルチ250形拡散Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
落下防止ワイヤー付天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ【前方カットルーバ(別売)】NYK43055マルチハロゲン灯250形器具相当拡散タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)163.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)16000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
LED投光器プール用マルチ1000形広角Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
落下防止ワイヤー付天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ【前方カットルーバ(別売)】NYK43065マルチハロゲン灯1000形器具相当広角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)7.3電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)175光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)42000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
LED投光器プール用マルチ250形中角Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
落下防止ワイヤー付天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ【前方カットルーバ(別売)】NYK43055マルチハロゲン灯250形器具相当中角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)17000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
LED投光器 電源別置型 中角タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様器具光束:69000lm質量(kg)8.5材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ中角タイプ(51°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電源別置型 灯具のみ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。仕様防雨型・重耐塩害仕様材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当電圧(V)200~242対応シリーズグラウンドビームER電源電源別置型全光束(Lm)69000保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)-20~35関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋外Ra70耐風速(m/s)60仕様グリーン購入法適合旋回角度(°)左向角90~右向角90電球の種類LED照射角度(°)上向角90~下向角60耐雷サージ15kV材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器 電源別置型 挟角タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様器具光束:69000lm質量(kg)10.1材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ狭角タイプ(23°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器プール用マルチ1000形中角Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
落下防止ワイヤー付天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ【前方カットルーバ(別売)】NYK43065マルチハロゲン灯1000形器具相当中角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)7.5電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)175光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)42000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
LED投光器 電源別置型 中挟角タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様器具光束:69000lm質量(kg)9.7材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ中狭角タイプ(38°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)