作業灯 :「整備用照明」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ 動画あり
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに フックフック付 マグネットマグネット付 材質ABS 寸法(mm)220×60×35 質量(g)130(電池含まず) 全光束(Lm)260 保護等級IP20 光源3WLED×2本 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間5~6時間 電球の種類LED
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

LED電池式スリムライト モノタロウ 動画あり
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ35×329.50 質量(g)185.1(電池含まず) 全光束(Lm)側面:280、先端50 保護等級IPX4 光源側面:COB、先端LED 使用電池単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m)約24 連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷