絞り込み
電球の種類
LED(4)
設置場所
屋内(2)
屋外(2)
防水性能
- 防噴流(1)
- 防沫(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
ブランド
- SPJR
- モノタロウ(6)
- 日動工業(244)
- 岩崎電気(192)
- ハタヤリミテッド(175)
- 日機(78)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
- 嵯峨電機工業(65)
- エスコ(53)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(37)
- GENTOS(34)
- 富士倉(31)
- 東芝ライテック(30)
- ELPA(28)
- SK11(28)
- TAKENOW(27)
- アイリスオーヤマ(25)
- MTO(25)
- ウシオライティング(22)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式LEDマルチライト
SPJR¥2,198税込¥2,4181個当日出荷手のひらサイズで驚愕の明るさ! USB/Cタイプケーブルで充電できます。 三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。 栓抜き一体型です。 明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。 マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット/フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61明るさ(Lm)最大500点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF充電時間(時間)約2連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)幅(mm)45奥行(mm)20充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
COB型LED搭載ワークライト
SPJR¥1,398税込¥1,5381個当日出荷超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。寸法(mm)約225×58×45質量(g)約170使用電池単3形アルカリ乾電池×3本使用(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり定格光束(Lm)200電球の種類COB LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDチューブスタンドライト
SPJR¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷屋外防水タイプ(IP65) 強力マグネット付き。 明るさ最大1080lm(ルーメン) 転倒防止補助アーム付き 作業現場・工場・駐車場等で付属品ACアダプター DCアダプター質量(kg)1.5消費電力(W)12全光束(Lm)1080保護等級IP65色温度(K)6400充電時間(時間)AC 4~5 DC 20電源タイプ充電式使用場所屋外配光角度(°)360電球の種類LED点灯時間(時間)Hi 3 Low 6エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト
SPJR¥3,898税込¥4,2881台翌日出荷軽量、コンパクトで楽々持ち運び! IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。付属品AC100V充電器材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)725消費電力(W)10全光束(Lm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外兼用防水保護等級IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5エコロジー商品省エネ