投光器 (6) カテゴリ: 作業灯ブランド: 長輝ライトテックすべて解除
ワークライト 長輝ライトテック 当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途 夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 質量(g) 830 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
ワークライト 長輝ライトテック 当日出荷
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途 夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm) 152×188×43.5 質量(g) 550 消費電力(W) 22 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 2400(最大値) 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
ワークライト 長輝ライトテック 当日出荷 から 4日以内出荷
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途 夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 仕様 電池残量・充電インジケーター付 付属品 専用充電器 質量(g) 520 光源 SMD モード切替 LOW-HIGH-OFF バッテリー リチウムイオン3.7V-6600mAh 充電時間 4.5時間(付属ACアダプター使用時) 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 充電式 防水性 IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須) 電球の種類 LED バッテリー寿命 600回
LEDワークライト 長輝ライトテック 欠品中
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途 届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。 付属品 1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書 適合機種 三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300 材質 表平面部:強化ガラス・アルミ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 3 本体質量(g) 3940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×680×888~1643 色温度(K) 6000~6500 明るさ(Lm) 11200(最大値) 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED(SMD)
LEDワークライト 長輝ライトテック 4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途 届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。 付属品 1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書 適合機種 三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300 材質 表平面部:強化ガラス・アルミ 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 3 色温度(K) 6000~6500 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED(SMD)
3WAYワークライト 長輝ライトテック 11日以内出荷
WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途 正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。 付属品 三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ 材質 ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m 寸法(mm) 1765×680×790 質量(g) 3710 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 90 伸縮範囲(mm) 高さ:1010~1765 保護等級 IP65 光源 SMD LED 160個×3灯 色温度(K) 6000 電源タイプ AC式 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 9000 電球の種類 LED