絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 作業灯

2,020件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサーコード(屋外型) 日動工業

    センサーコード(屋外型)

    日動工業(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
    用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16スイッチなし定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで保護等級IP65電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21使用環境温度(℃)-10~40電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色RoHS指令(10物質対応)対応連結可否
  • AC投光器5000LM ELPA

    AC投光器5000LM

    ELPA
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き
    仕様最大投影面積:0.057m2(最大受圧面積)質量(kg)約1.4(電源コード含む)グレー消費電力(W)50全光束(Lm)5000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)293×193×59(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
  • LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテック

    LED小形投光器光源色3色搭載タイプ

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
  • 薄型投光器20W 富士倉

    薄型投光器20W

    富士倉
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
    用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
  • LEDワークライト 充電式 MUST TOOL

    LEDワークライト 充電式

    MUST TOOL
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    本体質量が135gでとても軽く、コンパクトサイズなので持ち運びしやすい。最大400lmの明るさで、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、ポケットから落下しても大丈夫な落下耐久。可動式スタンドにより明るくしたい場所をピンポイントで明るくすることもできる。
    用途家庭のちょっとした修理やアウトドア。狭い場所での補助ライト。携帯性重視の現場作業。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)120×26×60ブラック/レッド質量(g)135使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約6、トップライト:約6光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):400、メインライト(LOW):100、トップライト:150照射角度(°)メインライト:115、トップライト:69落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 薄型折畳式LEDワークライト 充電式 MUST TOOL

    薄型折畳式LEDワークライト 充電式

    MUST TOOL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    厚さが21mmのスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大350lmの明るさで、MAIN・SUB・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、クリップが付いているので固定することもできる。折り畳み式なので収納しやすく、持ち運びも簡単。
    用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)147×21×33ブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110充電端子USB Type-C落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き HMD WORKS

    LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き

    HMD WORKS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    狭いところもしっかり照らすLEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
    用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど寸法(mm)35×35×380質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh充電時間(時間)約4モード点灯:調光無段階調節充電方式USB充電明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2バッテリー寿命充放電約500回エコロジー商品省エネ
  • 首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)

    首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用

    Nicron(ニクロン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    IP65レベル防水防塵。ストロボ点滅。SOS点滅 。UVライト搭載モデル。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能。ポケットサイズ。リチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/スペア防水防塵Oリング材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)132(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)D奥行37×W幅67×H高193保証期間購入から1年間防塵防水性能IP65エコロジー商品省エネ
  • フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 オーム電機

    フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    COB LEDで周囲を明るく照らします。 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます。 マグネット付きで金属面などに固定できます。 全光束は約150ルーメン。 照射角は約50°。 単4乾電池×3本使用(別売)。 連続点灯は約7時間
    高さ(mm)160全光束(Lm)約150材質(ケース)アルミ連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合連続使用時間(時間)約7 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)17×160×30光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本(別売)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約70(100cm)電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約50エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト TAKENOW

    充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト

    TAKENOW
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド材質ABS+TPE+PC寸法(mm)192×52×33スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯本体質量(kg)約0.25連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600防水保護等級IP65エコロジー商品省エネ
  • 2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
    セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式マルチライト円柱型 ムサシ

    充電式マルチライト円柱型

    ムサシ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場の手元に
    用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。仕様充放電サイクル:300回幅(mm)153質量(g)155奥行(mm)41電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間充放電回数(回)300再生材使用使用
  • 充電式マルチライト折りたたみ型 ムサシ

    充電式マルチライト折りたたみ型

    ムサシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で持ち運び便利
    用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)。強力マグネットで固定できる。吊り下げフックつき。安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。仕様充放電サイクル:300回幅(mm)45質量(g)140奥行(mm)28電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-120充放電回数(回)300再生材使用使用
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット

    日動工業
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
    用途加工作業でのエリア照明。トラスコ品番835-5078幅(mm)【マグネット】50寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】58.5電源(V)AC100V消費電力(W)5全高(mm)443.5コード長さ(m)1.6吸着力(N)800明るさ(Lm)約400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44
    用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44電源タイプ充電式使用場所屋外明るさ(Lm)700電球の種類LED
  • trad 三脚式薄型LED投光器 三共コーポレーション

    trad 三脚式薄型LED投光器

    三共コーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き。夜間の屋内外の作業に。1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
    消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×70個×2灯色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 投光器用三脚 長輝ライトテック

    投光器用三脚

    長輝ライトテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
    用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
  • ワークライト 長輝ライトテック

    ワークライト

    長輝ライトテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
    用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。仕様電池残量・充電インジケーター付付属品専用充電器質量(g)520光源SMDモード切替LOW-HIGH-OFFバッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)色温度(K)6000~6500電源タイプ充電式防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)電球の種類LEDバッテリー寿命600回
  • LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
  • マグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド ELPA

    マグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド

    ELPA
    1,232税込1,355
    1個
    当日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約13時間/LOW約30時間/赤色点灯約4時間/赤色点滅約9時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色COBLED×1灯。明るさ:HI約180lm/LOW約90lm/赤色点灯約30lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅98×高さ72×奥行30(mm)(最大値)。質量:約81g(電池除く)
    用途点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。白色と赤色の同時点灯が可能。スタンド部分が260°回転。マグネット付スタンド連続使用時間(時間)HI 約13、LOW 約30/赤色点灯 約4、点滅 約9使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)HI 約180/LOW 約90/赤色点灯 約30電球の種類LED
  • 充電式LEDライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
    材質A6061-T6(アルミニウム合金)電源USB充電タイプC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式アルミLEDライト TRUSCO

    充電式アルミLEDライト

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。
    付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB)トラスコ品番555-3987材質本体:アルミ、充電台:樹脂幅(mm)42全長(mm)176高さ(mm)172電源3.6V専用充電電池(1個)付属保護等級IPX4充電時間(時間)10充電可能回数500回外径(mm)43明るさ(Lm)150~750電球の種類LED点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • LED充電式スリムライト ハート電機サービス

    LED充電式スリムライト

    ハート電機サービス
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
    長さ(mm)195幅(mm)26厚さ(mm)10ブラック×ブルー質量(g)約71電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh入力micro-B 5V1Aフック設置方式フック、マグネット充電時間(時間)約1.5光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250)使用場所屋内外マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB-LED点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)エコロジー商品省エネ
  • 投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド

    投光器バルーン補修用パッチ リペアシート

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1袋(1枚)ほか
    翌々日出荷
    用途バルーン(投光器)破損時の補修厚さ(mm)0.1材質(本体)ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂
  • マグネットLED電気スタンドロングタイプ カネテック

    マグネットLED電気スタンドロングタイプ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
    用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。付属品カネテック製LDR4N-W/Kトラスコ品番358-2638材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)奥行(mm)73電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)650コード長さ(m)1.6吸着力(N)1000支柱(mm)498マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55LED寿命(時間)20000時間明るさ(Lm)340RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65電球の種類LED数量(個)電球:1エコロジー商品省エネ
  • 自在3灯式LED ギドライト ZEFULS

    自在3灯式LED ギドライト

    ZEFULS
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
    用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)質量(g)1950電源(V)リチウムポリマー電池 3.7入力5V2A保護等級IP54相当色温度(K)4000/6000充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外明るさ(Lm)700/1200/2000光色暖色/白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Powerbank Flex10 LED LENSER

    Powerbank Flex10

    LED LENSER
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
    適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29本体質量(g)約235(電池含)使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本充電時間4h付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875防塵防水性能IP65
  • マグネットセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    マグネットセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    金属壁面に取り付けられます。LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型に標準装備。
    適合機種LWKシリーズ付属品強力マグネット3個、取りけ用ツマミネジ一式
  • LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯  取付用マグネット付き ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯 取付用マグネット付き

    ELPA
    3,893税込4,282
    1個
    当日出荷
    USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電球の種類LED電源DC 5V(microUSB)/1A演色指数(Ra)80外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚エコロジー商品省エネ
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
    用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などにセット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース材質鉄+ABS+ナイロン質量(kg)約5.8出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)容量(kg)砂袋:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303発光色昼光色高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)バッテリー容量(mAh)5000充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
  • LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】 アイリスオーヤマ

    LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、防雨型置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。電球の種類LED設置場所屋内/屋外保護等級IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)配光角度(°)100~290電源タイプ電源コード式材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100コード長さ(m)5色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト 5W COB GROZ

    充電式LEDワークライト 5W COB

    GROZ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。 180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。 充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。 光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。 メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。 マイクロUSB端子で充電出来ます。 上部には引っ掛けフックが付いています。
    用途両手が使いたい現場に。 車両整備など。付属品microUSBケーブルトラスコ品番206-4805セット内容USBケーブル幅(mm)60全長(mm)185材質/仕上ABS樹脂黒×オレンジ高さ(mm)185質量(g)265奥行(mm)32消費電力(W)5充電時間2.5時間明るさ(Lm)350電球の種類COB LED最大点灯時間3.5時間エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップランプ5W広角 SK11

    LEDクリップランプ5W広角

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
    用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPA

    LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射

    ELPA(1件のレビュー)
    912税込1,003
    1台
    当日出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
    幅(mm)17厚さ(mm)38全長(mm)166質量(g)約38(電池除く)タイプペン型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17×166×38(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時)フックあり色(本体)グリーン照度(Lux)約280電源供給方式乾電池式アズワン品番64-9711-49マグネットあり明るさ(Lm)240照射角広範囲電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3※アルカリ電池使用時エコロジー商品省エネ
  • LED交換球 23W SK11

    LED交換球 23W

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • 乾電池式LED投光器 SK11

    乾電池式LED投光器

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です
    用途作業、レジャー時の照明光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450仕様【白熱電球最大】60W材質樹脂使用電池単三乾電池(3本もしくは6本)照度(Lx)130/m電球の種類LED連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
    用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など電球の種類LED防水保護等級IP65(生活防水)マグネットマグネットセット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書材質PC+ABS幅(mm)43質量(kg)約11質量(g)約296(本体)奥行(mm)35規格ロット数:20台入り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310全光束(Lm)約400発光色昼光色(6000K)光源COBチップ×1使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式LOW・HIGH(2段階)充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約3~4効率5Wライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間演色指数(Ra)>80照射角度(°)120
  • LEDクリップライト ELPA

    LEDクリップライト

    ELPA
    3,228税込3,551
    1個
    当日出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
    定格消費電力(W)2.6明るさ(Lm)(器具光束)200コード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付本体:ホワイト定格電圧(V)AC 100 50/60Hzアーム長さ(mm)約208はさみ幅最大32mm光色昼光色相当エコロジー商品省エネ・長寿命
作業灯