絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 作業灯

2,014件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン付き LEDパワーランプ FMC

    リモコン付き LEDパワーランプ

    FMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リモコン付きLEDパワーランプ。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。ランプの垂れ下がりを軽減するスリップレスクリップ付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長235mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長235mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
    用途リモコン付き質量(g)800消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • メイクアップブライト トリコインダストリーズ

    メイクアップブライト

    トリコインダストリーズ
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    4個の明るいLED電球でライトアップしメイクをしやすく。電池式&強力吸盤で場所を選びません。
    材質ABS、LEDライト寸法(mm)305×60×65質量(g)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃 セフティー電気用品

    工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃

    セフティー電気用品
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ301×226質量(kg)3.7使用温度(℃)-30~45定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65色温度(K)6500寿命50000時間保証期間3年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイブリット式投光器 4000LM GLANZ

    ハイブリット式投光器 4000LM

    GLANZ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
    用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)寸法(mm)120×137×51ブラック質量(g)550電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外防水性IP66
  • [マグネット式]LED照明灯 エスコ

    [マグネット式]LED照明灯

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    4日以内出荷
    スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
    付属品木ネジ(M4×25)材質アルミ、樹脂寸法(mm)幅:525×41、厚み:15全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14スイッチあり電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2光源昼白色LED球色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73設置場所屋内LED寿命(時間)40000マグネットあり明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)97定格光束(Lm)1022電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDライトホルダー テクノプラン

    乾電池式LEDライトホルダー

    テクノプラン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。
    仕様全長(mm):113電源単4×3外径(Φmm)35光度(cd)約11電球の種類LED
  • AF4R Work LED LENSER

    AF4R Work

    LED LENSER
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7510材質アルミニウム合金幅(mm)266高さ(mm)119奥行(mm)44全光束(Lm)200~2000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)2~20(5段階)
  • クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    ・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです
    用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラスセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書質量(kg)約1.83(本体のみ)使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)50コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)全光束(Lm)約5100(完成品実測値)入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9ランプ効率(Lm/W)102周波数50/60Hz兼用発光色昼白色(6000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類COBLEDチップ×1個照射角度(°)約40エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き ZATTA

    LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き

    ZATTA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
    用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2付属品充電用USBケーブル幅(mm)35奥行(mm)35本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh点灯方式調光無段階調節充電時間(時間)約4充電方式USB充電使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大190電球の種類COB型LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)2エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 片面延長 SK11

    LEDテープライト 片面延長

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テープライトの延長用です。テープライトの延長用です。
    用途照明に。材質樹脂定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7光源色昼白色明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブル ハタヤリミテッド

    LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブル

    ハタヤリミテッド
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。
    質量(kg)0.4ケーブル長(m)1.5電球の種類LED
  • ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOS

    ガンツ 無段階調光色高演色投光器

    GENTOS
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 48W LEDクリップランプ用 替球 M&M

    48W LEDクリップランプ用 替球

    M&M(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ノイズを軽減
    用途暗い所での屋内作業に質量(g)約460定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200直径×長さL(Φmm×mm)約110×190色温度(K)6500使用場所屋内光色昼光色電球の種類LED
  • LED投光器 常設用フラットライト30W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト30W

    日動工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 作業用フラットライト 日動工業

    LED投光器 作業用フラットライト

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDスポットライト 日機

    防水型LEDスポットライト

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
    用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明消費電力(W)12明るさ(Lm)1030電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 投光器 モンスターライトスイッチ ZEFULS

    投光器 モンスターライトスイッチ

    ZEFULS
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント
    用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)87ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×330保護等級IP67芯数2P/3P色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)約10000電球の種類LED
  • LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ)

    ハタヤリミテッド
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)1000/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フラットライト10W用眩防フィルム 日動工業

    フラットライト10W用眩防フィルム

    日動工業
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)
    適合機種作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)80×40使用環境温度(℃)80くらいまで
  • LEDフラットライト10W 常設用 日動工業

    LEDフラットライト10W 常設用

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光 日動工業

    LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光

    日動工業
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光方式片面連結可否エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDダブルワークライト 7W EARTH MAN

    乾電池式LEDダブルワークライト 7W

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
    用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に電球の種類COB LED設置場所屋内外兼用電源単3形乾電池×4本(別売)全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240質量(g)400幅(mm)200厚さ(mm)50全長(mm)240使用電池単3形乾電池×4本(別売)電源供給方式乾電池式
  • マグネットホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    マグネットホルダー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    灯具を、鉄のフレームなどに固定できる 強力マグネット付ホルダー
    付属品割りピン×2適合機種(適応パイプ径Φ45mm)LEDパランドル(スリムタイプ)、PDL-20、PDL-20J、PDL-30、PDL-30J、PDL-30M、PDL-30MJ、PDL-50、PDL-50J寸法(mm)55×43×72材質ステンレス・フェライト磁石
  • フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック CUSTOR(クストー)

    フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光 MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付 充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
    マグネット1個落下耐久(m)1.7(裸落下試験)保護等級IP54準処付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコードバッテリー容量(mAh)2200バッテリー電圧(V)3.7バッテリーLi-ion充電式電池入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力5.0V/1000mAh充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回)連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス質量(g)224全長(mm)445角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180消費電力(W)8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED 五光色ワークライト TAKENOW

    充電式LED 五光色ワークライト

    TAKENOW
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
    用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED多色温度 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)色温度2700-3500-4500-5500-6500点灯時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Medium)/約10(Low)充電時間(時間)約3.5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70質量(g)1150仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応

    日機
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)1750色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)エコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機

    防水型LEDスポットライト 3mケーブル

    日機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)3保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト ワイドベース (分離型) 日動工業

    LEDベースライト ワイドベース (分離型)

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです。 ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます。 蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです。
    用途オフィス・会議室・廊下の天井にトラスコ品番238-9795セット内容トラフ用サイドカバー×2材質ベース:鋼板、LEDユニットカバー:PC長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.2高さ(mm)54タイプ蛍光灯40形×2灯相当電圧(V)100/200消費電力(W)39アズワン品番65-1856-73明るさ(Lm)6740標準消費電力料金(円/h)0.98エコロジー商品省エネ
  • 充電式マルチLEDライト 5W丸型 ムサシ

    充電式マルチLEDライト 5W丸型

    ムサシ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
    材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)100質量(g)150奥行(mm)35消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト 360度回転 GROZ

    充電式LEDワークライト 360度回転

    GROZ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    6WのCOBのLEDが付いています。 回すノブで明るさを無段階調節できます。 防塵防水、耐衝撃性があります。 マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。
    付属品USBケーブルトラスコ品番206-4777厚さ(mm)ライト部:9全長(mm)390オレンジ高さ(mm)390質量(g)405品名360度回転 充電式LEDライト使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)35電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電保護等級IP54バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4明るさ(Lm)600連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強)照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • 充電式三つ葉作業灯 ライトテック

    充電式三つ葉作業灯

    ライトテック(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
    付属品USB充電ケーブル材質ABS・ポリカーボネイト寸法(mm)245×70×70質量(g)311保護等級IPX4光源COB LEDチップ×3個使用バッテリーLi-ion 2200mAh使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6フック付き充電時間(時間)USB 2Aで3電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用モードHIGH/LOW/OFFマグネット付き明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400電球の種類LED照射角度(°)360
  • LED交換球 16W SK11

    LED交換球 16W

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD質量(g)約105消費電力(W)16口金E26全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • LEDクリップランプ 32W SK11

    LEDクリップランプ 32W

    SK11
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
    用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDユニット15W 富士倉

    LEDユニット15W

    富士倉(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
    用途ハロゲン投光器をLED灯に!防水保護等級IP42消費電力(W)15明るさ(Lm)1500周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100口金仕様:R7S使用環境温度(℃)-20~40電球の種類LED照射角度(°)360
  • 充電式LEDワークライト 日本光具

    充電式LEDワークライト

    日本光具
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED仕様2Way充電設計 ・COB(面発光)LED搭載 ・スポットライト搭載 ・バッテリーインジケーター搭載 ・強力マグネットベース設計 ・フック内蔵・AC兼用 ・防雨仕様付属品専用充電台座、Micro-USB充電ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)402本体寸法(mm)51×218×39バッテリー専用Li-ionバッテリー内蔵バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)ハイモード950、ミドルモード420、ローモード90、スポットライト220点灯時間(時間)ハイモード3、ミドルモード6、ローモード10、スポットライト8エコロジー商品省エネ
  • フルスパイラル蛍光灯 替球 フジマック

    フルスパイラル蛍光灯 替球

    フジマック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    明るいインバーター蛍光灯
    用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED消費電力(W)4.5明るさ(Lm)600付属品電源用リードAWG22 黄色1mトラスコ品番114-9577材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)304高さ(mm)41質量(g)165電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150照射角160°エコロジー商品省エネ
  • フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業

    フックホルダ(取付タイプ用)

    嵯峨電機工業
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番253-0031質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×63×33
  • LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS LSX-10N

    ハタヤリミテッド
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
    電球の種類LED付属品フック質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格100V・18W口金G13コンセント形状2P×1個全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用保護等級IPX4電線長さ(m)10光源18W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2電線仕様-芯数2電線仕様VCTフックあり設置場所屋外連結数10灯耐水性防雨型防水仕様防雨型使用場所屋外用アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000交換ランプ光色白色連結可否エコロジー商品省エネ
  • 防雨型クリップライト 東京メタル

    防雨型クリップライト

    東京メタル
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    コード長さ(m)2仕様防水コード全長(mm)215質量(kg)0.5高さ(mm)266口金E26芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
作業灯