絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(42)
- 5~10未満(101)
- 10~20未満(122)
- 20~30未満(117)
- 30~40未満(101)
- 40~50未満(71)
- 50~60未満(94)
- 60~70未満(48)
- 70~80未満(37)
- 80~90未満(25)
- 90~100未満(14)
- 100~200未満(120)
- 200~300未満(89)
- 300~400未満(32)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(37)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日動工業(244)
- 岩崎電気(192)
- ハタヤリミテッド(175)
- 日機(78)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
- 嵯峨電機工業(65)
- エスコ(53)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(37)
- GENTOS(34)
- 富士倉(31)
- 東芝ライテック(30)
- ELPA(28)
- SK11(28)
- TAKENOW(27)
- アイリスオーヤマ(25)
- MTO(25)
- ウシオライティング(22)
- ブランドをもっと見る
13ページ目: 作業灯

45W LEDワークランプ(接地付)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として仕様【連結点灯数】10灯質量(kg)2.8定格電圧(V)100/80Wコンセント定格2P・15A・125V・接地付コード長さ(m)5全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)照明装置45(LED)芯数3芯電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水保護等級屋外防雨型(IP55)電球の種類LED
充電式マルチフォールディングライト
DEEN(3件のレビュー)¥6,818税込¥7,5001個当日出荷3点ライトで様々な場所に適応 底面にはマグネットがあり、スチール素材のものに固定可能 先端にマグネットがついているのでピックアップツールとしても使用可能 底についているクリップで最大45mmまでのプレートを挟むことも可能 フックを使って最適な場所にかけることが可能仕様チャージポート:USBTYPE-C付属品充電ケーブル寸法(mm)158×31×46(折り畳み時)質量(g)180保護等級IPX4連続使用時間(時間)約3(メインCOB)、約17(トップSMD)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)360/150(メインCOB)、20(トップSMD)
充電式LEDスタンド型ライト
タイカツ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません電球の種類LED防水保護等級IP54定格ランプ電力(W)10電源タイプ充電式明るさ(Lm)700コード長さ(m)1.5仕様押しボタンスイッチ付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)USBポート出力:DC5V 1A点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ・長寿命
乾電池式LED投光器
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です用途作業、レジャー時の照明光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450仕様【白熱電球最大】60W材質樹脂使用電池単三乾電池(3本もしくは6本)照度(Lx)130/m電球の種類LED連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ・長寿命
グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・電気用品安全法のPSE適合品 ・ピンサイズ5521 ・4.2V/1A ・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1用途専用充電器です。適合品をお確かめください。付属品充電器本体材質プラスチック出力電圧(V)4.2V/1000mAプラグ全長L(mm)10
植物育成用クリップランプ15W
富士倉¥5,798税込¥6,3781個欠品中一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。防水保護等級IP65定格消費電力(W)15明るさ(Lm)1400電源コード(m)5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43
マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト)
PROCHI(プロチ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。 明るさ最大350ルーメン。 5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。 底部にマグネット付き。防塵防水性能IP54全長(mm)306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)質量(g)256(電池含まず)タイプヘッド付替え式電源単4電池×3本使用(別売)寸法(Φmm)(ライト)34保護等級IP54連続使用時間(時間)2使用電池単4電池×3本使用(別売)点灯方式5段階切替底径(Φmm)30.4電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)最大350照射距離(m)約150
水銀灯型LED20W
富士倉¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6エコロジー商品省エネ
マグネットスタンド
東京メタル¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷下部に切り替えスイッチ付、強力磁石を使用しております。コード長さ(m)1.7仕様ボタンソケット、切り替えスイッチ式強力磁石使用質量(kg)1.5色銀高さ(mm)486口金E26電球60WE26白熱電球セード寸法(mm)Φ145アズワン品番64-8887-28
クリップライト
東京メタル¥2,298税込¥2,5281台当日出荷コード長さ(m)2質量(kg)0.3高さ(mm)140スイッチ中間スイッチ口金E26仕上黒塗装仕上げ芯数2挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ50適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
クリップライト
東京メタル¥1,998税込¥2,1981台当日出荷コード長さ(m)2仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.4色黒高さ(mm)220口金E26芯数2クリップ黒塗装仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)
防水型LEDスポットライト
日機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から9日以内出荷切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。用途機内照明に。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0972
ノガLEDステッキ
ノガ¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。用途作業照明、検査用照明。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0928
投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381台当日出荷投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。トラスコ品番855-1542適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)690~1180本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ6002018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LED
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック 折りたたみ式 作業灯 アウトドア 災害
ELPA(1件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷マグネット フック付き電球の種類COB LED高さ(mm)250質量(g)約99(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142(折り畳み時)/250(本体を開いた状態)×47(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(COB LEDパネル )、110(LEDトーチ )連続点灯時間(時間)パネル 約2.5、トーチ 約4(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
LED型ミニライト(ペン型)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン電球の種類SML LED材質プラスチック(本体)幅(mm)22寸法(mm)22×158×31全長(mm)158色黒・赤高さ(mm)158質量(g)34(電池含まず)タイプペン型奥行(mm)31定格電圧(V)4.5保護等級IP20連続使用時間(時間)2以上使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃使用環境温度(℃)-10~40フックあり光束(Lm)最大150電源供給方式乾電池式マグネットあり装着方式磁石付可動クリップエコロジー商品省エネ
マグネットLEDライトスタンド
カネテック(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。消費電力(W)5全光束(Lm)400電球の種類LED電源(V)AC100LED10灯
電球用カバー( 60W以下)
エスコ¥355税込¥3911個当日出荷照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定エスコ品番EA758XZ-22材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×145質量(g)50タイプ2つ割れ使用電球60Wまで
マグネットLEDライトスタンド
カネテック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。消費電力(W)約10全光束(Lm)約800電球の種類LED電源コード(m)1.6トラスコ品番380-8491質量(kg)1.63電源AC100V全高(mm)442吸着力(N)800マグネット部寸法(mm)50×58.5×55LED10灯ライト寸法(mm)72×187×t21.5エコロジー商品省エネ
DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト
DEEN.J¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・光源が可燃物に近づいて発火するのを防ぐための距離感知プローブが装備されています。 物体が 2 ~ 3cm センサーに近づくと、LED は自動的に消灯します。・放熱性に優れ、衝撃に強いアルミシェルを採用。・IPX7の防水性能。・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。・背面・底面にマグネット付き。・作業着の胸ポケットなどに挟んで固定できるクリップ付き。付属品USB Type-C充電ケーブル材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム、背面クリップ:炭素鋼寸法(mm)115×46×26質量(g)145バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式COB High(1200lm) - COB Mid(600lm) - COB Low(80lm) - LED(100lm) - OFF (COB点灯後、スイッチを長押しすると無段階調光可能)充電時間(時間)約3LEDCOB+XG2LEDバッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C連続点灯時間(時間)COB High:約1.5、COB Mid:約5.5、COB Low:約10、LED:約12
DEEN.J 充電式スリムダブルライト
DEEN.J¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷マグネットつきで便利なペン型ライトです。材質本体:アルミ寸法(mm)15.8×20×135質量(g)45.4種類COB ライトバッテリーリチウム充電式バッテリー 500mAh充電時間(時間)2.5防水仕様IPX2明るさ(Lm)(最小)90/(最大)250連続点灯時間(時間)1.5~5
高演色作業灯 ”MULTIMATCH R”
スキャングリップ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載で、シーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。高出力で明るい高演色ライトです。スタンドはマグネット機能付きです。手に持って使えるエルゴノミックデザインです。明るさは5段階で調整可能です。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され、より正確な色を再現します。広範囲の照射が可能です。高品質な高演色COB式LEDライトを採用しています。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番705-4927材質本体:アルミダイカスト幅(mm)155高さ(mm)165奥行(mm)64消費電力(W)16.5充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)120~1200
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8エコロジー商品省エネ
LEDハンドランプ「くね~るらいと」
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。用途保全・整備・点検作業時の手元照明に種別YH-QNLT電源(V)3.2消費電力(W)15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部)全光束(Lm)1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部)バッテリーリチウムイオン電池フックあり充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5200充電方式USB-TypeC電源供給方式充電式マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト 咲灯PRO
侍BLACK¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。防水等級IPX4用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260コード長さ(m)5定格消費電力(W)35全光束(Lm)4000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋外・屋内定格電圧 AC V100光色6500K
JS・JCS・JP バイポスト形
ウシオライティング¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から75日以内出荷区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
M18(TM) コンパクトワークライト
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷1,000ルーメンのTRUEVIEW(TM) 高輝度出力。USB-A (12W)およびUSB-C (27W)の小型機器充電機能 。水平300°、垂直180°のライトヘッド可動性 。4つのモードで出力と連続使用時間を調節。高照度で12時間の連続使用が可能(5.0AHバッテリー装着時)。2.7mの耐衝撃性仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:1,000 / 500 / 250 / 85質量(kg)0.9 kg - 2 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18連続使用時間12 / 22 / 42 / 110 (B5装着時)耐衝撃性能2.7m照射角度(°)垂直方向 180° 水平方向 300°充電端子USB Type-C
クリップライト アレス
日動工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷衝撃的な明るさをタフな現場に。単管にもしっかり固定。用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×129×250バッテリーリチウムイオン(7.4V・5200mAh)使用環境温度(℃)室内-10~35光源色昼光色(5000K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)5.5~6定格光束(Lm)LOW 1380、MID 2500、HIGH 4500連続点灯時間(時間)LOW 19.5、MID 10、HIGH 6.5
ハズセルズミー
日動工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷「ハズして」使えて、影を作らない全方位照射!。自由自在に個別点灯。取外して個別に点灯も可能。フック・マグネットで取付可能。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・避難場所等で活躍。幅(mm)377タイプ屋内用奥行(mm)377寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×377×357バッテリーリチウムイオン(3.7V・900mAh×3)光源色昼光色(6000K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)3照射角360°定格光束(Lm)HIGH 1500(500×3枚)、LOW 540(180×3枚)連続点灯時間(時間)LOW 5、HIGH 1.5
懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光
ANTEL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電源:リチウムイオン充電池(5V1A)。バッテリー容量:1200mAh×2。充電時間:約3時間。点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)。明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lm。デュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々。防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書用途充電式。 給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)。 前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF。 足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整。 バッテリーランプ
充電式スリムライト ゴールド Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディ
ANTEL¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)。最高光束:160 lm。付属品:本体。パッケージ仕様:台紙付ブリスター。材質:アルミニウム用途Type-C充電式 。 キーホルダー付き。 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ。 サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ。 高級感のあるアルミボディ
シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付
はくでん¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。サイズPAR56出力(W)300使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
充電式LEDポケットワークライト
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!。クリップ部分は最大270°回転!。マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。付属品USB / USB TypeCコード質量(g)約64バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh)充電時間約1時間点灯方式Low(COB) → High(COB) → Top → OFF耐衝撃性1m充電可能回数500回未満明るさ(Lm)(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h折りたたみ寸法(mm)32×105防水性IPX2照射距離(m)(COB)10、(TOP)50インジケータ【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)エコロジー商品省エネ
落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付
岩崎電気¥999税込¥1,0991個4日以内出荷全長(mm)400タイプ甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)Φ15金具カシメ:SUS316ワイヤーSUS316 7×7