絞り込み
ブランド
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 作業灯

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2,499件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド100W型軽便LED投光器 (屋外用)ハタヤリミテッド
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。
質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
ハンガーチャージライトEX用充電アダプター 日動工業ハンガーチャージライトEX用充電アダプター日動工業
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
ハンガーチャージライトEX専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
適合機種BAT-LI30H-4H、BAT-LI30H-12H、BAT-H30LI-10H
BAT-B36LI用充電用ツインジャック 日動工業BAT-B36LI用充電用ツインジャック日動工業
949税込1,044
1個
4日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B36LIを2個同時に充電することができます。
高照度 三脚付マルチライト PROMOTE(プロモート)高照度 三脚付マルチライトPROMOTE(プロモート)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
小型なのに明るい!最大600Lm!!カラビナ・栓抜き・三脚付!背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!7パターンで点灯・点滅昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯
用途暗がりの作業やアウトドアに。その他充電口:USB Type-C付属品USBケーブル・ミニ三脚材質(本体)ABS・PS・アルミ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61バッテリー容量(Ah)0.5充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムイオン電池使用場所屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)600使用時間(時間)約2~3電球の種類LED
ヒラケルLEDライト 替球 ZEFULSヒラケルLEDライト 替球ZEFULS
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ヒラケル専用替え球
用途夜間作業 照射質量(g)260周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
空気でふくらむ明るいLEDライト ヒラカワ空気でふくらむ明るいLEDライトヒラカワ
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間
用途非常用、車内用に。付属品電池式モバイルバッテリー付き材質ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン消費電力(W)8寸法(cm)【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9最大出力【電池BOX】1Aコード長さ(cm)約110消費電流(VA)5/2動作温度範囲(℃)-20~40入力ポートUSB-A
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LED
ワークライト TMCワークライトTMC
4,798税込5,278
1台
欠品中
前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など材質ABS/PC/アルミ消費電力(W)10本体寸法(mm)132×96×32.5本体質量(g)240色温度(K)3000~7000充電時間(時間)6電源タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)4000防水仕様IP44使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など明るさ(Lm)最大:1000使用時間(時間)2~5使用可能回数500電球の種類LED入力ポートTYPE-C
ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明]ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習ユニックス[照明]
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
50/60HZ兼用
用途ケーブル5m付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス消費電力(W)400明るさ(W)400ケーブル長(m)5本体質量(kg)9.6入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×420×70保護等級IP66機能角度調節可能チップ数LED:800個使用場所屋外明るさ(Lm)39800電球の種類LED
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ日動工業
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様日動工業
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)16.8消費電力(W)100V:501/200V:478定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED480W電源タイプ電源コード耐振動5G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED比較メタルハイド1000Wクラス
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光日動工業
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83
小形投光器 三菱電機小形投光器三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
屋外用照明 一体形 小型投光器外壁やポールなど建築になじみやすい本体色空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付種別小型投光器質量(kg)3.5定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲-25~40℃ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合
高性能LED投光器 光商事高性能LED投光器光商事
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
自在な光で空間を彩る - 調光調色+RGB LED投光器です。さまざまなシーンに合わせて光の色と明るさを調整できる多機能LED投光器です。省エネルギーでありながら、30Wでは3700~3900ルーメン、50Wでは600~6500ルーメンの強力な明るさを提供します。高い防水性能と雷サージプロテクター、長寿命設計により、屋内外問わず幅広い用途に対応します。※本体裏面にあるQRコードを読み込んで、スマートフォンにアプリをインストールし、操作をしてください。別売りのリモコンでも操作可能です。
その他仕様:1.1mプラグコード、Bluetooth・スマホアプリ操作※別売りリモコン(品番:HTOCON)でも操作可能性能防雷:5Vホワイト色温度調光調色+ RGBLED色昼白色保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65
高性能LED投光器 光商事高性能LED投光器光商事
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。
その他仕様:1.1mプラグコード性能防雷:5V保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65
光商事高性能LED投光器専用リモコン 光商事光商事高性能LED投光器専用リモコン光商事
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
光商事RGB投光器の専用リモコンです。調光・カラー等の制御を行えます。
アイボリー質量(g)28電池付属色(本体)アイボリー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9.4×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
MTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト リモコン付き DCC004-D MTOMTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト リモコン付き DCC004-DMTO
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエロー
MTO DC12V COB クリップパネルライト リモコン付き DCC001-D MTOMTO DC12V COB クリップパネルライト リモコン付き DCC001-DMTO
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエロー
LED交換球 7.5W TRUSCOLED交換球 7.5WTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
THRL75、THRL75J用のLED交換球です。
用途THRL75、THRL75J用交換球。トラスコ品番595-0048消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5寿命球:40000時間明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応
工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃 セフティー電気用品工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃セフティー電気用品
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
寸法(mm)Φ301×226質量(kg)3.7使用温度(℃)-30~+45保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65色温度(K)6500寿命50000時間保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)グリーン購入法適合定格入力AC100-240V(50/60Hz)
スタンド付三つ葉ライト REX(レックス)[自動車用品]スタンド付三つ葉ライトREX(レックス)[自動車用品]
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。 屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。 3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。 底面には強力なマグネット付 高さが調節できるスタンド付
仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグバッテリー容量(mAh)4000アズワン品番67-8042-37
2wayマグネットスタンドライト (ラウンドタイプ) トレードワン2wayマグネットスタンドライト (ラウンドタイプ)トレードワン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
USB充電式ライトはマグネットで着脱OKで、ハンディライトとしても。3種のライトカラー。
材質ABS樹脂、ポリスチロール、スチール 他ホワイト高さ(mm)345質量(g)455縦(mm)120横(mm)120
LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED
充電式ミニLED投光器 日本光具充電式ミニLED投光器日本光具
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
1充電式・コンパクト手のひらサイズ2マグネット内蔵台座で鉄製箇所へ貼り付け可能。3ワイド/スポット照射パターン切替可能。
用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー付属品充電ケーブル(USB TypeC)質量(g)209電源リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)防塵防水性能IP65/防雨型サイズ(mm)W72XH95D39明るさ(Lm)【スポットライト】300【ワイドライト】ハイモード/1000・ミドルモード/500・ローモード/250照射距離(m)66電球の種類LED点灯時間(時間)【スポットライト】10【ワイドライト】ハイモード/3・ミドルモード/6・ローモード/12
首振り&折り畳みワークライト JTC首振り&折り畳みワークライトJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・照度:正面400ルーメン、ヘッド部100ルーメン ・電池:リチウムイオン電池 3.6V 2600 mAh ・材質:アルミ+ABS
用途・点灯時間:正面3時間、ヘッド部11時間 ・充電時間:4時間 ・過充電防止機能付き ・サイズ:136.5×27×40.8mm(折り畳み時)関連資料(34.8MB)取扱説明書(0.15MB)
充電式LEDライト 自在ミニクリップ 日動工業充電式LEDライト 自在ミニクリップ日動工業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)質量(g)42タイプ屋内型電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87首振角度(°)クリップ部:360色温度(K)側面:6250/底面:6000使用電球LED照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50寿命50000時間(約500回)バッテリー容量(Ah)0.35使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)光源色側面:昼光色/底面:昼光色充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)77定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
LEDレンカライトS LSSシリーズ ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSSシリーズハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付タイプショートタイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60兼用定格消費電力(W)9全光束(Lm)1260電線長さ(m)10照明装置9W直管形LEDランプ芯数2電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-33電球の種類LED点灯可能数(灯)可能:15まで
2way充電式COB LED投光器 GLOBAL&LOCAL2way充電式COB LED投光器GLOBAL&LOCAL
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質プラスチック質量(g)283明るさ(W)20本体寸法(mm)125×172×55使用電池1800mAh電池、単三電池電池【1800mAh】2本【単三電池】3本電源タイプ充電式充電方式USB-マイクロUSBケーブル点灯方法サイドLED→正面COB LED→COB赤と緑点滅→OFF
防雨型ハンドランプ10W 日動工業防雨型ハンドランプ10W日動工業
6,998税込7,698
1台
当日出荷
屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に質量(kg)1.1消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.11定格寿命(時間)【球】10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300電線長さ(m)3入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯色温度(K)6000使用電球LDA10D-H-N10W使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3定格光束(Lm)1550
コンパクトLEDライト FENIX(フェニックス)コンパクトLEDライトFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番592-8008セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー材質A6061-T6アルミニウム幅(mm)34高さ(mm)145.5奥行(mm)23.5電源USB充電タイプ保護等級IP68光源色(Luminus社製)SFT40LED充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)最大1600照射距離(m)最大420点灯時間(時間)25.5落下耐久(m)1
ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライトFENIX(フェニックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライトLEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セットストリームライト
47,980税込52,778
1個
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239電源7.4充電時間(時間)5使用場所屋外明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18
LEDワークライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ点灯は4つのモードUSB出力付(5V 1A)フック付強力マグネットで鉄板等に固定可能電池残量表示機能付屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhバッテリー容量(Ah)4フック充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.91MB)取扱説明書(1.43MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト(防雨タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯防雨タイプ:IP55LED色は白色と電球色の切り替えが可能三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせるLOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)照明部は好みの角度に展開できる持ち運びしやすいキャリーハンドルACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダーリバーシブルスパイク・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5保護等級IP55(屋外用)バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)7.4光源色白色/電球色充電時間(時間)約4(点灯していない状態)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700使用場所屋外関連資料(0.95MB)取扱説明書(1.64MB)電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5
[電池式]LED作業灯 エスコ[電池式]LED作業灯エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
7,890税込8,679
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応アズワン品番65-9286-62
AF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5m LED LENSERAF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5mLED LENSER
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
シリコン加工が施された防水コネクタ付、視認性の高い5mの延長ケーブルです。
用途対応機種AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7684コード長さ(m)5
作業灯