絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 作業灯

2,452件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業灯(屋外用) ハタヤリミテッド

    作業灯(屋外用)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ひたすら実用性に徹した作業灯です。
    寸法三脚取付部:Φ20定格電圧(V)110電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • LEDジューデンロングライトタイプS ハタヤリミテッド

    LEDジューデンロングライトタイプS

    ハタヤリミテッド
    73,980税込81,378
    1個
    欠品中
    長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
    電球の種類LED長さ(mm)819カバークリア質量(kg)1.6摘要専用ACアダプター充電スタンド養生カバー付構造屋外用光源8WLED(40個)電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6点灯時間(時間)連続10エコロジー商品省エネ
  • 防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型) ハタヤリミテッド

    防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型)

    ハタヤリミテッド
    8,598税込9,458
    1個
    11日以内出荷
    省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
    定格消費電力(W)7質量(kg)0.49摘要屋内用回二重絶縁タイプ標準タイプ定格100V・7W定格電圧(V)100口金E26定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)810周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)0.3光源7W電球形、LEDランプ電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2設置場所屋外耐水性防雨電線仕様-心数(C)2電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ビィーエスライトスタンド(13W) ハタヤリミテッド

    ビィーエスライトスタンド(13W)

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
    定格消費電力(W)13質量(kg)0.55摘要屋内用スイッチ付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)芯数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2
  • LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業

    LED紫外線コードレスライトセット

    嵯峨電機工業
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
    用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
  • LED高光度コードレスライトセット 嵯峨電機工業

    LED高光度コードレスライトセット

    嵯峨電機工業
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
    用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。電球の種類LED仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910点灯時間(時間)1エコロジー商品省エネ
  • フレキシブルライト コジマ

    フレキシブルライト

    コジマ(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
    用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明付属品専用ストラップ、単3電池3個質量(g)120電源単3電池3個本体寸法(mm)70×50×18電球白色高輝度LED1個使用電池単3電池3個電源供給方式乾電池式マグネットありガイド径(mm)Φ4×450照射方式スポット
  • LEDワークライト用三脚T5 タジマツール(TJMデザイン)

    LEDワークライト用三脚T5

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    スピーカー搭載ワークライト用三脚。
    用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
  • 充電式 LEDピラーライト 36W PROMOTE(プロモート)

    充電式 LEDピラーライト 36W

    PROMOTE(プロモート)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
    用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!電球の種類LED特殊用途防噴流仕様SMD LEDチップ使用付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー質量(g)4650タイプ充電式寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290バッテリーリチウムイオン色温度(K)6400バッテリー容量(Ah)36バッテリー電圧(V)7.4電池寿命約500回充電時間(時間)5~6防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)明るさ(Lm)1500/3050使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16
  • LED充電式投光器 30W NEXcell

    LED充電式投光器 30W

    NEXcell
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
    全光束(Lm)2400~2700本体寸法(mm)300×225×375本体質量(g)3600電池リチウムイオン11.1V、8.8Ah連続点灯時間3充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED充電式投光器 5W NEXcell

    LED充電式投光器 5W

    NEXcell
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
    全光束(Lm)400~450本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    40W LED作業灯 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
    軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
  • 全天候型 LED作業灯 スカイライト ライテックス(ムサシ)

    全天候型 LED作業灯 スカイライト

    ライテックス(ムサシ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。
    用途LED作業灯電源タイプ電源コード式電球の種類LEDコード長さ(m)5芯数3仕様バイス・ハンドル付材質アルミダイキャスト、PC樹脂幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)210電源(V)100最大口開き(mm)95寿命4万時間電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
  • CTA-1用アタッチメントバー ハタヤリミテッド

    CTA-1用アタッチメントバー

    ハタヤリミテッド
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    三脚アタッチメントバーです。
    用途CTA-1型ワークライトスタンド用アタッチメントバー付属品CTA-1型標準付属トラスコ品番827-8957適合機種CPL-2型、CHX-2型、CBX-3N型、CRX-2W型材質スチール寸法(mm)500×32×14質量(kg)0.47
  • LED10W投光器専用バネクランプ 富士倉

    LED10W投光器専用バネクランプ

    富士倉(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
  • 充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT 富士倉

    充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT

    富士倉
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。 軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
    電球の種類LED特殊用途防沫電源タイプ充電式仕様COB LEDチップ使用付属品コンセント用充電器タイプ広角(120°)色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回防水仕様IP44(生活防水)使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4
  • HANDY LIGHT MINI 富士倉

    HANDY LIGHT MINI

    富士倉(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
    電球の種類LED仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し明るさ(Lm)120照射距離(m)20
  • 投光器取付架台 東芝ライテック

    投光器取付架台

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)4.5適合バンドB-2M×2本
  • ポールヘッド用架台 東芝ライテック

    ポールヘッド用架台

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    仕様2灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
  • AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    消費電力(W)6電球の種類LEDエスコ品番EA815LE-3A材質アルミニウム全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED

    エスコ
    5,160税込5,676
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    消費電力(W)4.5電球の種類LEDエスコ品番EA815LE-2A材質アルミニウム全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコ

    AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
    トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
    電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842エコロジー商品省エネ
  • [AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ

    [AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
    電球の種類LED特殊用途防滴仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜)付属品クリップ付エスコ品番EA758SF-7材質アルミボディ寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8ブラックタイプ散光規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)電池寿命約60時間防水仕様防滴仕様先端径(Φmm)8明るさ(Lm)10エコロジー商品省エネ
  • [単3x3本] 作業ライト/LED(6灯) エスコ

    [単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA758C-151
  • HLEDー20専用充電コード 日平機器

    HLEDー20専用充電コード

    日平機器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エボリューションライトを充電する際、長いコードが必要な場合の専用充電コードです。
    トラスコ品番783-8620質量(g)25電源コード(m)2
  • 投光器用側面カバー タイカツ

    投光器用側面カバー

    タイカツ
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
  • 蛍光万能ライト タイカツ

    蛍光万能ライト

    タイカツ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
    用途各種屋内の作業現場の照明に。定格消費電力(W)36電球の種類蛍光灯使用場所屋内コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70
  • 充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    電源タイプ充電式トラスコ品番754-7625質量(kg)1.9電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ

    ハタヤリミテッド
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。 ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。
    トラスコ品番754-7692適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通質量(g)52コード長さ(m)1
  • 簡易防水型LEDリニアライト 日機

    簡易防水型LEDリニアライト

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    電球の種類LEDトラスコ品番480-1008材質マグネット質量(g)110エコロジー商品省エネ
  • 高光度LEDライト 嵯峨電機工業

    高光度LEDライト

    嵯峨電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000エコロジー商品省エネ
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷
    電球の種類LED
  • LEDクリップランプ6W用電球 ライテックス(ムサシ)

    LEDクリップランプ6W用電球

    ライテックス(ムサシ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED適合本体WT-600エコロジー商品省エネ
  • ランプホルダ用接続具(クランプ) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(クランプ)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90
  • 作業灯(投光器)270W 岩崎電気

    作業灯(投光器)270W

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    電源タイプ電源コード式プラグ2P125V15A芯数2
  • ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付 岩崎電気

    ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

    岩崎電気
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2937キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • 蛍光灯クリップライト EARTH MAN

    蛍光灯クリップライト

    EARTH MAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
    用途屋内用定格消費電力(W)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26芯数2エコロジー商品省エネ
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット電気スタンド屋外 カネテック

    マグネット電気スタンド屋外

    カネテック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
    用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。電球の種類LEDコード長さ(m)5設置場所屋外付属品専用LED電球:AC100V17Wトラスコ品番452-2273質量(kg)2.55吸着力1000N(100kgf)全高(mm)262照明定格AC100V17W
作業灯