絞り込み
電球の種類
LED(29)
コンパクト蛍光灯(1)
蛍光灯(4)
設置場所
屋内(2)
屋外(7)
防水性能
- 耐水(12)
- 防沫(1)
- 防雨(10)
消費電力(W)
- 5未満(5)
- 5~10未満(15)
- 10~20未満(11)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
ブランド
- 嵯峨電機工業
- モノタロウ(10)
- 日動工業(391)
- 岩崎電気(277)
- ハタヤリミテッド(176)
- 日機(97)
- エスコ(89)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(69)
- MTO(64)
- TRUSCO(43)
- JEFCOM(ジェフコム)(40)
- 三菱電機(38)
- TAKENOW(37)
- ANTEL(36)
- GENTOS(35)
- 東芝ライテック(32)
- アイリスオーヤマ(26)
- 富士倉(26)
- SK11(26)
- EARTH MAN(24)
- ブランドをもっと見る

固定ホルダー Φ30
嵯峨電機工業(23件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
saga 固定ホルダー Φ50
嵯峨電機工業(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
saga 固定ホルダー Φ60
嵯峨電機工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ストロングライト専用ホルダー適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
saga マルチハンガー マグネット付
嵯峨電機工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用トラスコ品番816-2479材質ポリプロピレン、鉄質量(g)193ベース寸法(mm)Φ66
コードレスライトLEDセット
嵯峨電機工業(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1組当日出荷直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5連続点灯時間3時間光束(Lm)297点灯時間約3時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ストロングライト 取付タイプ
嵯峨電機工業¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個材質放熱板:アルミ、コード:ビニール・銅電源(V)AC100保護等級IP66材質(キャップ)耐薬ABS色温度(K)5000幅(Φmm)34使用場所屋内・屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED外筒外径(Φmm)30
ストロングライト LEDコードレスライト
嵯峨電機工業¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ)付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95電球の種類LED連続点灯時間(時間)1エコロジー商品省エネ
高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード
嵯峨電機工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)電球の種類LED
saga マグネットホルダー
嵯峨電機工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
ストロングライトLED 取付けタイプ
嵯峨電機工業¥35,980税込¥39,5781本当日出荷消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308材質電源コード:ビニール・銅幅(mm)Φ54全長(mm)1300質量(kg)1.45質量(g)1300タイプ標準LED、停電時継続点灯電源(V)100消費電力(W)16コード長さ(m)5全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100電源コード(m)5周波数50/60電源電圧(V)100~240保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連続点灯時間最大3時間(停電時)明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コードレスライトLED本体
嵯峨電機工業(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。付属品バッテリー(LB-P)×1個全光束(Lm)375保護等級IP66連続使用時間(時間)約5色温度(K)6500設置方式ハンディ・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用点灯時間約3時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ラインプレート LP-01
嵯峨電機工業¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から4日以内出荷目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
ラインプレート 付替え用
嵯峨電機工業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。模様は、縞・格子の2種類。用途車のボディにできたキズや凹みの検査に適合拡散カバーDH-01・DH-02質量(g)70寸法(Φmm)196
高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター
嵯峨電機工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷セット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム厚さ(mm)22質量(g)69ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ストロングライトLED
嵯峨電機工業¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として付属品取付用ホルダー(2個)全長(mm)680電源(V)100消費電力(W)7全光束(Lm)965入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×684色温度(K)5000特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用
嵯峨電機工業¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED紫外線コードレスライトセット
嵯峨電機工業¥87,980~税込¥96,778~1個当日出荷から9日以内出荷高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
LED高光度コードレスライトセット
嵯峨電機工業¥52,980~税込¥58,278~1セット当日出荷高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910電球の種類LED点灯時間(時間)1エコロジー商品省エネ
20W高演色調光機能付
嵯峨電機工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。トラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896電球の種類LED
高光度LEDライト
嵯峨電機工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
saga ライトスタンドLED
嵯峨電機工業¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式エコロジー商品省エネ
充電式LEDスリムライト(セット品)
嵯峨電機工業¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。用途奥まった所や狭い所の作業に。全長(mm)418保護等級IP66明るさ(Lx)1400/0.3m連続点灯時間約5時間20分LED高輝度LED×30球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スーパーストロングライト耐薬品性
嵯峨電機工業¥19,880税込¥21,8681本翌々日出荷先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。 インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。電源(V)AC100消費電力(W)15保護等級IP66点灯方式インバーターLED高輝度×5球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スーパーストロングライト耐薬品性
嵯峨電機工業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100消費電力(W)15コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840電球の種類蛍光灯
スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー
嵯峨電機工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
ライトスタンド用ラインプレート
嵯峨電機工業¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様
ライトスタンド ラインプレートセット
嵯峨電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様コード長さ(m)5入力電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000演色指数(Ra)80脚部構造キャスター
ラインプレート LP-02
嵯峨電機工業¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
ストロングライト(耐薬外筒)
嵯峨電機工業¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。用途電源が取れるところの補助照明として幅(mm)Φ53タイプ耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5保護等級IP66色温度(K)5000演色指数(Ra)80
停電時継続点灯耐薬外筒タイプ
嵯峨電機工業¥39,980税込¥43,9781本当日出荷外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています。通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。用途停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用。トラスコ品番354-1837長さ(mm)1302幅(mm)Φ53全長(mm)1302タイプ耐薬品外筒,停電時点灯タイプ電源(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)5色温度(K)5000明るさ(Lm)1770演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用
嵯峨電機工業¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。用途連結型照明の末端用LEDライト幅(mm)53タイプ連結用末端、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用
嵯峨電機工業¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。用途連結型照明の中間用のLEDライト幅(mm)53タイプ連結、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5保護等級IP66色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80電球の種類LED


















































![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)