絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(76)
設置場所
  • 設置場所屋内(21)
  • 設置場所屋外(18)
防水性能
  • 防噴流(103)
  • 防水(1)
  • 防沫(3)
  • 防雨(38)
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(7)
  • 80~90未満(1)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(4)
  • 600~700未満(8)
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(14)
  • 日動工業(387)
  • ハタヤリミテッド(186)
  • 日機(107)
  • エスコ(93)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(76)
  • 嵯峨電機工業(67)
  • MTO(64)
  • TRUSCO(43)
  • 三菱電機(39)
  • ANTEL(37)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • GENTOS(35)
  • TAKENOW(34)
  • 東芝ライテック(32)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(28)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(120)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
    定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
  • ランプホルダ用接続具(台座) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(台座)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
  • S形アイ ランプホルダ 岩崎電気

    S形アイ ランプホルダ

    岩崎電気(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
  • 赤外線電球ホルダ 岩崎電気

    赤外線電球ホルダ

    岩崎電気(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    屋外・屋内用
    トラスコ品番805-2878材質アルミダイカスト質量(g)530口金E26(適合)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75使用場所屋外・屋内用口出線(mm)200適合ランプ赤外線電球IR125~375W
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ランプホルダ用接続具(継手) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(継手)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    適合3灯用クラスターボックス、JH形ジョインター、それぞれΦ21(PF1/2)質量(g)55
  • K形アイランプホルダ 岩崎電気

    K形アイランプホルダ

    岩崎電気
    5,798税込6,378
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
    適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
  • ランプホルダ用アーム 岩崎電気

    ランプホルダ用アーム

    岩崎電気(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • S形アイランプホルダ 岩崎電気

    S形アイランプホルダ

    岩崎電気
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4質量(g)900キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • 落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付

    岩崎電気
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)400タイプ甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)Φ15金具カシメ:SUS316ワイヤーSUS316 7×7
  • K形アイ ランプホルダ 岩崎電気

    K形アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GK4質量(g)530口金E26芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    材質鋼板質量(g)240適合器具IK形 赤外線電球ホルダ IK0
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)53.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
    仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)53.5(200V)定格電圧(V)100/200~242対応(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)60(設計許容)色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • アイ ランプホルダ 岩崎電気

    アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    使用場所屋外・屋内用材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
  • ランプホルダ用ガード K0・HK0用 岩崎電気

    ランプホルダ用ガード K0・HK0用

    岩崎電気
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2871
  • ランプホルダ(投光器) 岩崎電気

    ランプホルダ(投光器)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • バッテリーアダプタ マキタ用 岩崎電気

    バッテリーアダプタ マキタ用

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    マキタ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、マキタ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
    適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 挟角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 挟角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)40.3(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66平均演色評価数(Ra)70コード長さ(mm)1500(キャブタイヤケーブル/器具外)保護等級IP65芯数3同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.8(200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)電源タイプ直結式使用場所屋外・屋内用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)6000電球の種類LED配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.1ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上142、水平面上144平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)6500材質(カバー)前面:強化ガラス光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)158.6(200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)12500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65光束(Lm)器具:4050口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDアイ作業灯 50W 200~220V 岩崎電気

    LEDアイ作業灯 50W 200~220V

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
  • ランプホルダ用接続具(クランプ) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(クランプ)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90
  • 作業灯(投光器)270W 岩崎電気

    作業灯(投光器)270W

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    電源タイプ電源コード式プラグ2P125V15A芯数2
  • ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付 岩崎電気

    ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

    岩崎電気
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2937キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 62W・LEDアイランプSP-W 64W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 62W・LEDアイランプSP-W 64W用

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ハンディワークライト120W 岩崎電気

    ハンディワークライト120W

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    120WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
  • ハンディワークライト60W 岩崎電気

    ハンディワークライト60W

    岩崎電気
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    60WはAC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。電動工具用の18Vバッテリーがそのまま使えます。120W・200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
  • ハンディワークライト200W 岩崎電気

    ハンディワークライト200W

    岩崎電気
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
  • 三脚 岩崎電気

    三脚

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    高い位置からの照射が可能になります。
  • 防爆形LED投光器 岩崎電気

    防爆形LED投光器

    岩崎電気
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    50℃対応。屋内・屋外用。電源ユニット内蔵形。水素ガス対応。_x000D_。IEC規格整合品。_x000D_。厚生労働省型式検定合格品。_x000D_。グリーン購入法適合品。
    材質接続箱:アルミダイカスト質量(kg)10.2仕上:グレイ(マンセルN7)タイプ前面ガラス:強化ガラス使用温度範囲(℃)-20~+50電圧(V)100~242消費電力(W)75.9(200V)記号防爆構造:【ガス蒸気防爆】Ex db ⅡB+H2 T5 Gb【粉じん防爆】Ex tb ⅢC T100℃ Db定格周波数(Hz)50/60本体アルミダイカスト平均演色評価数Ra83保護等級IP65時間光束維持:60000(光束維持率90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)201.5(200光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯 岩崎電気

    LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【バイス・ホルダ】アルミダイカスト付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)50定格入力電圧(V)100V専用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上ランプ本体:白塗装 / ホルダバイス:赤周波数50/60Hz共用保護等級IP43光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)170光束(Lm)8500グリーン購入法適合ガードステンレス耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 看板上部取付用アーム 900mmタイプ 岩崎電気

    看板上部取付用アーム 900mmタイプ

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    その他ワイヤ取付金具付質量(kg)2取付器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能適合器具LEDioc FLOOD NEO
  • アーム(600mm・L字) 岩崎電気

    アーム(600mm・L字)

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6取付器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能適合器具LEDioc FLOOD NEO
  • レディオック ハンディワークライト 岩崎電気

    レディオック ハンディワークライト

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    工事現場用照明。AC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。別売のアダプタを使用することで、マキタ製・ハイコーキ製・ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。持ち運びに便利な2.8kg(バッテリー含まず)の軽量設計。屋外で使用可能。
    材質ナイロン(本体)/ポリカーボネート(前面カバー・保護カバー)/ABS樹脂(保護カバーラッチ)質量(kg)2.8(バッテリー除く/バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込)【仕上】ブラック使用温度範囲(℃)‐20~+40(AC点灯時)/0~40(バッテリー点灯時)電源(V)定格入力電圧(定格周波数)AC100(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18消費電力(W)40全光束(Lm)4400平均演色評価数Ra80保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110感電保護クラスクラスII機器(アース不要)LED寿命(時間)30000(光束維持率80%)アーム鋼板調光率(%)25/50/75/100(4段階調光)連続点灯時間(時間)約6(6Ah仕様バッテリー/50%点灯時)
  • バッテリーアダプタ ハイコーキ用 岩崎電気

    バッテリーアダプタ ハイコーキ用

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ハイコーキ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ハイコーキ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
    適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
作業灯