絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(42)
- 5~10未満(101)
- 10~20未満(122)
- 20~30未満(117)
- 30~40未満(101)
- 40~50未満(71)
- 50~60未満(94)
- 60~70未満(48)
- 70~80未満(37)
- 80~90未満(25)
- 90~100未満(14)
- 100~200未満(120)
- 200~300未満(89)
- 300~400未満(32)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(37)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日動工業(244)
- 岩崎電気(192)
- ハタヤリミテッド(175)
- 日機(78)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
- 嵯峨電機工業(65)
- エスコ(53)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(37)
- GENTOS(34)
- 富士倉(31)
- 東芝ライテック(30)
- ELPA(28)
- SK11(28)
- TAKENOW(27)
- アイリスオーヤマ(25)
- MTO(25)
- ウシオライティング(22)
- ブランドをもっと見る
25ページ目: 作業灯

AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842エコロジー商品省エネ![[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221054-180226-02.jpg)
[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)
エスコ¥5,770税込¥6,3471個翌日出荷AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。電球の種類LED特殊用途防滴仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜)付属品クリップ付エスコ品番EA758SF-7材質アルミボディ寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8色ブラックタイプ散光規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)電池寿命約60時間防水仕様防滴仕様先端径(Φmm)8明るさ(Lm)10エコロジー商品省エネ
HLEDー20専用充電コード
日平機器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エボリューションライトを充電する際、長いコードが必要な場合の専用充電コードです。トラスコ品番783-8620質量(g)25電源コード(m)2
蛍光万能ライト
タイカツ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。用途各種屋内の作業現場の照明に。定格消費電力(W)36電球の種類蛍光灯使用場所屋内コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70
充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ
ハタヤリミテッド¥22,980税込¥25,2781個当日出荷電源タイプ充電式トラスコ品番754-7625質量(kg)1.9電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ
ハタヤリミテッド¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。 ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。トラスコ品番754-7692適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通質量(g)52コード長さ(m)1
高光度LEDライト
嵯峨電機工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷電球の種類LED全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000エコロジー商品省エネ
ランプホルダ用接続具(クランプ)
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90
saga マグネットホルダー
嵯峨電機工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
蛍光灯クリップライト
EARTH MAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。用途屋内用定格消費電力(W)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26芯数2エコロジー商品省エネ
マグネット電気スタンド屋外
カネテック¥39,980税込¥43,9781台当日出荷場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。電球の種類LEDコード長さ(m)5設置場所屋外付属品専用LED電球:AC100V17Wトラスコ品番452-2273質量(kg)2.55吸着力1000N(100kgf)全高(mm)262照明定格AC100V17W
防雨型フローライト
ハタヤリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。電源(V)100消費電力(W)13全長(mm)425電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT明るさ(Lm)840替球FPL13EX-N周波数(Hz)50/60兼用定格100V・13W全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外使用場所屋外特性絶縁適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁連結可否可
軽便ランプ(耐震電球付)
ハタヤリミテッド¥3,898税込¥4,288特価1台当日出荷から翌日出荷鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。用途現場作業時の照明としてコード長さ(m)5電源(V)100芯数2電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
充電式コードレスライト
嵯峨電機工業¥28,980~税込¥31,878~1セットほか当日出荷メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
スーパーストロングライト耐薬品性
嵯峨電機工業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。消費電力(W)15電球の種類蛍光灯適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
スパイラルライト(蛍光灯型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)替球TSL-32W消費電力(W)32全長(mm)325外径(Φmm)145電気代の目安0.7円/h電圧(V)110質量(g)300仕様(替球)TSL-32Wトラスコ品番287-4504設置場所屋内電球の種類蛍光灯
スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー
嵯峨電機工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
マグネット電気スタンド
カネテック¥25,980税込¥28,5781個当日出荷吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。コード長さ(m)5.0設置場所屋外付属品電球(AC100V / 200W )適合白熱球のみトラスコ品番107-7104質量(kg)1.3タイプ屋外形全高(mm)240外径(Φmm)167照明定格AC100V / 200W吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
LEDワークライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,890税込¥4,2791個5日以内出荷3タイプLED・5段階切替で多目的に使用可能!。側面2個/底面1個マグネット付。角度無段階調整~230°。フック、クリップ、落下防止用ストラップ付付属品USB Type-C ケーブル、落下防止ストラップ幅(mm)37質量(g)95(電池込)奥行(mm)20電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160~290×37×20充電時間約1.5 時間連続点灯時間【トップ(120Lm)】6時間【メイン(HIGH】300Lm)】3時間【メイン(LOW】150Lm)】7時間【サブ(150Lm)】7時間【メイン+サブ(300Lm)】3時間防塵防水性能IP54照射距離(m)約19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78





![[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221054-180226-02.jpg)