絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 作業灯

特価
本日8月18日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,015件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,780税込4,158
    1個
    5日以内出荷
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,890税込4,279
    1個
    5日以内出荷
    3タイプLED・5段階切替で多目的に使用可能!。側面2個/底面1個マグネット付。角度無段階調整~230°。フック、クリップ、落下防止用ストラップ付
    付属品USB Type-C ケーブル、落下防止ストラップ幅(mm)37質量(g)95(電池込)奥行(mm)20電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160~290×37×20充電時間約1.5 時間連続点灯時間【トップ(120Lm)】6時間【メイン(HIGH】300Lm)】3時間【メイン(LOW】150Lm)】7時間【サブ(150Lm)】7時間【メイン+サブ(300Lm)】3時間防塵防水性能IP54照射距離(m)約19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    15,900税込17,490
    1個
    欠品中
    手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能
    付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
  • 三脚S-03用部品 日動工業

    三脚S-03用部品

    日動工業
    51税込56
    1個
    4日以内出荷
  • 三脚S-02用部品 日動工業

    三脚S-02用部品

    日動工業
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
  • アタッチメントバー ハタヤリミテッド

    アタッチメントバー

    ハタヤリミテッド
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様610×31mm(アタッチメントバーのみ)質量(kg)1.1
  • ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器 3R(スリーアール)

    ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器

    3R(スリーアール)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • レンズフィルター赤 日動工業

    レンズフィルター赤

    日動工業
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    ニッケルライトPIL-3W-SM/PIL-3W-SM-3000K兼用の赤色フィルターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
    適合機種PIL-3W-SM、PIL-3W-SM-3000K
  • フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット 日動工業

    フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質ユニクロメッキ(シルバー)質量(g)220ピッチ壁面穴ピッチ横78mm、縦38mm、壁面穴サイズΦ5mmサイズ(mm)W108×D130×H65
  • サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド

    サンフラワーライト(300W型LED投光器)

    ハタヤリミテッド
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    全光束36,600Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします!。万一の落雷にも安心なサージプロテクタ付です。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)へ取り付けが可能です。ハタヤバイス(別売り)やハタヤ三脚スタンド(別売り)を使用すれば、様々な場所で用途に合わせて取り付けできます。
    仕様定格:100/240(50/60Hz兼用)(V/W)質量(kg)6.3全光束(Lm)36600電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源240W高輝度LED電線仕様灯体ー調光ボックス:VCT 0.75mm2×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25mm2×3C(接地付)
  • LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル 日動工業

    LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル

    日動工業
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    LEDフラットライトLJS-FH10、LEN-FH10用のポリカカバーです。LED前面ガラスをポリカーボネイトに。
    適合機種LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH10V-SL-50K、LEN-FH10S-SL-50K、LEN-FH10C-SL-50K、LJS-FH10D-BK-50K、LJS-FH10D-BK-50K-SAL、LJS-FH10D-W-50K、LJS-FH10D-W-50K-SAL、LJS-FH10D-BK-25K、LJS-FH10D-W-25K材質PCサイズ(mm)W105×D63×H3
  • 極閃パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    極閃パネルライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。災害時や非常時にも活躍できます。
    付属品ACアダプター:2個、接続コード:2個コード長さ(m)【接続コード】3本体寸法(mm)100×115×475全高(m)3.2充電定格入力(V/A)【ACアダプター】46247明るさ(Lm)【パネル1枚当たり】3750【最大】30000パネル数(枚)8
  • アイガー電ドラバッテリー式パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー電ドラバッテリー式パネルライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    電動ドライバーのバッテリーで点灯するパネルライトです。バッテリーによっては互換性がない場合もありますので、予めご確認ください。ダイヤル式スイッチで適度な明るさに調節できます。アダプター本体にもライトが内蔵してあります。
    寸法(mm)100×115×475質量(g)375出力USB Type-A / USB Type-C電力(V/A)DC12/3、USB PV、USB QC3.0明るさ(Lm)【アダプターライト】140【最大】3000調光方式ダイヤル式点灯時間(時間)~6 (1500Lmの場合)
  • LED回転灯用ベース マリンテック

    LED回転灯用ベース

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    6日以内出荷
    マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品ワークライト用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5。本製品を設置すると、マグネット設置の製品が使用可能に
    付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本適合機種CRL-YC / CRS-YC / CRS-BC / CRS-RC / CPS-YC / C-YC材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170取付穴径(Φmm)5塗装耐候性ウレタン塗装
  • 三脚スタンド TAKENOW

    三脚スタンド

    TAKENOW
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷
    WL4020ライト2台(計2,710g)を同時に設置できるよう設計されています。
    質量(kg)3.5寸法(Φ×高さH)(cm)【収納サイズ】17(底面)×70.8、【展開サイズ】84(底面)×161
  • 充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル ZEFULS

    充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル

    ZEFULS
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。
    寸法(mm)110×45×123質量(g)270保護等級IPX4バッテリーリチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-C 定格入力:5V/1A
  • 大型灯具用平面取付台 日動工業

    大型灯具用平面取付台

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5サイズ(mm)W200×D228×H210
  • リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド

    リン酸鉄LEDジューデンフックライト

    ハタヤリミテッド
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    高い安全性で、発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用!充電サイクルは約2000回で長寿命です。_x000D_。マルチスタンドタイプ。吊り下げて、床置きで、三脚スタンドに取り付けて…現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。_x000D_。角度調節機能付ハンドル。_x000D_。灯体は360度回転。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。_x000D_。バッテリー残量表示ランプ。照明を点灯すると、明るいLED表示で残量を確認できます。
    用途工場_x000D_。建築・土木工事質量(kg)5.7全光束(Lm)3800(Hi時)/1900(Low時)光源30W白色LED電池定格12.8V・12000mAh・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約6点灯時間(時間)連続約5(Hi時)/連続約10(Low時)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防爆形LED投光器 岩崎電気

    防爆形LED投光器

    岩崎電気
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    50℃対応。屋内・屋外用。電源ユニット内蔵形。水素ガス対応。_x000D_。IEC規格整合品。_x000D_。厚生労働省型式検定合格品。_x000D_。グリーン購入法適合品。
    材質接続箱:アルミダイカスト質量(kg)10.2仕上:グレイ(マンセルN7)タイプ前面ガラス:強化ガラス使用温度範囲(℃)-20~+50電圧(V)100~242消費電力(W)75.9(200V)記号防爆構造:【ガス蒸気防爆】Ex db ⅡB+H2 T5 Gb【粉じん防爆】Ex tb ⅢC T100℃ Db定格周波数(Hz)50/60本体アルミダイカスト平均演色評価数Ra83保護等級IP65時間光束維持:60000(光束維持率90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)201.5(200光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm ブロードウォッチ

    充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm

    ブロードウォッチ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    全光束2877llm(100W電球2個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)
    用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.8規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)2877使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)24バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2877折りたたみ寸法(mm)約330×360×58明るさ100W 電球×2個相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
  • LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯 岩崎電気

    LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【バイス・ホルダ】アルミダイカスト付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)50定格入力電圧(V)100V専用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上ランプ本体:白塗装 / ホルダバイス:赤周波数50/60Hz共用保護等級IP43光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)170光束(Lm)8500グリーン購入法適合ガードステンレス耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • アルバ60W 替球 FMC

    アルバ60W 替球

    FMC
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    6000ルーメンの明るさで、ノイズ減少対応モデル。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
    用途アルバ60W(PWJ-60AL)の替球として。仕様ライト開閉式幅(mm)閉じた状態:約135 / 開いた状態:約345全長(mm)170質量(g)500定格電圧(V)100~110口金E26定格消費電力(W)60使用場所屋内専用明るさ(Lm)6000光色昼光色(6500K)
  • Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 向島自動車用品製作所

    Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒

    向島自動車用品製作所
    2,000税込2,200
    1個
    5日以内出荷
    ガレージライフを彩る、光るマグネットです。両面印刷のミニタイプの看板。2個のマグネットでどこでも貼り付け可能です。ガレージ内の工具箱やロッカーにおすすめです。
    用途ガレージ内の工具箱やロッカーに。質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×40×20電池ボタン電池:LR41(2個使用)エコロジー商品省エネ
  • Honda ミニマグネット LEDライトアップ Wing 赤/黒 向島自動車用品製作所

    Honda ミニマグネット LEDライトアップ Wing 赤/黒

    向島自動車用品製作所
    2,000税込2,200
    1個
    5日以内出荷
    ガレージライフを彩る、光るマグネットです。両面印刷のミニタイプの看板。2個のマグネットでどこでも貼り付け可能です。ガレージ内の工具箱やロッカーにおすすめです。
    用途ガレージ内の工具箱やロッカーに。質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×40×20電池ボタン電池:LR41(2個使用)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 電球色(3000K)
    定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra82時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:5300光色電球色 (3000K)明るさクラス600(HID100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    469,800税込516,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.4 (200V時)光束(Lm)器具:40100光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    469,800税込516,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.7 (200V時)光束(Lm)器具:39200光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    構内灯や看板灯に。 温かみのある光色の小形投光器が落ち着いた空間を演出します。 床面・天井面・壁面取付可能 落下防止ワイヤ付 保護等級IP65 15kVに耐える雷サージ性能 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    409,800税込450,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ700形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)181.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.6 (200V時)光束(Lm)器具:31200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    409,800税込450,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ700形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)181.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.7 (200V時)光束(Lm)器具:30500光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    399,800税込439,780
    1個
    13日以内出荷
    常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
作業灯