絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(42)
- 5~10未満(101)
- 10~20未満(122)
- 20~30未満(117)
- 30~40未満(101)
- 40~50未満(71)
- 50~60未満(94)
- 60~70未満(48)
- 70~80未満(37)
- 80~90未満(25)
- 90~100未満(14)
- 100~200未満(120)
- 200~300未満(89)
- 300~400未満(32)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(37)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日動工業(244)
- 岩崎電気(192)
- ハタヤリミテッド(175)
- 日機(78)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
- 嵯峨電機工業(65)
- エスコ(53)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(37)
- GENTOS(34)
- 富士倉(31)
- 東芝ライテック(30)
- ELPA(28)
- SK11(28)
- TAKENOW(27)
- アイリスオーヤマ(25)
- MTO(25)
- ウシオライティング(22)
- ブランドをもっと見る
38ページ目: 作業灯
![[充電式]ランタン/LED(バッテリー別) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272240-251023-02.jpg)
[充電式]ランタン/LED(バッテリー別)
エスコ¥10,300税込¥11,3301台翌日出荷つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」 →「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。エコロジー商品省エネ![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(無段階調光)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。![[充電式]LEDライト(高演色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273570-251023-02.jpg)
[充電式]LEDライト(高演色)
エスコ¥35,500税込¥39,0501個翌日出荷付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。エコロジー商品省エネ![[充電式]LEDライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272669-251023-02.jpg)
[充電式]LEDライト
エスコ¥12,400税込¥13,6401本翌日出荷付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273746-260707-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(無段階調光)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷付属品:USBケーブル。360°スイベル機構。マグネット装備により様々な現場で利用可能です。IP54。無段階調光。屋内用。![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273764-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273789-251023-02.jpg)
[角形]LED作業灯(車載用)
エスコ¥4,890~税込¥5,379~1個翌日出荷屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60エコロジー商品省エネ![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273554-260624-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥9,160税込¥10,0761個翌日出荷ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。![[充電式]LEDライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273597-250904-02.jpg)
[充電式]LEDライト
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷付属品:USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース。高性能2,000ルーメンフラッシュライト。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付。![[投光器用]LED電球 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272057-251023-02.jpg)
[投光器用]LED電球
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54
2WAYキャンプライト トモスル
日動工業(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。仕様屋内型付属品USBケーブル(Type-C)色白質量(g)528電源DC5V2A(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh色温度(K)6500使用電球LED照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40光源色昼光色充電時間(時間)5パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調LED寿命(時間)50000折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8エコロジー商品省エネ
AF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5m
LED LENSER¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷シリコン加工が施された防水コネクタ付、視認性の高い5mの延長ケーブルです。用途対応機種。AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7684コード長さ(m)5
AF/ATシリーズ用 Bluetooth搭載コントローラー
LED LENSER¥5,498税込¥6,0481個当日出荷スマートフォンからの操作やタイマー設定も可能なBluetooth搭載のコントローラーです。用途対応機種。AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7685本体寸法(mm)奥行12本体寸法(mm)高さ55本体寸法(mm)幅72
ハイスペックハイディスク280W重耐塩仕様(スポット)
日動工業¥149,800税込¥164,7801台29日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本質量(kg)6.8色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク280W架台取付型(スポット)
日動工業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)7.2色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)
日動工業¥139,800~税込¥153,780~1台29日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途海岸沿い、塩害の影響地域付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド)
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台29日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド)
日動工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)51500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)
日動工業¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台29日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDエリアライト
日動工業¥98,980~税込¥108,878~1台3日以内出荷テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本色白定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用環境温度(℃)-40~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~305RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)
日動工業¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド)
日動工業¥139,800~税込¥153,780~1台29日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(スポット)
日動工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)
日動工業¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フラットライト用ポリカカバー前面パネル
日動工業¥899税込¥9891枚3日以内出荷前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!。LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K材質ポリカカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
フラットライト用ポリカカバー前面パネル
日動工業¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!適合機種LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-W-25K、LEN-FH70D-SL-50K、LJS-FH70D-BK-50K材質ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×3×115
エリアライト用取付金具Bタイプ
日動工業¥12,980税込¥14,2781個29日以内出荷付属品8×25キャップボルト×4、M10×30ボルトナットセット×2、14mm六角レンチ(上下角度調整用)適合機種LAR230-AKS-50K、LAR300-AKS-50K、LAR420-AKS-50KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エリアライト用取付金具Eタイプ
日動工業¥4,598税込¥5,0581個29日以内出荷付属品8×25キャップボルト×4、M8×30ボルトナットセット×2適合機種LAR230-AKS-50K、LAR300-AKS-50K、LAR420-AKS-50KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラットライト用ガード
日動工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷万一の衝撃から保護、フラットライト20W・30W兼用ガード適合機種LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K、LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×49×131
ACアダプタ(非調光) LPS-8.4-24 (DC24V)
TOKISTAR¥4,798税込¥5,2781台7日以内出荷マイクロリーディングライト専用電源です仕様点灯可能数(灯):1質量(g)66コード長さ(m)1500定格出力DC24VRoHS指令(10物質対応)対応定格入力100-240Vac,50/60Hz 0.31A点灯可能数(灯)1
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット
PROMOTE(プロモート)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ質量(kg)2.8長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用
PROMOTE(プロモート)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)用途プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。仕様●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO長さ(m)約 LEDライト10光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト
PROMOTE(プロモート)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在用途アウトドア・作業現場などセット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約3.5 ~ 5電源タイプ充電式明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000防水性防雨型※防水型ではありません電球の種類SMD LED連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2エコロジー商品省エネ
LEDスネークライト用ストラップ(共用)
PROMOTE(プロモート)¥559税込¥6151個翌々日出荷用途プロモート スネークライト 専用のストラップです。適合機種PSL10M・PSL10M-EX・PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LED
LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付
PROMOTE(プロモート)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。適合機種PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト USB
三愛¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適 広範囲をムラなく照射し影ができにくい 1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm) 収納時に丸めればポケットに入るほどコンパクト用途作業現場/工場/スポーツ/アウトドア/屋内/DIY電圧5V2A使用温度範囲(℃)-20~75コード長さ(m)1チップ数120PCS/m消費電力(W/m)7防水性IP65電球の種類LED
投光器専用スタンド
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷最大3mの高さから照射可能です。組み立てが簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。用途ボッシュコードレス投光器(取り付けネジ径5/8インチ)の固定適合機種ボッシュコードレス投光器に対応(GLI18V-1900、GLI18V-2200C、GLI18V-4000C、GLI18V-10000C)質量(kg)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×1220×155最大積載量(kg)10寸法(m)高さ調整範囲:1.2~3三脚取付ねじM10RoHS指令(10物質対応)対応




![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273719-251023-02.jpg)
![[充電式]ランタン/LED(バッテリー別) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272240-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)
![[充電式]LEDライト(高演色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273570-251023-02.jpg)
![[充電式]LEDライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272669-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273746-260707-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273764-251023-02.jpg)
![[角形]LED作業灯(車載用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273789-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273554-260624-02.jpg)
![[充電式]LEDライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273597-250904-02.jpg)
![[電池式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271777-251023-02.jpg)
![[投光器用]LED電球 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272057-251023-02.jpg)