電球 :「LED電球調光器対応」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDFF0417AD E17フィラメント球ナツメ球調光 光商事 動画あり
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別ナツメ型 質量(g)15 消費電力(W)4 適合規格PSE準拠 口金E17 全光束(Lm)370 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)25×80 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 調光の可否対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中