絞り込み
ブランド
  • ICOMES
  • モノタロウ(114)
  • アズワン(9,219)
  • TGK(東京硝子器械)(2,762)
  • 三商(2,730)
  • Merck(メルクミリポア)(2,559)
  • ADVANTEC(1,714)
  • Thermo Fisher Scientific(1,591)
  • ケニス(1,571)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,295)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,217)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,173)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,037)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,000)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(809)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月20日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス電動ディスペンサー Tofutty ICOMESコードレス電動ディスペンサー TofuttyICOMES
85,980税込94,578
1台
当日出荷
初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入 ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入ICOMES
9,498税込10,448
1セット(20個)
当日出荷
電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
用途液剤充填用トラスコ品番665-7891セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGDRoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セットICOMES
11,980税込13,178
1セット(20個)
8日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3659セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
TOFUTTY スターターパック ICOMESTOFUTTY スターターパックICOMES
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
初めてTofuttyをお使いいただく場合、Tofutty本体と併せて本製品(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。
用途初めてTofuttyを使用する方向けの製品です。T充電器は、Tofuttyに使用するニッケル水素充電池の充電にご使用ください。シリンジ、プランジャは液剤を充填し、Tofutty本体に取り付けてご使用ください。トラスコ品番665-7894適合機種MSIC16-02セット内容充電器1台、クリアシリンジ5本、プランジャ5個
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具ICOMES
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ペン型電動ピペット pippetty ICOMESペン型電動ピペット pippettyICOMES
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に付属品充電池1本材質外装:樹脂、ノズル:POM電圧(V)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジICOMES
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。
セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
電動ディスペンサー TofuttyPro ICOMES電動ディスペンサー TofuttyProICOMES
97,980税込107,778
1台
23日以内出荷
専用アプリで吐出パターン作成する事により、Tofutty本体のボタン操作による吐出量の設定が不要となります。吐出動作ログを記録し、PDF形式で保管されます。低粘度から高粘度な液剤に対応しており、高粘度では半田ペーストやグリース塗布に使用可能です。バッテリー駆動で吐出量はモータ制御により、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型・軽量なので省スペース化につながります。メーカーコア技術のΦ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により温度変化、粘性、残量による吐出量変化がなく高い精度を実現します。液剤の微量塗布に最適です。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等の塗布用途にご使用いただけます。事前に吐出パターンを作成しておくことで、Tofutty本体での吐出量設定が不要となり、効率的な作業が進められます。
トラスコ品番713-0438セット内容単4形ニッケル水素電池1本、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)22高さ(mm)38
電動ディスペンサーTofutty専用UVシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用UVシリンジ、プランジャ各20入セットICOMES
11,980税込13,178
1セット(20個)
8日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用UVシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3650セット内容Tofutty専用UVシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
pipetty Pro ICOMESpipetty ProICOMES
119,800税込131,780
1台
14日以内出荷
Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です。
セット内容充電池1本質量(g)75
ICOMES Tofutty専用シリンジ・プランジャセット(UV)20個入 ICOMESICOMES Tofutty専用シリンジ・プランジャセット(UV)20個入ICOMES
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
少量の液剤使用時に適した容量です。Oリング付きプランジャは、シリンジ側面に液が残らず、押し出す設計となっています。
用途塗布する液剤の充填用です。UV接着剤用です。適合機種Tofutty【MSIC16-02】、 TofuttyPro【MSIC08-02】セット内容UVシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49容量(mL)1質量(g)55管径(Φmm)10