絞り込み
ブランド
- Simport
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,220)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,760)
- 三商(2,387)
- ADVANTEC(1,684)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,068)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る

クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納
Simport¥7,398~税込¥8,138~1パック(8個)翌々日出荷から12日以内出荷耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。用途オートクレーブ可(120℃・20分)
マイクロチューブ 0.6ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-6LSTシリーズ
Simport¥4,598税込¥5,0581個(500本)4日以内出荷T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-21
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ
Simport¥27,980税込¥30,7781個(1000本)4日以内出荷スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-54
MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズ
Simport¥7,198税込¥7,9181個(200本)4日以内出荷Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。アズワン品番65-3853-24
BIOTUBE(TM)グリッドプレート ブルー T100-60Bシリーズ
Simport¥7,998税込¥8,7981パック(10個)93日以内出荷BIOTUBETM グリッドプレート。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。1.2mlチューブ用標準的な96ウェルデザイン。シングルチューブおよび8連、12連チューブ用。読み取りやすいIDナンバーや文字。4本の脚が付いていて、冷蔵、冷凍、ウォーターバスに使用可能。※BIOTUBETM保存ボックスやチューブは付属されていません。仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-75
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T339シリーズ
Simport¥19,980税込¥21,9781箱(500個)当日出荷USPクラスVIに準拠した樹脂を使用しています。材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~100目盛なしキャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
クライオストレージボックス Cryostore TM 3~4mLチューブ・81本収納
Simport¥7,398~税込¥8,138~1パック(3個)翌々日出荷から12日以内出荷耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。用途オートクレーブ可(120℃・20分)
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・81本収納
Simport¥7,598~税込¥8,358~1パック(4個)翌々日出荷耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。用途オートクレーブ可(120℃・20分)
サンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズ
Simport¥29,980税込¥32,9781袋(250個)翌々日出荷ピペットチップやシリンジを用いてセプタムから直接サンプルの回収ができます。仕様セプタム付キャップ材質キャップ/PP、セプタム/PTFE・シリコン耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-7005-20セプタムスリット有(十字型)
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入
Simport¥47,980税込¥52,7781ケース(10パック×10枚)翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。仕様キャップシート(8連×12列)材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-14穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
Simport¥6,198~税込¥6,818~1ケース(10パック×1枚)ほか翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
マルチラック S600シリーズ
Simport¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌々日出荷遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65立て数(本)18適合チューブ50mL遠沈管
カルチャーチューブ 12mL 500本 25本×20袋 /箱入
Simport¥44,980税込¥49,4781箱(20袋×25本)6日以内出荷。キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。目盛り付きです。最大遠心力:3,000RCF。※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。仕様●容量:12mL●チューブ全長:93mm●チューブ内径:15mm●チューブ外径:17.4mm●キャップ外径:22mm●キャップ高さ:18.5mm●キャップ時全長:95mm●γ線滅菌済アズワン品番67-2395-24
保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ
Simport¥73,980税込¥81,3781パック(24個)93日以内出荷Simport Micrewtube(R) 保存ボックス。Micrewtube(R) 保存ボックスは0.5ml~2.0ml(1.5mlコニカルチューブを除く)チューブを100本保存できます。強固なポリカーボネート製で-196℃~121℃の温度幅がありオートクレーブ可能な耐久性のあるデザインです。透明なフタはチューブの識別が可能で、バラバラになるのを防ぎます。また、1~100までのナンバ仕様●カラーバリデーション:青、緑、赤、黄●サイズ:133x133x52mm●材質:ポリカーボネート●温度耐性:-196℃~121℃
マイクロチューブ ロックキャップタイプ 1.5ml ナチュラル T330-15Nシリーズ
Simport¥64,980税込¥71,4781セット(10個×500本)93日以内出荷T330-15 マイクロチューブ ロックキャップタイプ。このロックキャップタイプのマイクロ遠心チューブは、キャップをロックするために上向きに曲げられるロックシステムを採用し、沸騰、凍結、遠心分離、輸送時にサンプルの保護を保証します。チューブは目盛付(0.5,1.0,1.5ml)で、シリンジの針などが刺せるフタになっています。チューブの側面は書き込み仕様●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー●温度耐性:ー175℃~121℃●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-02
マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml ブルー T330-8Bシリーズ
Simport¥5,098~税込¥5,608~1個(500本)ほか93日以内出荷T330-8 マイクロチューブ タブ付フラットトップ。T330-7シリーズの特長と共に、キャップを開ける際に便利なタブが付いています。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっており、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブ仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000g
マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml ナチュラル T330-8Nシリーズ
Simport¥5,098~税込¥5,608~1個(500本)ほか4日以内出荷T330-8 マイクロチューブ タブ付フラットトップ。T330-7シリーズの特長と共に、キャップを開ける際に便利なタブが付いています。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっており、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブ仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000g
マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-8LSTシリーズ
Simport¥5,098税込¥5,6081個(500本)93日以内出荷T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を仕様●チューブタイプ:タブ付コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3851-08
マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml グリーン T330-8Gシリーズ
Simport¥5,798~税込¥6,378~1個(500本)ほか93日以内出荷T330-8 マイクロチューブ タブ付フラットトップ。T330-7シリーズの特長と共に、キャップを開ける際に便利なタブが付いています。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっており、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブ仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000g
マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml イエロー T330-8Yシリーズ
Simport¥5,798~税込¥6,378~1個(500本)ほか93日以内出荷T330-8 マイクロチューブ タブ付フラットトップ。T330-7シリーズの特長と共に、キャップを開ける際に便利なタブが付いています。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっており、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブ仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000g
マイクロチューブ ECONOTUBE 1.5ml ナチュラル T330-5Nシリーズ
Simport¥4,398税込¥4,8381個(500本)4日以内出荷T330-5N ECONOTUBETM チューブ。ECONOTUBETM マイクロチューブはサンプル保存を含む一般的な用途に使用できます。フタがしっかり閉まる一体型チューブです。※加熱する用途には使用できません。フタがしっかり閉まる一体型。エコノミカルタイプの微量遠心チューブ仕様●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラルアズワン品番65-3850-13
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ブルー T330-72ABシリーズ
Simport¥8,898税込¥9,7881個(500本)93日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-29
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-72LSTシリーズ
Simport¥85,980税込¥94,5781セット(10個×500本)4日以内出荷T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-44
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル T330-72ANシリーズ
Simport¥85,980税込¥94,5781セット(10個×500本)93日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-36
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 グリーン T330-72AGシリーズ
Simport¥8,898税込¥9,7881個(500本)93日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-31
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 イエロー T330-72AYシリーズ
Simport¥8,898税込¥9,7881個(500本)93日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-37
マイクロチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル T330-72Nシリーズ
Simport¥85,980税込¥94,5781セット(10個×500本)4日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-46
マイクロチューブ 2.0ml コニカル型 グリーン T330-72Gシリーズ
Simport¥929税込¥1,0221個(500本)7日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-41
マイクロチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-7LSTシリーズ
Simport¥8,898税込¥9,7881個(500本)4日以内出荷T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-97
テストチューブ用ラック SecuRack 12-13mmx50本 S510-50Oシリーズ
Simport¥7,998~税込¥8,798~1個ほか7日以内出荷テストチューブラックSecuRackTM 12~13mmΦ用。50本立。2×75mmまたは13×100mmチューブ用ラック。アルファベット刻印入り。各ウェルにはシリコンタブがついていおり、チューブをしっかり固定するので一度にチューブ内の液体を捨てることが可能。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●寸法:250×128×50mm●色:オレンジ●材質:P.S
テストチューブ用ラック 16mmx30本 S610-16Bシリーズ
Simport¥3,098税込¥3,4081個93日以内出荷テストチューブラックマルチラックJr 16mmΦ用。30本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ブルー●材質:アセタールアズワン品番65-3841-77
テストチューブ用ラック 12-13mmx84本 S600-13Bシリーズ
Simport¥5,298税込¥5,8281個93日以内出荷テストチューブラックマルチラック 12~13mmΦ用。84本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:293×115×65mm●色:ブルー●材質:アセタールアズワン品番65-3841-71
テストチューブ用ラック 12-13mmx42本 S610-13Bシリーズ
Simport¥3,098税込¥3,4081個93日以内出荷テストチューブラックマルチラックJr 12~13mmΦ用。42本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ブルー●材質:アセタールアズワン品番65-3841-75
テストチューブ用インナーキャップ 12mm T401-3Nシリーズ
Simport¥9,998税込¥10,9981パック(1000個)93日以内出荷テストチューブ(Φ12mm)用キャップ。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●寸法:12.0x16.2mm●材質:P.E●温度耐性:0℃~80℃アズワン品番65-3853-58
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ
Simport¥28,980税込¥31,8781個(1000本)93日以内出荷チューブの向きが同一方向に整列して包装されております。未滅菌。※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.P●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 3000g●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3853-54
スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4シリーズ
Simport¥82,980税込¥91,2781個(1000本)93日以内出荷スクリューキャップチューブ 外径13mm。スクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)。書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃アズワン品番65-3853-70
スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4Sシリーズ
Simport¥92,980税込¥102,2781個(1000本)7日以内出荷スクリューキャップチューブ 外径13mm。スクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)。書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易。G滅菌済仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃アズワン品番65-3853-72