絞り込み
ブランド
- ネモト・センサエンジニアリング
- モノタロウ(121)
- ADVANTEC(1,685)
- ERECTA(エレクター)(1,464)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(980)
- Merck(メルクミリポア)(2,873)
- NEG(日電理化硝子)(1,384)
- SIBATA(柴田科学)(1,312)
- tantore(760)
- TGK(東京硝子器械)(2,779)
- Thermo Fisher Scientific(1,618)
- アズワン(8,946)
- エスコ(1,043)
- ケニス(1,534)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,076)
- ビーエム機器(1,009)
- フロンケミカル(961)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,391)
- 日本理化学器械(NRK)(1,199)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】水素警報器 NDR-H2-1Aシリーズ レンタル
ネモト・センサエンジニアリング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷自社製センサを搭載した水素警報器です。500ppmに到達すると、LED と大音量ブザーで即時に警報を発報します。LED による 3 段階表示(電源・注意・警報)で状態をひと目で確認できます。AC100V 電源仕様で、特別な工事が不要。設置が容易です。A接点リレー出力により、外部設備との連動が可能です。壁掛け設置に対応し、省スペースで導入しやすいコンパクト設計です。検査成績書付き。使用用途例:ガスクロ装置周辺の水素漏洩監視、水素ボンベ・供給設備周辺の漏洩検知、研究施設、分析室など、水素を扱うエリアの安全管理など。性能維持のため、年1回の校正点検を推奨しています。寸法(mm)100×45×150測定範囲500~20000ppm(レンジ誤差15%)質量(g)約340電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲-10~+40℃ 95%RH以下(結露しないこと)表示LED(通電、トラブル、ガス警報)外部出力1a接点リレー(AC100V/DC30V 0.5Aただし抵抗負荷)対象ガス水素警報設定濃度500±100ppm(標準仕様)警報方式ランプ/点灯(自動復帰)、ブザー鳴動検知方式接触燃焼方式サービス分類レンタル
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![ミクロチューブ マルエム[理化学・容器] ミクロチューブ マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26983075-220209-02.jpg)