絞り込み
ブランド
- グリーンテクノ
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,226)
- Merck(メルクミリポア)(2,973)
- TGK(東京硝子器械)(2,761)
- 三商(2,389)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,554)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,069)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】コロナ帯電ガンセット プラス極性 GC90P レンタル
グリーンテクノ¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷簡単に対象物を帯電させる事ができるガンタイプの帯電装置です。コントローラーの電源を入れ、ガンのトリガーを引くだけで簡単に静電気を発生します。コントローラー側のツマミを調整すれば、出力電圧の調整ができるので、用途に合わせた電圧が得られます。質量(kg)4(コントローラー)、0.54(ガン)消費電力(W)50入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×236(コントローラー)、280×49×170(ガン)電圧変動負荷により垂下特性出力電流80μA出力極性プラス最大出力電圧(V)90000サービス分類レンタル
小型高電圧電源 マイナス極性タイプ
グリーンテクノ¥409,800税込¥450,7801個13日以内出荷出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。保護回路付きです。用途マイナス極性タイプ仕様最大出力電圧(V):DC80k、最大出力電流:80μA付属品コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-7538-01
簡易静電植毛実験装置
グリーンテクノ¥379,800税込¥417,7801個51日以内出荷A4サイズのコンパクトな装置で、小量ロットの植毛加工や植毛実験等に適しています。パイルの選定にも使用可能です。用途セット内容、簡易静電植毛装置、コントローラー、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)仕様植毛(付着)可能物質:植毛パイル(短繊維)、研磨材(アランダム)、各種絶縁物、セラミック粉、珪砂、カーボン粉、金属繊維、微細ガラスビーズ、蓄光材等サイズ(mm)約360×260×290アズワン品番3-7537-01