絞り込み
ブランド
  • PFEIFFER
  • モノタロウ(120)
  • アズワン(8,849)
  • Merck(メルクミリポア)(2,974)
  • TGK(東京硝子器械)(2,762)
  • 三商(2,383)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • ADVANTEC(1,690)
  • Thermo Fisher Scientific(1,629)
  • ケニス(1,549)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,235)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,053)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(809)
  • tantore(793)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピナーフラスコ用 硝子撹拌棒 PFEIFFER

    スピナーフラスコ用 硝子撹拌棒

    PFEIFFER
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    セルスピン用
  • セルスピン183001用 スピナーフラスコ PFEIFFER

    セルスピン183001用 スピナーフラスコ

    PFEIFFER
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    セルスピン用
  • セルロールファースト PFEIFFER

    セルロールファースト

    PFEIFFER
    899,800税込989,780
    1台
    32日以内出荷
    CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 ファーストモデルは、2~6rpmの範囲で0.25rpm単位で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
    仕様●内容●▼ドライブユニット:2~6rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニットファースト●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-79
  • セルロール PFEIFFER

    セルロール

    PFEIFFER
    859,800税込945,780
    1台
    32日以内出荷
    CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 標準モデルは、0.1~2rpmの範囲で0.1rpm単位(0.1~1.0)または0.5rpm単位(1.0~2.0rpm)で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
    仕様●内容●▼ドライブユニット:0.1~2rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-78
  • セルスピン PFEIFFER

    セルスピン

    PFEIFFER
    499,800税込549,780
    1台
    32日以内出荷
    CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 セルスピンは、5~75rpmの範囲で2.5rpm単位(5~40rpm)または5rpm(40~75rpm)で調節できます。 スターラープラットフォームには、スピナーフラスコを4個まで使用可能。 独自の硝子撹拌棒により効果的な撹拌が行えます。
    仕様●内容●▼スターリング・プラットフォーム●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:75×295×380mm(コントロールユニットを含む)●重量:3.4kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8Wアズワン品番67-8766-80