絞り込み
ブランド
- 新光化成
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,220)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,760)
- 三商(2,387)
- ADVANTEC(1,684)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,553)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,069)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

塩ビ薬品庫 (卓上型)
新光化成(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
塩ビ製小型薬品保管庫
新光化成¥54,980税込¥60,4781台(1台)翌々日出荷少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。材質PVC(カイダックR)質量(kg)6構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1外寸(mm)370×255×260収納数500mL×12本RoHS指令(10物質対応)対応
簡易ドラフトFDS-1
新光化成¥139,800税込¥153,7801台32日以内出荷小型で軽量な卓上型のドラフトです。付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9837材質塩化ビニール質量(kg)10高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6有効内寸(mm)490×390×390
ドライボード
新光化成¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。幅(mm)600付属品排水バルブ寸法(mm)600×900高さ(mm)900奥行(mm)150ハンガータイプ30本・長さ150mm
分液ロート台(回転式)
新光化成¥7,798~税込¥8,578~1台7日以内出荷上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。 PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
塩ビ薬品庫
新光化成¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷耐薬品性にすぐれています。・試薬びん安全収納トレー(別売)が収納できます。仕様扉:2枚観音開き、鍵付き・引出し:2個付・棚板:2枚付材質(本体)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×900色(本体)アイボリー
オートドライ・デシケーター
新光化成¥47,980~税込¥52,778~1台7日以内出荷湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。棚段数固定式
横型デシケーター
新光化成¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。外寸法(mm)500×320×340内寸法(mm)465×290×265質量(kg)6材質アクリル樹脂付属品棚板×2、シリカゲル皿×1棚板調整ピッチ(mm)90
縦型デシケーター
新光化成¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
オートドライデシケーター
新光化成¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。外寸法(mm)300×345×540内寸法(mm)265×320×465湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W棚板調整ピッチ(mm)25
塩ビ製薬品保管庫
新光化成¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR 塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。付属品床固定金具×2、専用鍵×1材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」質量(kg)22構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2本体寸法(mm)600×450×900表示医薬用外毒物、医薬用外劇物引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
簡易グローブボックス
新光化成¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から17日以内出荷用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
グローブボックス(塩ビ)
新光化成¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個トラスコ品番459-9888材質塩ビ質量(kg)19高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)630
グローブボックス
新光化成¥119,800税込¥131,7801台(1台)翌々日出荷アクリル製のグローブボックスです。背面と底面は白色板で、手元がよく見えます。前面扉は5ヶ所の留金ロック付で気密性に優れています。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双質量(kg)17外寸(mm)630×450×500内寸(mm)620×430×490コック2ヶ所 8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
グローブボックス
新光化成¥159,800税込¥175,7801台(1台)翌々日出荷パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双寸法(mm)パスボックス:200×200×200質量(kg)25本体800×550×500mmコック2ヶ所 8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製薬品庫
新光化成¥86,980税込¥95,6781個14日以内出荷500mLの試薬瓶が48本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。付属品試薬瓶トレー(12本立)×4材質PVC(カイダック)質量(kg)15構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔外寸(mm)655×450×500
塩ビ製薬品庫
新光化成¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷500mLの試薬瓶が24本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。付属品試薬瓶トレー(12本立)×2材質PVC(カイダック)質量(kg)9構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔外寸(mm)420×320×500
塩ビ製簡易ビニールフード
新光化成¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷金属を排除したビニールフードです。 組立式なので不要時は分解して収納できます。 正面のカーテンは跳ね上げ式です。 GPは手袋付なので庫内作業も可能です。寸法(mm)500×700×500H枠塩ビ角パイプ30角カバー軟質PVC透明
塩ビ製作業台
新光化成¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)材質硬質塩化ビニール外寸法(mm)1200×600×800H
塩ビ薬品庫
新光化成¥72,980税込¥80,2781台7日以内出荷500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。付属品12本立薬品トレー4個付棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×450×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
塩ビ薬品庫
新光化成¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷500mLの試薬瓶を、上下で24本収納可能。棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
ドライボード
新光化成¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷壁掛け用。・支持棒は自在器具に合わせて移動可能用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂30本立寸法(mm)600×900H
ドライボード
新光化成¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷卓上用、両面型。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能。用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂50本立寸法(mm)616×760H脚幅(mm)250
V-45型真空デシケーター
新光化成¥649,800税込¥714,7801台40日以内出荷セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
真空容器(円筒型)
新光化成¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
V-3型真空デシケーター
新光化成¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
デシケーターHG型
新光化成¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35