絞り込み
ブランド
- 東洋リビング
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,220)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,760)
- 三商(2,387)
- ADVANTEC(1,684)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,068)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る

モバイルドライ
東洋リビング¥4,398税込¥4,8381個当日出荷除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。寸法(mm)116×76×33質量(g)193電源AC100~240V消費電力10W/h
全自動防湿庫 オートドライ
東洋リビング¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 各種保管に最適な大容量タイプ材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス質量(kg)17ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)116定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275×3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×777×344外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×866×406装備引き出し棚×3、湿度計平均消費電力(W)0.72庫内湿度(%RH)15~50
オートクリーンドライ スタンダード
東洋リビング¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 鍵付き付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラスピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275電源コード(m)2平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
全自動防湿庫 オートドライ
東洋リビング¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス質量(kg)8ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)39定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:275×28×250×1内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×387×299外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×459×356装備引き出し棚、湿度計平均消費電力(W)0.9庫内湿度(%RH)15~50
オートクリーンドライ ワイドシリーズ
東洋リビング¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト 望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適 扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能 アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き付属品スチール棚×2、鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラスピッチ(mm)スチール棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重)定格消費電力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280電源コード(m)2装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2平均消費電力(W)1.6プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
中型オートドライ
東洋リビング¥299,800税込¥329,7801台欠品中高性能(低湿性能に優れ、省エネで耐久性抜群)と、高コストパフォーマンスを両立しています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。2018年トラスコ掲載ページ10 1180
スーパードライ
東洋リビング¥299,800~税込¥329,780~1台61日以内出荷独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました。 マイコン制御(特許第5449309号)により省エネを実現しました。 ICパッケージ管理基準IPC/JEDECJ-STD-033Cに準拠しております。
オートドライ(R)
東洋リビング¥209,800~税込¥230,780~1個(1個)7日以内出荷から14日以内出荷高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵材質(本体)スチール 粉体塗装電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)6.3材質(扉)ガラス マグネット式
全自動超低湿庫 スーパードライ
東洋リビング¥329,800税込¥362,7801台欠品中1回の加熱再生だけで超低湿度(1%RH以下)持続時間を保ちます。 新型ユニットと高精度マイコン制御による省エネ性能が特徴です。 湿度設定は扉を開けずにワンタッチ操作が可能なデジタルパネルを採用。
オートドライ(R)
東洋リビング¥489,800税込¥538,7801個(1個)14日以内出荷高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。設置に便利なキャスター付です。仕様湿度調節:ドライユニット付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター材質本体・棚/スチール製(粉体焼付塗装)質量(kg)178材質(本体)スチール/粉体塗装容量(L)1160電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)12.6外寸(mm)1200×687×1846内寸(mm)1198×629×1569棚板耐荷重(kg)100/枚(分散)電源コード2Pプラグ取付ピッチ(mm)50材質(扉)ガラス マグネット式到達湿度(%RH)最低10湿度設定範囲(%RH)10~50(任意設定可能)湿度制御方式ドライユニット
転倒防止L型金具 2本 1セット 2個入
東洋リビング¥36,980税込¥40,6781セット(2個)63日以内出荷製品本体にボルトで取付後、壁に固定仕様●転倒防止L型金具●入数:2個アズワン品番63-7949-82
棚板
東洋リビング¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷LDワイドシリーズ棚仕様●寸法:W792×H15×D280(mm) 対応機種:LD-160CDWS(B)・240CDWS(B)アズワン品番63-7949-79
引出棚セット S 白
東洋リビング¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷ED-55CAT2(BW)用引き出し棚仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-55CAT2(BW)アズワン品番63-7949-65
引出棚セット S 黒
東洋リビング¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷スリムシリーズ用引き出し棚仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-41・55CAT2(B)アズワン品番63-7949-64
スーパードライ用 アジャスター 4本
東洋リビング¥29,980税込¥32,9781セット(4本)63日以内出荷仕様●アジャスター●耐荷重:900KG●M径:M20●入数:4本アズワン品番63-7949-54
オートクリーンドライ ブラック&ホワイト
東洋リビング¥51,980~税込¥57,178~1台3日以内出荷耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 鍵付き付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラスピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)定格消費電力(W)15電源コード(m)2平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
オートクリーンドライ スタンダード
東洋リビング¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス質量(kg)20ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)118定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275電源コード(m)2内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
オートクリーンドライ スタンダード
東洋リビング¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 鍵付き付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス質量(kg)20ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)118定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275電源コード(m)2内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、アナログ湿度計平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
オートクリーンドライ用 ワイドシリーズ専用キャスター BR
東洋リビング¥4,598税込¥5,0581セット(4個)4日以内出荷オートクリーンドライ ワイドシリーズ専用キャスターアズワン品番64-3279-89
スーパードライ
東洋リビング¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台51日以内出荷湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。 循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現! 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。付属品カギ材質/仕上スチール/静電気対策塗装仕上定格電圧(V)AC100(50/60Hz)棚板数(枚)5(そのうち、切欠け棚1)棚板耐荷重(kg)100/枚(分散荷重)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1840平均消費電力(W)21.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569棚板調整ピッチ(mm)50棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1157×490×20消費電力量(kWh/月)15.3
全自動超低湿庫
東洋リビング¥1,298,000税込¥1,427,8001台51日以内出荷筐体の奥行が深く、IC・LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約3倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。質量(kg)238定格電圧(V)AC100(50/60Hz)付属品カギ
スーパードライ
東洋リビング¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷高性能「新開発除湿方式」採用により、長期間安定して庫内湿度0~1%RHを連続保持できます。信頼の日本製電子ドライユニットを搭載し、最新プログラムのマイコン制御(特許・第5449309号)により、究極の超省エネ効果を実現しました。ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております。トラスコ品番773-4948質量(kg)392018年トラスコ掲載ページ10 1180
デシケーター ”スーパードライ” フィーダーシリーズ
東洋リビング¥1,198,000税込¥1,317,8001台106日以内出荷筐体の奥行が深く、IC、LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。マイコン制御(特許 第5449309号)により省エネを実現しました。ICパッケージ管理基準 IPC/JEDEC J-STD-033D に準拠しております。トラスコ品番177-6784色ライトグレー容量(L)1729電源(V)100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】958×1200×1846棚板数(枚)5内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】919×1198×1564最低到達湿度(%RH)0
スチール棚 SD-151-01用
東洋リビング¥21,980税込¥24,1781枚63日以内出荷仕様●SD-151-01用棚(切りかけ無)●材質:スチール製●導電性焼付塗装アズワン品番63-7950-06
スチール棚 ED-502-S1用
東洋リビング¥43,980税込¥48,3781枚63日以内出荷仕様●ED-502-S1用棚(切りかけ有)●材質:スチール製●導電性焼付塗装アズワン品番63-7950-14