絞り込み
ブランド
- 住友ベークライト
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,220)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,760)
- 三商(2,387)
- ADVANTEC(1,684)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,553)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,069)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る

セラムチューブ 自立型・アウターキャップ
住友ベークライト¥35,980~税込¥39,578~1箱(10包×50本)当日出荷から22日以内出荷細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。仕様自立型・アウターキャップ材質PP(ポリプロピレン)
セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入
住友ベークライト¥7,598税込¥8,3581箱当日出荷コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。 MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。 防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。容量1.2mL、2mLセラム用材質本体:ABS/フタ:PVC本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
セラムチューブ アウタcap 5mL 300個入
住友ベークライト1箱欠品中溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。滅菌放射線滅菌済容量(mL)5本体寸法(mm)Φ12.5×87形状本体:自立型/キャップ:アウター材質ポリプロピレン(PP)
セラムチューブ アウタcap 4mL 300個入
住友ベークライト1箱欠品中溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。滅菌放射線滅菌済容量(mL)4本体寸法(mm)Φ12.5×71形状本体:自立型/キャップ:アウター材質ポリプロピレン(PP)
浮遊細胞培養用フラスコ
住友ベークライト1箱(18個)ほか欠品中浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。 LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
遠沈管 MSシリーズ
住友ベークライト¥28,980~税込¥31,878~1箱(300本)ほか10日以内出荷から30日以内出荷細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、少ない回転数で確実にシールする構造です。大きなマーキングエリアで記録がしやすく、検体の識別等のラベリングに便利です。エンドトキシンレベルが0.5U/mL未満であることを確認しています。(日本薬局方エンドトキシン試験法を参考にした社内法)。オートクレーブが可能です。(121℃、20分)材質(本体)PP材質(キャップ)PE
セラムチューブ インナcap 5mL 300入
住友ベークライト1箱欠品中溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。滅菌放射線滅菌済容量(mL)5本体寸法(mm)Φ12.5×90形状本体:丸底型/キャップ:インナー材質ポリプロピレン(PP)
セラムチューブ インナcap 4mL 300入
住友ベークライト1箱欠品中溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。滅菌放射線滅菌済容量(mL)4本体寸法(mm)Φ12.5×70形状本体:丸底型/キャップ:インナー材質ポリプロピレン(PP)
セラムチューブ 自立型 2mL 500入
住友ベークライト1箱欠品中溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。滅菌放射線滅菌済容量(mL)2本体寸法(mm)Φ12.5×48形状本体:自立型/キャップ:インナー
セラムチューブ 丸底型 2mL 500入
住友ベークライト1箱欠品中溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。滅菌放射線滅菌済容量(mL)2本体寸法(mm)Φ12.5×48材質ポリプロピレン(PP)
セラムチューブ インナcap 1.2mL 500入
住友ベークライト1箱欠品中溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。滅菌放射線滅菌済容量(mL)1.2本体寸法(mm)Φ12.5×42形状本体:自立型/キャップ:インナー材質ポリプロピレン(PP)
浮遊細胞フィルタcapフラスコ
住友ベークライト1箱(18個)ほか欠品中浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。 LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。 疎水性フィルター使用で水分の吸収しません。 フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
接着細胞フィルタcapフラスコ
住友ベークライト1箱(18個)ほか欠品中接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。 疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。 フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
スリムチューブ キャップ5色 500個入
住友ベークライト1箱欠品中溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) すべて放射線で滅菌されています。 19500Gの遠心度があり、高速遠心が可能です。試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。滅菌放射線滅菌済形状本体:自立型/キャップ:アウター材質ポリプロピレン(PP)仕様●寸法(外径×長さ)(mm):Φ10.5×46
接着細胞培養用フラスコ
住友ベークライト1箱(18個)ほか欠品中接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
遠沈管 PP (25本包装)
住友ベークライト¥9,998~税込¥10,998~1箱(400本)ほか当日出荷から5日以内出荷タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
遠沈管 PP (5本包装)
住友ベークライト¥29,980税込¥32,9781箱(400本)10日以内出荷透明性にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。 細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。 オートクレーブが可能です。(121℃、20分) 放射線減菌済です。タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン