絞り込み
ブランド
- Scientific Industries
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,471)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,383)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ADVANTEC(1,591)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- エスコ(868)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る

ボルテックスミキサー(ジェニー2)
Scientific Industries¥62,980税込¥69,2781個当日出荷キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。アズワン品番2-6863-01仕様本体付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)電源AC100V 50/60Hz 0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165操作方法連続またはタッチスタート
ボルテックスジェニー2用 3インチプラットホームヘッド
Scientific Industries¥11,999税込¥13,1991個当日出荷試験管、ビーカー、フラスコなどのミキシングができます。アズワン品番62-6238-69
ラバーカバー 3インチプラットホームヘッド用
Scientific Industries¥7,198税込¥7,9181個当日出荷3インチプラットホームヘッド用ラバーカバー。ラバーカバーのみの交換ができます。アズワン品番69-5584-80
ゴム足付き樹脂製底板
Scientific Industries¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷スイッチ穴のない底板です。デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288SI-DD88)用。適合デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)、ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288、SI-DD88)アズワン品番69-5584-79
デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mL
Scientific Industries¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷コールドルームやインキュベーターでの使用に適しています。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加えタイマーによる99分までのオート・オフ運転が可能です。調整可能なスピードアラーム付きです。1.5mL/2.0mLのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能です。仕様操作切換:連続またはタイマー運転(99分)付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×190回転速度1,000~3,000 rpm(50Hz:2,700rpm)アズワン品番68-7022-31
ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付
Scientific Industries¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)アズワン品番69-5584-78
マイクロプレートアダプター
Scientific Industries¥27,980税込¥30,7781個33日以内出荷マイクロプレートを撹拌するためのアタッチメントです。アズワン品番69-5584-77
ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml
Scientific Industries¥162,999税込¥179,2991個6日以内出荷コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分)付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H)アズワン品番61-0082-32
ロートシェイクジェニー Roto-Shake Genie
Scientific Industries¥307,999税込¥338,7991個31日以内出荷プラットフォームの振盪および回転の運動と容器の取付角度によって、目的に応じた撹拌が行えます。プラットフォームには強力なマグネットを内蔵しており、使用する容器に応じたアタッチメントを任意の角度で、両面に簡単かつ確実に取り付けできます。多機能・省スペース。簡単なモード切替・操作設定。多目的(様々な撹拌効果)。マグネティックプラットフォーム。プラットフォームは取り外し可能。アタッチメントは取り付け自在(オートクレーブ可能)。仕様10~70CPM(連続可変)、回転:5~35RPM(連続可変)、振盪角度:水平から±10°付属品クリッププレート(10~13mmチューブ12本用、15~17mmチューブ6本用、28~30mmチューブ3本用 各1枚)、バック固定用ステンレスストリップ4個、ノンスキッドトレイ1個、プラットホーム1個質量(kg)11.8電源AC100V、50/60Hz、0.5A外寸法(mm)508(W)×252(D)×267(H)(金属製トレイを取り付けた場合D305)温度設定範囲(℃)0~38(インキュベーター対応)アズワン品番61-0082-26
ボルテックスミキサー
Scientific Industries¥64,999税込¥71,4991個12日以内出荷種別SIー0564 (ジェニー2) マイクロチューブ用アタッチメントアズワン品番2-6863-12
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品