絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(7,907)
  • Merck(メルクミリポア)(2,976)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • 三商(2,385)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,629)
  • ADVANTEC(1,590)
  • ケニス(1,501)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • エスコ(871)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(807)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10回分)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
  • スモークテスタセット用ゴム球 ガステック

    スモークテスタセット用ゴム球

    ガステック(1件のレビュー)
    1,499税込1,649
    1個
    当日出荷
    種別502アズワン品番1-2321-12
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
    測定回数10
  • 固体捕集管 ガステック

    固体捕集管

    ガステック
    4,398税込4,838
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 作業環境測定用ガス検知管 ガステック

    作業環境測定用ガス検知管

    ガステック
    3,198税込3,518
    1箱(5回分)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
  • ドジチューブホルダー ガステック

    ドジチューブホルダー

    ガステック
    2,998税込3,298
    1組(3本)
    当日出荷
  • 延長採取管(5m) ガステック

    延長採取管(5m)

    ガステック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • 延長採取管(10m) ガステック

    延長採取管(10m)

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • 校正硫化水素発生用 試薬セット ガステック

    校正硫化水素発生用 試薬セット

    ガステック
    9,999税込10,999
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    硫化水素発生キットの試薬セットです。
    危険物の類別非危険物
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    3,498税込3,848
    1箱(10回分)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
    測定回数10
  • パッシブ・ドジチューブ ガステック

    パッシブ・ドジチューブ

    ガステック
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ●作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。 ●小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。 ●簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
    測定回数10
  • カバーゴム(標準用) ガステック

    カバーゴム(標準用)

    ガステック
    879税込967
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • 住宅内環境測定用ガス検知管 ガステック

    住宅内環境測定用ガス検知管

    ガステック
    3,198税込3,518
    1箱(10回分)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
  • 校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM) ガステック

    校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM)

    ガステック
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
    用途COガス検知器のガス校正用。トラスコ品番250-7806材質アルミ缶幅(mm)75高さ(mm)275奥行(mm)75対象ガス一酸化炭素(250ppm)
  • センサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用 ガステック

    センサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用

    ガステック
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    酸素・二酸化炭素を同時に測定します。 測定データをタブレットでも確認できます。 関連する内容:第6学年 A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境
    仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。アズワン品番67-5228-62
  • パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:122DL トルエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~500●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:14D 塩化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100校正証明書一般校正
  • メチルイソチオシアネート検知管 ガステック

    メチルイソチオシアネート検知管

    ガステック
    3,298税込3,628
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    低濃度測定の際に使用すると良いです。 土壌くん蒸剤であり、土壌中で気化・拡散して殺菌、殺虫及び除草効果を示すと考えられております。 反応原理:メチルイソチオシアネートは酸化剤で二酸化硫黄を生成し、二酸化硫黄と指示薬が反応して黄色を呈します。 簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べて高度な専門知識・熟練が不要です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
    用途環境測定用トラスコ品番245-1939質量(g)70測定対象気体メチルイソチオシアネート対象ガスメチルイソチオシアネート有効期間2年測定範囲(ppm)0.07~25
  • パーミエーションチューブ ガステック

    パーミエーションチューブ

    ガステック
    44,980税込49,478
    1本
    8日以内出荷から41日以内出荷
    校正用ガス調整装置パーミエーターPD-1B、PD-1B-2に使用するチューブです。 一定温度に保持しつつ、希釈ガスを一定量送れば、連続して一定濃度の校正用ガスが得られます。 パーミエーションチューブ法は、日本では悪臭防止法施行規則ならびに厚生労働省発行の作業環境測定ガイドブックに採用され、米国ではNIST(米国国立標準技術研究所)EPA(米国環境保護庁)で標準法として使われています。
  • 簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック

    簡易排水試験セット WPシリーズ

    ガステック
    34,999税込38,499
    1セット
    9日以内出荷
    排水中のトリクロロエチレンを測定(GV-100仕様)
    種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-33
  • パイロテック ガステック

    パイロテック

    ガステック
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。
    寸法(mm)Φ68×150質量(g)245電源単3電池×4測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
  • ホットプローブホルダー ガステック

    ホットプローブホルダー

    ガステック
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • カバーゴムセット ガステック

    カバーゴムセット

    ガステック
    679税込747
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • カバーゴム(太管用) ガステック

    カバーゴム(太管用)

    ガステック
    799税込879
    1式(20個)
    6日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • 延長採取管ガードゴム 359 ガステック

    延長採取管ガードゴム 359

    ガステック
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    ガス採取器の先端に取付け、タンクやマンホールなど、下方向の遠隔測定に用います。 先端部のみの交換の際は、別売の延長採取管ガードゴム(No.359)をお使いいただけます。
    適合延長採取管ガードゴム(351A用)
  • ボーリングバー ガステック

    ボーリングバー

    ガステック
    29,999税込32,999
    1本
    翌々日出荷
    君津式表層汚染簡易測定。汚染分布状況を簡単・正確に把握
    アズワン品番61-0102-40
  • 校正用ガス調整装置 パーミエーター ガステック

    校正用ガス調整装置 パーミエーター

    ガステック
    1,298,000税込1,427,800
    1台(1台)
    21日以内出荷
    パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性が確保できる調整方法を採用しています。さまざまな微量濃度校正用ガスを長時間連続発生できます。常温・液体で安定したすべての有機化合物の校正用ガスを発生する事ができます。校正用ガスの濃度調整範囲が広く簡単に発生可能です。
    仕様●希釈ガス・標準ガス接続口:外径Φ6内径Φ4管●流路:0.2~0.4L/min:±13.2%SP 0.4~1L/min:±7.0%SP 1~10L/min:±3.7%SP●流量調整範囲:0.2~10L/min●温度設定精度:±0.15℃質量(kg)約14寸法H(mm)340電源(V)100-240 AC 50/60Hz寸法D(mm)315寸法W(mm)250最大消費電力(W)160温度設定範囲(℃)(室温+5)~50
  • パッシブ・ドジチューブ ガステック

    パッシブ・ドジチューブ

    ガステック
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
    測定回数10回保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
  • 自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズ ガステック

    自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズ

    ガステック
    125,999税込138,599
    1台
    11日以内出荷から18日以内出荷
    酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
    仕様型番:GSP-400FT●ポンプ方式:ダイヤフラム式●精度:設定流量値に対し±3%(指定校正時)●表示:液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間●機能:マスフローセンサー(温度補正機能付き)・初期設定流量維持回路・吸引データ保存(過去3回分)・自動スタート●電源:AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(付属・バックアップ用)●サイズ:約150×75×100mm●重量:約500g(電池含む)●防塵・防滴:IP54準拠●付属品:防塵フィルター×5枚・接続チューブ●流量範囲:50~1000mL/min校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:174D 1,3-ブタジエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:1,3-ブタジエン●▼測定範囲:1.3~200ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):10~200●●測定ガス名:塩化ビニル●▼測定範囲:1.5~240ppm●▼測定時間(hr):1~8●▼特記事項:換算係数使用校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 152D メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 152D メチルエチルケトン 152シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:152D メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:メチルエチルケトン●▼測定範囲:2~600ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~600保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 151D アセトン 151シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 151D アセトン 151シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:151D アセトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:アセトン●▼測定範囲:5~1500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):50~1500保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 133D テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 133D テトラクロロエチレン 133シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:133D テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):15(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:テトラクロロエチレン●▼測定範囲:3~150ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):25~150保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:132D トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):15(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トリクロロエチレン●▼測定範囲:3~300ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):25~300●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩素●▼測定範囲:2.4~240ppm●▼測定時間(hr):1~8●▼特記事項:換算係数使用保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 112D エタノール 112シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 112D エタノール 112シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:112D エタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:エタノール●▼測定範囲:100~25000ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1000~25000校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 91D ホルムアルデヒド 91シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 91D ホルムアルデヒド 91シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:91D ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.1~20ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1~20●入数:1箱(10本入)保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 17シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 17シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:17D フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:フッ化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 12D シアン化水素 12シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 12D シアン化水素 12シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:12D シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:1~200ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~200校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 9DL 二酸化窒素 9DLシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 9DL 二酸化窒素 9DLシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:9DL 二酸化窒素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.01~3.0ppm●▼測定時間(hr):1~24●目盛範囲(ppm・hr):0.1~3.0保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 9D 二酸化窒素 9Dシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 9D 二酸化窒素 9Dシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:9D 二酸化窒素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.1~30ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1~30保管環境冷蔵校正証明書一般校正

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品