絞り込み
ブランド
- 野中理化器製作所
- モノタロウ(98)
- 三商(2,356)
- アズワン(2,250)
- ケニス(1,371)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(635)
- ナリカ(618)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(460)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(407)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(349)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- アラム(291)
- TRUSCO(283)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る

ボンベ固定器
野中理化器製作所¥10,098税込¥11,1081個当日出荷危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。アズワン品番9-143-01クランプ取付幅(mm)30~50適合ボンベ直径250~320mm
スピードコルクボーラー 12本組
野中理化器製作所¥11,980税込¥13,1781セット(12本組)当日出荷特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5ΦmmTGK品番737-51-72-01スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。種類12本組孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
試験用ステンレス篩(ふるい)平織
野中理化器製作所¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織
野中理化器製作所¥8,898~税込¥9,788~1個8日以内出荷から15日以内出荷線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
白金線挟 真鍮通し(上)
野中理化器製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様保持径(mm):Φ0.1~1.0材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト全長(mm)255型番真鍮通し(上)アズワン品番1-1436-01
セパラ用クランプ
野中理化器製作所¥5,998税込¥6,5981箱(3個)当日出荷セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。アズワン品番5-5670-01
試験用ステンレス篩(ふるい)綾織
野中理化器製作所¥8,598~税込¥9,458~1個8日以内出荷縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304