絞り込み
ブランド
  • テラオカ
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,227)
  • Merck(メルクミリポア)(2,972)
  • TGK(東京硝子器械)(2,762)
  • 三商(2,391)
  • ADVANTEC(1,686)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ケニス(1,581)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,074)
  • ジーエルサイエンス(1,045)
  • ビーエム機器(1,018)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ角型瓶 1L テラオカ

    ポリ角型瓶 1L

    テラオカ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
    仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mmアズワン品番67-9129-22
  • クリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1 テラオカ

    クリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1

    テラオカ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    メイン側と種火側用のガスチューブ(各1m)をスパイラルチューブで巻いたものです。
    仕様●材質:表面/PVC(塩ビ)、内面/合成ゴム●※1年での交換を推奨しております。アズワン品番66-0019-55
  • アルミホイルシャーレー 200枚入 テラオカ

    アルミホイルシャーレー 200枚入

    テラオカ
    3,298税込3,628
    1箱(200枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
  • パッカー角型 25L テラオカ

    パッカー角型 25L

    テラオカ(1件のレビュー)
    4,899税込5,389
    1個
    7日以内出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です 密閉蓋付きで試料の運搬や搬送に 積み重ね可能なため、省スペースで管理できます
    仕様●材質:高密度ポリエチレン●サイズ:□320×h395mmアズワン品番67-9129-20
  • ポリ角型瓶 20L テラオカ

    ポリ角型瓶 20L

    テラオカ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    キャップにソフトロンパッキン付き
  • PP角型容器/PP長角 1袋 100個入 テラオカ

    PP角型容器/PP長角 1袋 100個入

    テラオカ
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
  • アルミカップ 80mL 20枚入 テラオカ

    アルミカップ 80mL 20枚入

    テラオカ
    2,898税込3,188
    1箱(20枚)
    当日出荷
    秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
    仕様●容量:80mL●上内径:70mm●底径:63mm●高さ:25mm●厚み:120μm●質量:3.3gアズワン品番68-0946-11
  • アルミホイルカップ 100枚入 テラオカ

    アルミホイルカップ 100枚入

    テラオカ
    6,698税込7,368
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
  • ポリ手付瓶 テラオカ

    ポリ手付瓶

    テラオカ
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    取っ手の付いた扱いやすい形状
    仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:□80×h245mmアズワン品番67-9129-21
  • PE角シールボトル キャップセット テラオカ

    PE角シールボトル キャップセット

    テラオカ
    12,980税込14,278
    1セット(100本)ほか
    20日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • テラキャリー/SS4-2N・ナイロンキャスター ステンレス テラオカ

    テラキャリー/SS4-2N・ナイロンキャスター ステンレス

    テラオカ
    99,980税込109,978
    1台
    26日以内出荷
    3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-12パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-47
  • テラキャリー/SS4-1N・ナイロンキャスター ステンレス テラオカ

    テラキャリー/SS4-1N・ナイロンキャスター ステンレス

    テラオカ
    96,980税込106,678
    1台
    26日以内出荷
    3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-11パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-46
  • テラキャリー S型 ナイロンキャスター ステンレス W900×D450×H935mm テラオカ

    テラキャリー S型 ナイロンキャスター ステンレス W900×D450×H935mm

    テラオカ
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-30パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-48
  • テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W750×D450×H935mm テラオカ

    テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W750×D450×H935mm

    テラオカ
    89,980税込98,978
    1台
    26日以内出荷
    上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-23パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-41
  • テラキャリー/SS4-3U・ウレタンキャスター ステンレス テラオカ

    テラキャリー/SS4-3U・ウレタンキャスター ステンレス

    テラオカ
    149,800税込164,780
    1台
    25日以内出荷
    3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-10パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-45
  • テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W900×D450×H935mm テラオカ

    テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W900×D450×H935mm

    テラオカ
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-24パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-42
  • テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W600×D450×H935mm テラオカ

    テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W600×D450×H935mm

    テラオカ
    80,980税込89,078
    1台
    26日以内出荷
    上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-22パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-40
  • テラキャリー/SS4-2U・ウレタンキャスター ステンレス テラオカ

    テラキャリー/SS4-2U・ウレタンキャスター ステンレス

    テラオカ
    109,800税込120,780
    1台
    26日以内出荷
    3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-09パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-44
  • 高純度アルミナルツボ用フタ テラオカ

    高純度アルミナルツボ用フタ

    テラオカ
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
    その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
  • 高純度アルミナルツボ テラオカ

    高純度アルミナルツボ

    テラオカ
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
    その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
  • スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ

    スーパーアネックス瓶洗浄装置

    テラオカ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
    付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
  • オートバーナー テラオカ

    オートバーナー

    テラオカ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
    寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
  • 防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ

    防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機

    テラオカ(1件のレビュー)
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    10日以内出荷
    インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
    付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190内径(Φmm)200電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
  • ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ

    ロータップ型フルイ振盪機

    テラオカ(1件のレビュー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    10日以内出荷
    インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
    付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
  • フッ素樹脂コ-ティングビ-カ- テラオカ

    フッ素樹脂コ-ティングビ-カ-

    テラオカ
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)+内面PFAコーティング(膜厚/約50μm)
  • クリーンベンチ用種火付バーナー テラオカ

    クリーンベンチ用種火付バーナー

    テラオカ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    このバーナーには電磁弁がありませんので単体で自動点火しません。
    パイプ径(Φmm)種火用:3×20、先端:21
  • ステンレスボール SUS304 テラオカ

    ステンレスボール SUS304

    テラオカ
    27,980税込30,778
    1箱(30個)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ボールミルポットに入れての粉砕処理に使用します、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい
  • 高純度アルミナるつぼTR-99Xシリーズ用フタ テラオカ

    高純度アルミナるつぼTR-99Xシリーズ用フタ

    テラオカ
    1,598税込1,758
    1個
    31日以内出荷
    吸水性0・耐熱性・耐熱衝撃性に優れています。
  • 高純度アルミナるつぼ 本体 TR-99Xシリーズ テラオカ

    高純度アルミナるつぼ 本体 TR-99Xシリーズ

    テラオカ
    3,198税込3,518
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    吸水性0・耐熱性・耐熱衝撃性に優れています。
  • アルミホイルプレート 20枚入 テラオカ

    アルミホイルプレート 20枚入

    テラオカ
    1,598税込1,758
    1箱(20枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
  • アルミホイルケース 500枚入 テラオカ

    アルミホイルケース 500枚入

    テラオカ
    1,998税込2,198
    1箱(500枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
  • ニューデスカップ 100mL 500個 N-100シリーズ テラオカ

    ニューデスカップ 100mL 500個 N-100シリーズ

    テラオカ
    15,980税込17,578
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野でご利用いただいております、デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています、ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ、カラーで色分けが出来ます
    仕様●外形寸法(mm) 口径64×下径48×高さ72
  • ロマンバーナー テラオカ

    ロマンバーナー

    テラオカ
    5,898税込6,488
    1台
    7日以内出荷
    馬蹄型ベースは適度な重さがあり、底裏にはゴムラバーを貼り転倒しにくくしてあります。安定した炎で実験室でも広くご使用いただいております
    仕様●パイプ外径:12mm●パイプ内径:8mm●重量:約510g●全高:155mm
  • ステンレス製薬品庫 上下分離型 テラオカ

    ステンレス製薬品庫 上下分離型

    テラオカ
    429,800税込472,780
    1組
    5日以内出荷
    上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます 下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です 上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました
    仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kgアズワン品番67-7161-26
  • スーパーアネックス 瓶洗浄装置 テラオカ

    スーパーアネックス 瓶洗浄装置

    テラオカ(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。
    仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82
  • ステンレス製システムワゴン SUNシリーズ テラオカ

    ステンレス製システムワゴン SUNシリーズ

    テラオカ
    159,800税込175,780
    1台
    16日以内出荷
    オートロックタイプ。鍵を持ちたくない、保管が面倒だという声を反映させた製品です。暗証番号で開閉が可能です。
    仕様●寸法 (mm):W400×D450×H730 (キャスター含む)●室内有効寸法 (mm):W340×D420×H620●天板耐荷重(TOP):10kg●棚板耐荷重(均等分散荷重):20kg/枚●電子錠●ロック機構:ラッチ●暗証番号:1~8桁●非常解錠用USBキー付属●電池:CR2032/3V● 電池持続目安:1日20回使用で約1年アズワン品番67-4932-02
  • 二重ロック式ステンレス薬品庫 テラオカ

    二重ロック式ステンレス薬品庫

    テラオカ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 ビス用の穴が4箇所あり、他の保管庫や卓上に固定できます。
    材質/仕上ステンレスSUS304 内外面研磨仕上構造片開き戸 ダイヤル付ロックキー 専用錠耐荷重(kg)天板10kg 棚板10kg(均等分散荷重)
  • 500mL広口F封印 FCAP白セット テラオカ

    500mL広口F封印 FCAP白セット

    テラオカ
    20,980税込23,078
    1セット(108本)
    20日以内出荷
    材質ポリエチレン容量(mL)500
  • ニューデスカップ 200mL 500個入 N-200シリーズ テラオカ

    ニューデスカップ 200mL 500個入 N-200シリーズ

    テラオカ
    24,980税込27,478
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野で使用できます。デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています。ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ。カラーで色分けが出来ます。
    仕様●外形寸法(mm):口径77×下径68×高さ83●材質:ポリプロピレン(PP)