絞り込み
ブランド
  • テラオカ
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,363)
  • アズワン(2,282)
  • ケニス(1,372)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(636)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(461)
  • 東亜DKK(407)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(349)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(292)
  • TRUSCO(282)
  • サンプラテック(279)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高純度アルミナルツボ用フタ テラオカ

    高純度アルミナルツボ用フタ

    テラオカ
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
    その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
  • 高純度アルミナルツボ テラオカ

    高純度アルミナルツボ

    テラオカ
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
    その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
  • スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ

    スーパーアネックス瓶洗浄装置

    テラオカ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
    付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
  • オートバーナー テラオカ

    オートバーナー

    テラオカ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
    寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
  • 防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ

    防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機

    テラオカ(1件のレビュー)
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    10日以内出荷
    インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
    付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190内径(Φmm)200電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
  • ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ

    ロータップ型フルイ振盪機

    テラオカ(1件のレビュー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    10日以内出荷
    インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
    付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
  • フッ素樹脂コ-ティングビ-カ- テラオカ

    フッ素樹脂コ-ティングビ-カ-

    テラオカ
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)+内面PFAコーティング(膜厚/約50μm)