絞り込み
ブランド
- モノタロウ(98)
- 三商(2,354)
- アズワン(2,248)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(634)
- ナリカ(620)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(464)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(405)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(349)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- アラム(290)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
16ページ目: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品

フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)
サンプラテック(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。トラスコ品番441-0432容量(mL)500高さ(mm)257材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)1目盛(mL)20口内径(Φmm)40.5材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)74
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
グッドボーイ褐色瓶
アズワン(17件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
18L灯油缶 JISマーク付
北陸土井工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(kg)(約)1.1容量(L)(約)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377口数両口ノズルなしフタ寸法(mm)Φ50
コロコロ スペアテープ ビッグ 2巻入
ニトムズ¥1,698税込¥1,8681袋(2巻)当日出荷ニトムズコロコロビッグ用スペアテープ(2巻入)1回転が長い太巻きタイプなので、広いお部屋で大活躍。使いはじめと使い終わりのテープ表面積の差が小さいので、最後の1回転までワイドに使用可能。テープをめくる回数が減って効率的。テープは特殊スジ塗り粘着加工。カーペットの毛足の奥のゴミまで良く取れます。幅(mm)187×50周巻き![FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26980388-220209-02.jpg)
FCスクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器]¥7,498~税込¥8,248~1ケース(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
ピペッター
(12件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。材質シリコン色赤適合容量(mL)50まで接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
広口瓶ケミカルコック付
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ
コクヨ¥2,798~税込¥3,078~1セット(10本)当日出荷まとめ買いに最適な10本入り。筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM軸径(Φmm)11長さ(mm)Φ132線幅(mm)約0.6インク油性線の太さ細字
ポリタンク 20L 白 大口
千曲化成¥2,698税込¥2,9681缶当日出荷缶口部内径50mmの広口タイプです。両口共同口径で落下防止のヒモ付キャップが付いています。用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。材質HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)1200タイプポリタンク、広口内径(Φmm)キャップ内径:65肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし口内径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×345×370口数両口ノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
ポリ細口遮光瓶(中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
角型試験管 残留塩素測定器用
SIBATA(柴田科学)(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(2本)当日出荷・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。仕様ビニールキャップ付種別角型試験管アズワン品番6-9785-11
アズピュア CRフード
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥1,455税込¥1,6011枚当日出荷アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。仕様静電気対策、クラス100対応サイズフリーサイズ質量(g)80混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)105~9/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
クリーンキャップ(男女兼用)
東洋リントフリー(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷仕様後ゴム絞り帯電防止加工種別キャップタイプ質量(g)40規格ISOグレードクラス1000対応混率(%)ポリエステル100%機能帯電防止加工
アイボーイ角瓶
アズワン(13件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)形状角型目盛あり耐熱温度(℃)110![スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57691053-250403-02.jpg)
スプレー容器30ml
アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)¥110税込¥1211セット当日出荷コンパクトサイズで携帯に便利な遮光ボトル。容量30ml。材質:PE。サイズ:Φ29×103mm(キャップ含)。セット内容:本体×1用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む)容量(mL)30アズワン品番64-5186-15
サーモカット ステンレスデュワー瓶
THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
pH試験紙(PPスティックタイプ)
アズワン(20件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991ケース(100枚)当日出荷変色が長く保持されます。仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ













![FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26980388-220209-02.jpg)




![試験管リム付 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86931652-210824-02.jpg)




















![スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57691053-250403-02.jpg)