23,310件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特急じょうご 透明 清水産業

    特急じょうご 透明

    清水産業(17件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
    適合口径28mmのペットボトル材質メタクリル樹脂高さ(mm)101下径(Φmm)18上径(Φmm)100TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    525税込578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • ロート(ジョーゴ) GA(グリーンエース)

    ロート(ジョーゴ)

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
    用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PP耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
  • 耐熱ポリプロピレン刷毛 アズワン

    耐熱ポリプロピレン刷毛

    アズワン(4件のレビュー)
    198税込218
    1個
    当日出荷
    薬品に使用できます。
    全長(mm)185材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン耐熱温度(℃)120
  • LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン

    LOK継手(フロントリング・バックリング)

    フジキン(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
  • 帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック

    帯電防止PEボトル 広口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
    用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
  • チューブクランプ 大阪ケミカル

    チューブクランプ

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
    用途チューブのクリッピング。
  • ピペット・ビュレット用ブラシ ケニス

    ピペット・ビュレット用ブラシ

    ケニス(1件のレビュー)
    218税込240
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
    用途細長いガラス器具の洗浄材質(柄)鋼線
  • フィルタハウジング 環境テクノス

    フィルタハウジング

    環境テクノス(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
    使用温度(℃)40以下
  • 洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)

    洗浄剤 シバタクリーンA

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
    用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレンpH値6.5~8.5
  • シリコーンスポンジ紐角 アズワン

    シリコーンスポンジ紐角

    アズワン(1件のレビュー)
    455税込501
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ長さ(m)1
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    445税込490
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)1
  • ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • クリーンルーム用セット[CL10000] アゼアス

    クリーンルーム用セット[CL10000]

    アゼアス(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
    用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫いセット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)種別つなぎ+シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
  • 定性ろ紙(No.2) アドバンテック

    定性ろ紙(No.2)

    アドバンテック
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
  • ガラス管 ケニス

    ガラス管

    ケニス(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組(10本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
  • 注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO

    注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に材質(柄部)ステンレス材質(毛)ナイロン適合器具注射器
  • PE食品ボトル 角ネジミニ シービープラス

    PE食品ボトル 角ネジミニ

    シービープラス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)120×120容量(mL)1400高さ(mm)128耐熱温度(℃)-5~60TKG品番9-0253-0401TKG品番(2017)6-0233-0901
  • ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ マイクロチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(1000個)
    当日出荷
    ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
    仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
  • フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    フラットシャーレ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
    材質並ガラス滅菌なし
  • 空気圧用継手 90°エルボ ニッタ

    空気圧用継手 90°エルボ

    ニッタ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
  • ポリタンク 10L 白 W(ワイド缶) 千曲化成

    ポリタンク 10L 白 W(ワイド缶)

    千曲化成(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶
    当日出荷
    一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
    用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。材質HDPE(高密度ポリエチレン)ナチュラル質量(g)800内径(Φmm)キャップ内径:50肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし口内径(Φmm)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270口数両口ノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン種類ビーカー耐熱温度(℃)120
  • MDタンクコック付 土井金属化成

    MDタンクコック付

    土井金属化成
    1,498税込1,648
    1缶
    当日出荷
    直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
    用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
  • 薬さじ(プラスチック白) アラム

    薬さじ(プラスチック白)

    アラム
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    メジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
    材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶) サンプラテック

    フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)

    サンプラテック(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
    トラスコ品番441-0432容量(mL)500高さ(mm)257材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)1目盛(mL)20口内径(Φmm)40.5材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)74
  • 扁平缶用ノズル 瑞穂化成工業

    扁平缶用ノズル

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶(0185.0187.0188.0190)専用のノズルです。
    用途液体の排出用です材質ポリエチレン(PE)
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • クリーンフードFC406C(クラス100~1000) 東洋リントフリー

    クリーンフードFC406C(クラス100~1000)

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
  • TPXチューブジョイント ストレート異径型 アラム

    TPXチューブジョイント ストレート異径型

    アラム(1件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスヘッド回転子ダブル アズワン

    クロスヘッド回転子ダブル

    アズワン(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
  • 角板 TGK(東京硝子器械)

    角板

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
  • 補修用注射器(針1本付) 広島

    補修用注射器(針1本付)

    広島(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    容量(mL)10
  • 井戸水検査セット 共立理化学研究所

    井戸水検査セット

    共立理化学研究所(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(1回分×4種類)
    当日出荷
    約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
    用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。TGK品番211803770セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度)測定時間約10分測定回数1回分アズワン品番62-9881-20
  • PPロート 三商

    PPロート

    三商(1件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷
  • 時計皿 並質ガラス ケニス

    時計皿 並質ガラス

    ケニス(6件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)2耐熱温度(℃)約70
  • ガラス製ロート ケニス

    ガラス製ロート

    ケニス
    529税込582
    1個(1個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス