絞り込み
ブランド
- モノタロウ(97)
- 三商(2,372)
- アズワン(2,251)
- ケニス(1,368)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(689)
- ナリカ(620)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(465)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(350)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(317)
- アラム(291)
- TRUSCO(283)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
11ページ目: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品

ネジ口メディウム瓶2070
アズワン(1件のレビュー)¥1,139~税込¥1,253~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
アズピュア 静電ベルタシューズ
アズピュア(アズワン)(16件のレビュー)¥3,750税込¥4,1251足当日出荷から翌々日出荷通気性・クッション性に優れています。 静電気対策エリアでの使用に適しています。 ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。材質PU(ポリウレタン)種類クリーンシューズ機能通気性、クッション性、静電気防止表面抵抗値(Ω)105~108靴タイプサンダル![アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104952-250806-02.jpg)
アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]
アズピュア(アズワン)(7件のレビュー)¥6,520税込¥7,1721着当日出荷導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。グレードクラス100混率(%)ポリエステル100清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
ステンレスふるい 300Φ×100
サンポー(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ケミカルメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
アズピュア クリーンルームコート (ファスナータイプ)
アズピュア(アズワン)(8件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911着当日出荷仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
HDPE密閉タンク
アズワン(14件のレビュー)¥3,270~税込¥3,597~1個当日出荷フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。上部外径(Φmm)302
オールプラスチックディスポシリンジ
GA(グリーンエース)¥99~税込¥109~1個当日出荷使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンチャック袋
コクゴ¥2,698~税込¥2,968~1袋(200枚)ほか当日出荷ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω厚さ(mm)0.06
アラムミニハーフコネクター
アラム(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10個)当日出荷材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ付角型ケース(帯電防止)
アズワン(4件のレビュー)¥3,099~税込¥3,409~1ケース(10個)ほか当日出荷本体・フタともに帯電防止タイプです。用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。仕様●帯電防止材質ABS樹脂
モールド洗浄瓶(細口)
アズワン(8件のレビュー)¥218~税込¥240~1本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)17.5
クリームダブルキャップ
太陽興業(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)当日出荷二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般色乳白
一斗缶用ロート
ケニス(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
スチロール容器A型(押蓋式)
サンプラテック(7件のレビュー)¥72~税込¥79~1本ほか当日出荷から63日以内出荷最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
シリコンチューブ
アズワン¥1,247~税込¥1,372~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ
日本フイルター(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭推奨交換差圧(MPa)0.3
バロンボックス用 オプション
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。用途バロンコンテナーからの液体の排出トラスコ品番280-2431種別コンテナ用コック材質ポリエチレン(PE)質量(g)20
TPX(R) メスシリンダー
サンプラテック(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ
アズワン(4件のレビュー)¥4,220~税込¥4,642~1個当日出荷低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
角型容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥713税込¥7841個当日出荷正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。容量(L)4口内径(Φmm)28その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし目盛なしアズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
ポリロート(ジョイント式)
NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。材質PE(ポリエチレン)
クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合











![アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104952-250806-02.jpg)



























![ミニカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33436155-150318-02.jpg)