23,306件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/A

    Whatman(ワットマン)
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6坪量(g/m2)53ろ過速度荷重容量
  • アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)

    アルミホイルシャーレ

    TGK(東京硝子器械)
    4,198税込4,618
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:200個
  • ベロペット 神田ゴム化学

    ベロペット

    神田ゴム化学(1件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ベローズで吸引でき、押し出せます。
    材質軟質PE
  • 桐山ロート用ろ紙 No.5A 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 No.5A

    桐山製作所(2件のレビュー)
    849税込934
    1箱(50枚)
    当日出荷
    一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。
    厚さ(mm)0.22ろ紙No.5A保留粒子径(μm)7灰分0.00004gろ過速度速い
  • スクールタイマー 6plus 鈴木楽器製作所

    スクールタイマー 6plus

    鈴木楽器製作所
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー! 電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ 「電池交換お知らせマーク」をPLUS! タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載 アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能 「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き 電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
    その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付質量(g)270(乾電池除く)電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマークディスプレイ可視サイズ W175×H86mm音量(dB)72以上
  • カットリング ケニス

    カットリング

    ケニス
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質鋼鉄 (ユニクロメッキ)
  • ステンレス計量カップ(注ぎ口付) ケニス

    ステンレス計量カップ(注ぎ口付)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入/取手付/注ぎ口付
  • エチレンプロピレンゴムシート(EPDM) アラム

    エチレンプロピレンゴムシート(EPDM)

    アラム
    6,498税込7,148
    1枚
    5日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)1000×1000
  • るつぼはさみ トング TRUSCO

    るつぼはさみ トング

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
    用途高温のルツボやフタをつかむ際に。材質ステンレススチール(SUS304)
  • ビーカー肉厚タイプ PYREX(パイレックス)

    ビーカー肉厚タイプ

    PYREX(パイレックス)(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
  • 酸素モニター オキシーワン イチネンジコー

    酸素モニター オキシーワン

    イチネンジコー(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。
    仕様ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定)測定範囲0~25%(サービスレンジ25.1~100%)測定原理ガルバニ電池式使用環境0~40℃、0~95%RH(結露なきこと)対象ガス酸素外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55
  • ハイベッセル容器 三商

    ハイベッセル容器

    三商
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
    材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
  • PPバット 三商

    PPバット

    三商
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP
  • アルコールランプ クリアタイプ 三商

    アルコールランプ クリアタイプ

    三商(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。
    受け台:クリア容量(mL)70胴径×全高(mm)Φ75×80
  • 遠沈管立 50ml用 三商

    遠沈管立 50ml用

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • 両口扁平缶メクラキャップ TRUSCO

    両口扁平缶メクラキャップ

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)ホワイト質量(g)24品名斜め側用キャップ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
  • ガラス繊維テープ ケニス

    ガラス繊維テープ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
  • ポリスポイト 神田ゴム化学

    ポリスポイト

    神田ゴム化学(2件のレビュー)
    290税込319
    1組(10本)
    当日出荷
    材質ポリエチレン容量(mL)2
  • 丸型密閉容器(蓋付)ナチュラル トスロン

    丸型密閉容器(蓋付)ナチュラル

    トスロン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
    材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
  • 細管用ブラシ 石井ブラシ産業

    細管用ブラシ

    石井ブラシ産業(6件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷
    材質柄/木、芯/鋼線全長(mm)450直径(Φmm)15、(針金)約1.3材質(毛)ヤギ適合器具細管用
  • ステンレス皿 ナリカ

    ステンレス皿

    ナリカ(3件のレビュー)
    280税込308
    1個
    当日出荷
    マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
  • 白金線 ケニス

    白金線

    ケニス
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    長さ(cm)10
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り 大阪ケミカル

    MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り

    大阪ケミカル
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
    用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
  • 127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ

    127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1個
    当日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304容量(mL)850質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
  • ファンネル フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
  • モレキュラーシーブ アズワン

    モレキュラーシーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状穴径(Φmm)0.4構造ソーダライト化学組成ナトリウムアルミニウムシリケートアズワン品番1-4896-03吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6乾燥容量(%)~21
  • アルミナ絶縁管 アズワン

    アルミナ絶縁管

    アズワン(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)100
  • ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付 TRUSCO

    ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
    仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60材質(中栓)LD PE(低密度ポリエチレン)
  • ピペット洗浄ブラシ TRUSCO

    ピペット洗浄ブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に全長(mm)500質量(g)4毛丈(mm)20毛幅(mm)60適合器具ピペット
  • ハンドラップ 三商

    ハンドラップ

    三商(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
    仕様キャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
  • 3"コットンアプリケーター HUBY

    3"コットンアプリケーター

    HUBY
    438税込482
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。
    タイプ両綿球軸長(mm)77.5材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン先端径(Φmm)4.4
  • 3"ベビースワッブ HUBY

    3"ベビースワッブ

    HUBY(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
    タイプ両綿球軸長(mm)75.5材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン先端径(Φmm)3.2
  • フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • フード TRUSCO

    フード

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    高品質・低価格を徹底追及した商品です。制電糸もグリッド仕様により、優れた制電性を維持できます。
    用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様材質ポリエステルサイズフリー質量(g)80タイプクリーンルーム用頭囲(cm)56±0.5
  • ヘンペイ広口瓶 アズワン

    ヘンペイ広口瓶

    アズワン
    2,851税込3,136
    1個
    当日出荷
    材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
  • サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5耐熱温度(℃)200中栓なしキャップ外径(Φmm)27
  • FEPフィルム ダイキン工業

    FEPフィルム

    ダイキン工業
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
    用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
  • ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]

    ステンレス丸型洗浄カゴ

    サンワ[科学研究・開発用品](3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8
  • スチロール容器2型 瑞穂化成工業

    スチロール容器2型

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等仕様ねじ込フタ材質ポリスチレン(PS)口内径(Φmm)48耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)48