絞り込み
ブランド
- モノタロウ(98)
- 三商(2,355)
- アズワン(2,248)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(634)
- ナリカ(620)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(464)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(405)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(349)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- アラム(290)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
43ページ目: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品

NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL
安元化成(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)100
サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。材質SUS316
ファンネル フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
アズラボフリーズボックス
アズワン¥3,812~税込¥4,193~1袋(4個組)当日出荷蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~121
アラムミニハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
遠沈管
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(25本×12ラック)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)
サンプラテック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5耐熱温度(℃)200中栓なしキャップ外径(Φmm)27
フロロバリア遮光広口瓶
サンプラテック¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
鋼製ドラム缶(オープンタイプ)
JFE(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本21日以内出荷から35日以内出荷外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)用途粉体・個体内容物用。仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥102,000~税込¥112,200~1台当日出荷付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
エスクリニカパック
積水化学工業¥1,598~税込¥1,758~1袋(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
Jタンク
土井金属化成¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器。ノズル&中栓が付属。付属品キャップ、ノズルセット、中栓(プルリング)色ナチュラルキャップサイズ(mm)50素材ポリエチレン
ジャバラノズル
AZ(エーゼット)¥249税込¥2741個欠品中用途混合計量タンク用のジャバラノズル仕様パッキン・先端キャップ付き材質ジャバラ本体LDPE、先端キャップHDPE色ミルキーホワイト質量(g)(約)30適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)258×51×51
ワンタッチキャップボトル
撥水道場¥159~税込¥175~1個当日出荷汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル用途液体の保存・保管に仕様ヒンジキャップ(中栓付)材質ポリエチレン(PE)穴径(Φmm)キャップ:4
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン