23,306件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) ADVANTEC

    ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(50枚)
    当日出荷
    精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
    仕様入数:50枚直径(Φmm)33目開き約50μm
  • 円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.101

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
    厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80保水量(g/cm2)0.026ろ水時間(s)50
  • ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/F

    Whatman(ワットマン)
    7,498税込8,248
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から84日以内出荷
    優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量
  • ガラスろ紙GA-200 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-200

    ADVANTEC
    2,098税込2,308
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.74粒子保持能(μm)0.8最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)175捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)圧力損失(kPa)0.35ろ水時間(s)15
  • 目盛付きバケツ (LDPE) Kartell(カルテル)

    目盛付きバケツ (LDPE)

    Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
    材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L取手あり
  • 薬品識別洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)

    薬品識別洗浄瓶

    NALGENE(ナルゲン)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
  • シリコン・Cキャップ 太陽興業

    シリコン・Cキャップ

    太陽興業(3件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
    用途培養用
  • カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
    用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
  • 絶縁ワニスクロスシート 日東電工(旧:Permacel)

    絶縁ワニスクロスシート

    日東電工(旧:Permacel)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • メジューム瓶 茶 ケニス

    メジューム瓶 茶

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
    耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    2,198税込2,418
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテック

    ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)

    サンプラテック
    87税込96
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • トトノ 引き出し用 ゴミ袋収納ケースR Richell(リッチェル)

    トトノ 引き出し用 ゴミ袋収納ケースR

    Richell(リッチェル)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンホワイト質量(g)180容量(L)30~90まで(対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×22.5×3
  • ボトルホルダー 三商

    ボトルホルダー

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
    寸法(mm)穴内径Φ83×内高64グレー
  • ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm 日東工器

    ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
    用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4233幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)2.0~2.6穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCO

    ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • スティック式遊離残留塩素試験紙 TRUSCO

    スティック式遊離残留塩素試験紙

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
    用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • シリコンウェハ AKD

    シリコンウェハ

    AKD(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚ほか
    5日以内出荷
    使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
    用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用仕様パーティクル:不問抵抗値1-100Ω・cm
  • 広口瓶 取手付 瑞穂化成工業

    広口瓶 取手付

    瑞穂化成工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
  • 万国容器 馬野化学容器

    万国容器

    馬野化学容器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    材質(キャップ)PP材質(ノズル)PE(色:白)
  • 直径250mmじょうご(フィルター付) エスコ

    直径250mmじょうご(フィルター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
    仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
  • 直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ

    直径200mmじょうご(フィルター付)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
    仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
  • 染色バット 硬質硝子製 三商

    染色バット 硬質硝子製

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能。ST金具と合わせてご使用下さい。
    種別タテ型仕切無材質硬質ガラス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×50×110
  • ポリエチレン管 三商

    ポリエチレン管

    三商(2件のレビュー)
    68税込75
    1本(1m)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質LDPE長さ(m)1
  • ペトリーシャーレー 三商

    ペトリーシャーレー

    三商(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。
    用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般
  • 共通摺合ナス型フラスコ 三商

    共通摺合ナス型フラスコ

    三商(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フラスコダイバーリング レオナ

    フラスコダイバーリング

    レオナ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
    材質スチール樹脂コート
  • ゴムアダプター コクゴ

    ゴムアダプター

    コクゴ
    899税込989
    1組(6個)
    当日出荷
    吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
  • PYREX メスフラスコ 白 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスフラスコ 白

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
  • 比色紙 DPD用 カラーチャート EBM(江部松商事)

    比色紙 DPD用 カラーチャート

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    残留塩素測定範囲(高濃度・mg/L)0.1/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0EBM品番7515500
  • フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスプーン

    フロンケミカル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • PCRチューブラック ケニス

    PCRチューブラック

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
    材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
  • CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)

    CB燃焼ボート

    CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
  • CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • アルミナるつぼ 本体 ケニス

    アルミナるつぼ 本体

    ケニス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    常用温度(℃)1200純度(%)95.0
  • パッカー(角型) ケニス

    パッカー(角型)

    ケニス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
    材質HDPE耐熱温度(℃)60
  • 温度・湿度コントローラ 鷺宮製作所

    温度・湿度コントローラ

    鷺宮製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
    寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投
  • 水流ポンプ用部品 ゴムソケット アズワン

    水流ポンプ用部品 ゴムソケット

    アズワン
    238税込262
    1個
    当日出荷
    水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
    アズワン品番1-689-15