絞り込み
ブランド
- モノタロウ(98)
- 三商(2,354)
- アズワン(2,248)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(634)
- ナリカ(620)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(464)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(405)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(349)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- アラム(290)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
48ページ目: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品

角型セルホルダー PE #260
Kartell(カルテル)¥749税込¥8241個当日出荷測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。適合外寸12.5×12.5mmセルTGK品番198-19-35-20寸法(mm)170×50×15品番260
ジャバラノズル
AZ(エーゼット)¥249税込¥2741個欠品中用途混合計量タンク用のジャバラノズル仕様パッキン・先端キャップ付き材質ジャバラ本体LDPE、先端キャップHDPE色ミルキーホワイト質量(g)(約)30適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)258×51×51
純水器
サンエイ化学¥9,398税込¥10,3381個(5L×2袋)当日出荷実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)。イオン交換樹脂。サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途。【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
薬品瓶保護ネット
サンプラテック¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)当日出荷から翌々日出荷試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,598~税込¥9,458~1組(50個)ほか当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
キレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用)
サニー¥599税込¥6591袋(1個)当日出荷キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。トラスコ品番666-8384材質本体:ABS寸法(mm)64×108×(厚)20
20Lポリタンク スタッキングタイプ
千曲化成¥2,798税込¥3,0781個当日出荷・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。材質ポリエチレン色白質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり
ボクセル
サンプラテック¥999~税込¥1,099~1個当日出荷2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管材質ポリスチレン
ピペットスタンド 回転タイプ
¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ピペットを掛けられる回転式のスタンドです。用途ピペット用のスタンド材質ABS、PC寸法(mm)Φ180×330質量(g)942掛数(本)6
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4232幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)1.7~2.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
塩素試験紙
ケニス¥2,798税込¥3,0781箱(100枚)当日出荷塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。付属品スペアロール幅(mm)5.5タイププラスチックストリップ長さ(m)4.57目盛0/25/50/100/200/300ppm測定範囲(ppm)0~300
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
クニロン真空ホース
ケニス¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から6日以内出荷耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。材質ポリオレフィン系エラストマー色ブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
ハンドラップ
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮容量(mL)150全高(mm)100底径(Φmm)80
TPXシャーレ
サンプラテック¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。 オートクレーブ(121℃)も可能です。 サイズは浅型と深型の2種類。 1枚からの購入が可能です。材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン)径(Φmm)90.5
4L-HO-F PE容器
ハニー(1件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷4L-HO-F専用ノズル用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体材質ポリエチレン全長(mm)107質量(g)6.4口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50個)ほか当日出荷タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。色黄直径(Φmm)33滅菌γ線材質(フィルター)親水性PVDF有効ろ過面積(cm2)4.5材質(ハウジング)変性アクリル
MPフーズ SUSハサミ
アラム¥3,998税込¥4,3981本当日出荷柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。アズワン品番64-3279-79
ねじ込継手異径オスメスソケット
コクゴ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
フラスコ台(シリコーンゴム製)
コクゴ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。小径(Φmm)75大径(Φmm)100
静電サンダル(男女兼用) 59706
TULTEX(タルテックス)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281足当日出荷から3日以内出荷種類クリーンシューズ材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)260±10(26cm)機能静電機能足幅3E材質(底部)高密度ウレタン靴タイプサンダル
アズピュアESD PETラインテープ
アズピュア(アズワン)¥28,400税込¥31,2401袋(5巻)当日出荷から10日以内出荷クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ長さ(m)33テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
滅菌済マイクロチューブ
AXYGEN(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(250個)ほか当日出荷滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
ヘマトクリット毛細管
エルマ¥979~税込¥1,077~1箱(100本)ほか当日出荷小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2
ナイロンネットフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥11,690~税込¥12,859~1箱(100枚)ほか当日出荷から22日以内出荷藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。材質ナイロン6.6色白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
ストローブラシ
ケニス¥539~税込¥593~1本当日出荷直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄材質(柄)ステンレスSUS304毛材ナイロン