23,306件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリュー管 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラスパッキンなし
  • コップ手ナシ オオモリ

    コップ手ナシ

    オオモリ(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)55Φ×55容量(mL)100胴径×全高(Φmm×mm)約55Φ×55(±5)
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1セット(60本)
    当日出荷
    材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
  • ステンレス角ムッフ アズワン

    ステンレス角ムッフ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • スポイトボトル アズワン

    スポイトボトル

    アズワン(1件のレビュー)
    1,564税込1,720
    1袋(10本)
    当日出荷
  • ハンドルプローブセンサー アズワン

    ハンドルプローブセンサー

    アズワン(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
    仕様オメガコネクター付き材質(グリップ)アセタール樹脂リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆リード線:ビニールシールド(VLS)被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
  • ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子

    ファインフロスト スライドグラス

    松浪硝子
    1,598税込1,758
    1式(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
  • メモリ付きマクロチップ WATSON

    メモリ付きマクロチップ

    WATSON(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(250本)
    当日出荷
    5mL用ロングチップ
    仕様ギルソン/ソコレックス用容量(μL)5000アズワン品番62-0888-07
  • 18-0一斗缶用蓋 SUGICO(スギコ)

    18-0一斗缶用蓋

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一斗缶用の被せ蓋です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスコメータ (回転式粘度計) リオン

    ビスコメータ (回転式粘度計)

    リオン
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
  • 角瓶A型 サンプラテック

    角瓶A型

    サンプラテック(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
    材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
  • ポリテナー 偏平缶(広口) サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶(広口)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    仕様偏平、広口、中栓付材質ポリエチレン容量(L)20口内径(Φmm)96外寸法(縦×横×高さ)(mm)345×175×435
  • サンプラ(R)RBボトル サンプラテック

    サンプラ(R)RBボトル

    サンプラテック(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
    材質シーラーRB、その他の材質
  • クリーンルーム用ゴーグル RG-7 理研化学

    クリーンルーム用ゴーグル RG-7

    理研化学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
    形状ゴーグル型寸法(mm)193×85質量(g)115レンズ色透明レンズ防曇機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
  • PPコック サンプラテック

    PPコック

    サンプラテック(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
    材質ポリプロピレン材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム適合ホース内径(Φmm)15~16
  • トスロン密閉タンクSN-13、SN-20白用フタ トスロン

    トスロン密閉タンクSN-13、SN-20白用フタ

    トスロン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ポリタンクトレーキャスター付 アイリスオーヤマ

    ポリタンクトレーキャスター付

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです
    用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利トラスコ品番420-1396材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)290高さ(mm)195質量(g)890奥行(mm)520容量(L)80.9収納の目安幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク
  • ホーロー洗面器 野田琺瑯

    ホーロー洗面器

    野田琺瑯(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスふるい 200Φ×45用 オプション サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×45用 オプション

    サンポー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業

    MJテナーケミカルコック(液残り防止)

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックタイプ広口ねじの呼び寸法20A目盛あり寸法D(mm)230口内径(Φmm)99寸法W(mm)318口数片口目盛間隔2Lノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99幅W(mm)318取手ありパッキンあり
  • ブックボトル サンプラテック

    ブックボトル

    サンプラテック(5件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
  • ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)

    ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2質量(kg/セット)2吸収量(L/箱)13アズワン品番8-1082-07
  • 灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)

    灰分測定用灰ざら(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • 薬品コンテナー(持ち手付き) アズワン

    薬品コンテナー(持ち手付き)

    アズワン
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • アイビス ピペットチップ アイビス

    アイビス ピペットチップ

    アイビス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1ケース(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    7,190税込7,909
    1ケース(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
  • 熱プレス機用金型 アズワン

    熱プレス機用金型

    アズワン
    23,200税込25,520
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
  • アルミナ99るつぼ ふた アズワン

    アルミナ99るつぼ ふた

    アズワン
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
    材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
  • 持続性透明帯電防止ケース アズワン

    持続性透明帯電防止ケース

    アズワン
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
    材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
  • 時計皿(並質) アズワン

    時計皿(並質)

    アズワン(3件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)2
  • スプレー(オートクレーブ対応) フルプラ

    スプレー(オートクレーブ対応)

    フルプラ(1件のレビュー)
    2,495税込2,745
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
    材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン容量(mL)500アズワン品番2-7625-01噴霧量(mL)1(1回の操作)
  • アネロパック用 角型ジャー 三菱ガス化学

    アネロパック用 角型ジャー

    三菱ガス化学
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
    材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール)耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
  • ラボチューブ アズワン

    ラボチューブ

    アズワン
    2,554税込2,809
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
    材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
  • EGボトル(小残液タイプ) アズワン

    EGボトル(小残液タイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷
    底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • 試料ケース(MAJYケース) マルエム[理化学・容器]

    試料ケース(MAJYケース)

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • フリークランプ TGK(東京硝子器械)

    フリークランプ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
    寸法D(mm)120寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法E(Φmm)12
  • 円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.3

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5JIS規格-最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%
  • ガラス繊維ろ紙 GF/B Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/B

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い
  • 角型セルホルダー PE #260 Kartell(カルテル)

    角型セルホルダー PE #260

    Kartell(カルテル)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。
    適合外寸12.5×12.5mmセルTGK品番198-19-35-20寸法(mm)170×50×15品番260
  • 洗浄瓶 瑞穂化成工業

    洗浄瓶

    瑞穂化成工業(5件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    先端ノズルとキャップを一体化。ノズル先端内径1mm。食品にも使用できます。
    仕様目盛付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛あり耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合