科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「校正」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き
校正証明書JCSS校正
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
校正液Bは予め調合された高純度タイプです。
正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。
校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
1式
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kg
アズワン品番65-9344-54
校正証明書一般校正
1式
¥1,098,000
税込¥1,207,800
74日以内出荷
世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。
回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式)
校正証明書一般校正
タッチパネルを搭載し、多機能と使いやすさを両立させたB型粘度計です。JISZ8803に準拠した測定が可能で、既存のブルックフィールド粘度計とデータの互換性が得られます。測定結果をリアルタイムでグラフ表示します。降伏応力、緩和測定により、サンプルの微細構造による特性を評価することが可能です。PC無しでのプログラム測定が可能です。
仕様精度:±1%●再現性:±0.2%●速度切替段数:2600段階●測定結果:粘度(cPまたはmPa・s)、トルク%表示、スピンドル、回転数、温度、せん断速度、せん断応力●機能:デジタルレベリング・自動オシレーションテスト●サイズ:352×341×417mm●電源:AC90~260V 50/60Hz●重量:約9kg
回転速度(min-1[r.p.m])0.01~250(0.01~0.99/0.01刻み・1.0~/0.1刻み)
校正証明書一般校正
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥37,200
税込¥40,920
14日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記※特注対応可
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)700
色青
容量(mL)200
上部外径(Φmm)10
アズワン品番1-8570-25-20
体積許容誤差(mL)±0.1
校正証明書一般校正
1個
¥15,290
税込¥16,819
19日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120mL)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個
測定範囲(pH)0~14
アズワン品番4-1303-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥89,980
税込¥98,978
14日以内出荷
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。
サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。
粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
仕様校正ツール(センサスティック荷重校正用)
アズワン品番4-2993-11
1セット
¥9,098
税込¥10,008
22日以内出荷
導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
対応製品IWC-6SD
内容量(mL)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
用途CO、CO3校正専用
アズワン品番64-8273-71
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
ガソリン用に作られた比重計です。
標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正
目盛0.001
全長(mm)300
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様型番:校正証明書付
アズワン品番62-2986-58
校正証明書一般校正
1個
¥27,522
税込¥30,274
46日以内出荷
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000
校正証明書一般校正
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135
目量0.2℃
校正証明書一般校正
クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス
校正証明書一般校正
付属品クッション
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
アズワン品番64-3729-36
校正証明書一般校正
1台
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正
1本(30mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス
校正証明書一般校正
付属品安全リング、クッション
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
校正証明書一般校正
仕様測定範囲(℃):0.0~50.0●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH、温度/±0.5℃●校正:自動2点校正●温度補償:自動●使用温度範囲:0~50℃●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:40×160×17mm●重量:75g●★※温度の校正作業は含みません
測定範囲(pH)0~14
分解能0.1
アズワン品番1-5328-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。