1,975件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き 校正証明書JCSS校正
1本
30,500 税込33,550
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
1箱(10錠)ほか
949 税込1,044
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1式
38,980 税込42,878
4日以内出荷


1個
27,522 税込30,274
46日以内出荷

1本(120mL)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正 最小表示(mg)0.1 計量皿寸法(Φmm)91 機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)213×356×338 質量(kg)約6.2 仕様校正用分銅内蔵型
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正 最小表示(mg)0.1 計量皿寸法(Φmm)91 機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)213×356×338 質量(kg)約6.2 仕様校正用分銅内蔵型
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(230mL)ほか
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kg アズワン品番65-9344-54 校正証明書一般校正
1式
1,098,000 税込1,207,800
74日以内出荷

1個
11,030 税込12,133
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。
回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式) 校正証明書一般校正
1台
589,800 税込648,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルを搭載し、多機能と使いやすさを両立させたB型粘度計です。JISZ8803に準拠した測定が可能で、既存のブルックフィールド粘度計とデータの互換性が得られます。測定結果をリアルタイムでグラフ表示します。降伏応力、緩和測定により、サンプルの微細構造による特性を評価することが可能です。PC無しでのプログラム測定が可能です。
仕様精度:±1%●再現性:±0.2%●速度切替段数:2600段階●測定結果:粘度(cPまたはmPa・s)、トルク%表示、スピンドル、回転数、温度、せん断速度、せん断応力●機能:デジタルレベリング・自動オシレーションテスト●サイズ:352×341×417mm●電源:AC90~260V 50/60Hz●重量:約9kg 回転速度(min-1[r.p.m])0.01~250(0.01~0.99/0.01刻み・1.0~/0.1刻み) 校正証明書一般校正
1個
1,898,000 税込2,087,800
5日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
12,150 税込13,365
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-20 校正証明書一般校正
1個
37,200 税込40,920
15日以内出荷

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記※特注対応可 材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)700 容量(mL)200 上部外径(Φmm)10 アズワン品番1-8570-25-20 体積許容誤差(mL)±0.1 校正証明書一般校正
1個
15,290 税込16,819
19日以内出荷


1本(120mL)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個 測定範囲(pH)0~14 アズワン品番4-1303-01-20 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷

温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。 サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。 粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
仕様校正ツール(センサスティック荷重校正用) アズワン品番4-2993-11
1セット
9,098 税込10,008
22日以内出荷

室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
用途CO、CO3校正専用 アズワン品番64-8273-71
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 対応製品IWC-6SD 内容量(mL)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
1台
68,600 税込75,460
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000 校正証明書一般校正
1台
269,800 税込296,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135 目量0.2℃ 校正証明書一般校正
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6071-11-20 校正証明書一般校正
1台
67,900 税込74,690
14日以内出荷

1個ほか
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3729-36 校正証明書一般校正
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷

外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,960 税込13,156
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,100 税込13,310
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)