関連キーワード
185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称酢酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COOH 濃度(%)≧99.7 化学組成CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量60.05 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷


1包(500枚)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製造工程で硫酸処理を施しており、半透明で高い耐水性・耐脂性があります。
紙厚(g/m2)41.3 紙種硫酸紙
1包(500枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(500枚)
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
1個
37,100 税込40,810
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


吸着剤としてポーラスポリマーのPorapakPを充填した捕集管で、硫酸ジメチルの捕集に利用できます。NIOSH2524準拠品です。
用途硫酸ジメチル用 チューブ長さ(mm)約110
1箱(50本)
68,590 税込75,449
32日以内出荷



HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)硫酸塩用バリデーター
硫酸塩用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-27
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
11,100 税込12,210
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




サンプラテッククローム硫酸槽
PVC製のクローム硫酸槽です。D-1、D-2の本体色はグレーになります。
材質塩化ビニル
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●規格:200mL TS24/40●備考:オプション アズワン品番68-2007-08
1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷


ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
仕様(使用紙)ドリープW 寸法(mm)150×150 サイズ特大 坪量(g/m2)41.3 アズワン品番7-8382-04
1包(500枚)
1,822 税込2,004
当日出荷

ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。 硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。 微量サンプルの測定に便利なミニタイプです。
寸法(mm)60×60 滅菌 坪量(g/m2)41.3 紙種ドリープW アズワン品番7-8382-05
1包(500枚)
683 税込751
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩)
エコ商品
鉛/硫酸塩(Pb+2)用ISE電極
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン、および滴定用 測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.21~20700 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)4~7 測定物質鉛/硫酸塩 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
16日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:硫酸ミスト●測定範囲:0.5~5mg/m3●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名244U 硫酸ミスト 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-93 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
13,500 税込14,850
3日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (硫酸塩)
エコ商品
HI 97751は、硫酸塩(硫酸イオン)(0~150 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0~150 測定項目SO42- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±5 mg/L ±測定値の3%(25℃) 試薬HI 93751-01 (100回分)、HI 93751-03 (300回分) 測定方法比濁法 光源LED(466 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)1 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
33日以内出荷

1組
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1セット
92,980 税込102,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(30個)
22,980 税込25,278
21日以内出荷

1パック(20個)
25,980 税込28,578
21日以内出荷

<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
1包(500枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
1箱(50包)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)