125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値) 材質PE(ポリエチレン)3層構造 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42 アズワン品番1-2429-02 直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
5,330 税込5,863
当日出荷

ジャパン・プラス(JAPAN PLUS)P-BOX 緩衝材ケース
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
材質(フィルム)ポリウレタン0.05
1ケース(100個)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャパン・プラスP-BOX 緩衝材ケース
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
1個ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1ケース(1000枚)
7,498 税込8,248
8日以内出荷

帯電防止剤入で、ホコリや静電気を嫌う商品の梱包に適しています。 クッション性に優れています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 耐水、防湿性に優れています。 帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。 電気機器、部品などの包装緩衝材として。
仕様●色:ピンク●幅(mm):1200●厚さ(mm):4●表面抵抗値(Ω):1.0x10の11乗●タイプ:帯電防止●長さ(m):42硬さ:丈夫●表面抵抗値(測定値):1.0×10^11Ω ベース側(裏)●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●発注コード:342-2617 アズワン品番67-5560-06
1巻
7,698 税込8,468
7日以内出荷


エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール 表面抵抗値(Ω)10^9
1足
10,692 税込11,761
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチール グレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7) 表面抵抗値(Ω)10^9
1足
12,078 税込13,286
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・フルレンジ:すべてのPHメーターの校正に使用できます。 ・正確さ:PHメーターを使ってプール、水槽、飲料水などのPHをすばやくテストできます。 精度は±0.01pHです。 ・早くて簡単:250mLの純水で各パックを溶解するだけです。 ・安全な材料:BPAを含まず、他の有害な有毒化学物質を含んでおりません。 ・長期使用:1パックで250mlの校正液ができますので、時間とコストの節約になります。これによってより多くのパケットを必要とせず、より長くより容易に利用可能な状態に保つことができます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ 精度(pH)±0.01 入数校正剤3種類×5パック(合計15パック)
1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 材質発泡PE(ポリエチレン)
1ケース(10枚)
6,336 税込6,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セフティーネット アズワン 動画あり
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
1巻(5m)
970 税込1,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000772 アズワン品番67-4908-44
1巻
149,800 税込164,780
8日以内出荷

帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000769 アズワン品番67-4908-41
1巻
63,980 税込70,378
8日以内出荷

帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A70(A67)●引っ張り強さ(Mpa:10.0)●伸び(%):300●電気抵抗(Ω):1.5×10^5●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000773 アズワン品番67-4908-45
1巻
129,800 税込142,780
8日以内出荷

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

反発弾性に優れたスポンジ材です。水密・気密性に優れています。クッション材や防音材等の用途に適しています。
厚さ(mm)5 寸法(mm)450×450 アズワン品番3-7968-04
1パック(5枚)
3,998 税込4,398
24日以内出荷

円盤のPTFEシートに切り込みを入れ、その間にクッション材を挿入した標準品で、包み型ガスケットです。
1個
549 税込604
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000771 アズワン品番67-4908-43
1巻
179,800 税込197,780
8日以内出荷

帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000770 アズワン品番67-4908-42
1巻
119,800 税込131,780
8日以内出荷

PILLAR(日本ピラー工業)#3300ゴアジョイントシーラント
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
1巻(8m)ほか
15,599 税込17,159
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。 地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番1-5923-01 材質発泡PE(ポリエチレン) 穴径(Φmm)内径Φ80mm、深さ60mm 適合ボトル口径(Φmm)500mlボトル×16本
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷

耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な自己粘着性を持ち、振動吸収衝撃吸収緩衝材と幅広く利用できます。貼って剥がせて糊残りしません。水洗いで粘着力が再現します。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易パックタイプのボクセル登場。 強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。 精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。 先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。 フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。 フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。 容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU 厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200 材質シリコンゴム
1個
50,600 税込55,660
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品
1個
719 税込791
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)200 耐寒温度(℃)-60
1枚
10,700 税込11,770
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)