センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)0.00~14.00
付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×H170
質量(g)約87(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×2個
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14
検出単位0.01pH
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池×1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
精度(pH)±0.2
連続使用時間(時間)約1000
機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)37.5Φ×170H
電源CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
電極交換可能なペンタイプpH計。
濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。
3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値)
オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む)
付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個
材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製
電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2
分解能pH:0.01、温度:0.1℃
測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃
測定範囲(pH)2.00~12.00
精度(pH)±0.2
トラスコ品番300-0010
測定範囲(℃)0~50
測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42
センサー温度サーミスタ、pHガラス電極
機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能
使用温湿度範囲0~50℃
電池寿命(連続時間)約20
使用環境温度(℃)0~50
測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶)
検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV
検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV
表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV
付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)
センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
アズワン品番1-1944-01
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。
様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。
ワンタッチ校正。
電極特性の良否を自動判定。
5種類の温度補償素子に対応。
鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理
各プロセス装置の組み込みに
水耕栽培などのpH計測管理に
クリーニング排水のpH計測管理に
実験排水などのpH計測管理に
仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常
質量(g)約500
電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max)
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0.00~14.00
分解能0.01pH
温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択
分解能(℃)1
温度補償(℃)0~100
校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点
消費電力(VA)10(無負荷時)
周囲温度(℃)‐5~45
伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
分解能(pH)0.01
相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
デジタル通信RS‐485搭載
アナログ出力がEC、pH、温度の3点になりました。
100~240Vフリー電源
測定画面に各測定値の伝送出力電流値が表示されます。
1台でpHとEC(導電率)と温度の測定が可能。
コンピューターや記録計への伝送出力を標準装備。
昼でも夜でも見やすいバックライト付き液晶表示。
pHはワンタッチ校正。より使いやすくなりました。
日除けカバーを標準装備。
測定器ケースは耐候性に優れたAES樹脂製で、日除けカバー装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当。
EC(導電率)センサーは汚れに強い5極方式を使用。高濃度でも安定した測定が可能。
計器本体はパネル・ポール取付具によって固定可能(取付具はオプション)。
用途植物工場の養液管理。水耕栽培(ハウス)の養液管理。冷却塔のブロー、pHの軽装管理。
仕様エラー表示:測定値異常/pH校正不良/EC電極空中時 E表示
質量(kg)約1
測定範囲(℃)0~50
定格電圧AC100~240V(50/60Hz)、単相、保護ヒューズ2A
測定範囲(pH)0~14.00
表示LCD(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×174
分解能EC:0.01mS/cm
分解能(℃)0.1
温度補償(℃)EC:自動温度補償範囲 0~50(25℃換算導電率)、pH:自動温度補償範囲:0~100
測定範囲(mS/cm)EC:0~10.00もしくは0~20.00(設定画面にて測定レンジの切替が可能)
液温範囲(℃)0~50
通信規格RS485:1200/2400/4800/9600/19200/38400bpsから選択
伝送出力DC4~20mA(入出力絶縁+各出力間絶縁)、最大接続負荷抵抗:500Ω
分解能(pH)0.01
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。
自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。
ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御が選択可能。
DC出力のスケーリングができます。
屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理,各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理
測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV、温度:0~100℃
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV
付属品日焼けカバー
質量(kg)約2
タイプ現場設置型
電源(V)100~240(フリー)
保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)
制御方式ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御、ゾーン警報、ON/OFFリレー出力
表示LCD(バックライト付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138
温度補償(℃)pH自動温度補償、0~60
校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液
消費電力(VA)10(無負荷時)
素子温度補償:6.8kΩ・500Ω・Pt1000Ω
入出力制御方式【入力】出力P1、P2のみ:外部有電圧信号1点(EXT)AC100~240V/外部接点3点(LC1、2、3)無電圧接点、【出力】制御2点無電圧接点出力/最大抵抗負荷容量AC250V3A、ゾーン警報1点:無電圧接点出力(最大負荷容量AC250V3A)
伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
自動校正機能によりpH校正が簡単。
pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。
バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。
電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。
絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。
ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。
用途pH/ORP計測等の遠隔管理
測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV、温度:0~100℃(高温用温度補償電極使用時)
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV
付属品日焼けカバー
質量(kg)約1
タイプ現場設置型
電源(V)DC24±5%
保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)
表示デジタルLCD(バックライト付き)、エラー:pH over、Temp異常、エラー電流設定可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×174×138
温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100(0~60 at 6.8k)
校正pH校正:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)
使用温湿度範囲0~45℃、85%RH以下
消費電力(VA)4
出力信号4~20mA
素子温度補償:6.8kΩ・500Ω・Pt1000Ω
伝送出力DC4~20mA 入出力絶縁 最大接続負荷抵抗500Ω
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F
検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F
仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
質量(g)95
電源LR-44型ボタン電池×4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26
温度補償自動
連続使用時間(時間)約100
機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択
校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による
使用環境0~50℃、相対湿度100%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性日常防水
1台で2台のpH計又はORP計の機能があり、ポンプも各2台運転可能。
制御出力は有電圧でポンプ4台を直接運転可能(Max100VA)制御盤が不要です。
大きなバックライト付き、LCDはpH制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。
エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。
自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。
外部入力には無電圧接点入力と、有電圧入力があります。
ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御等の幅広い制御ができます。
4点警報。上下限警報2点(2CH)、またはゾーン警報を1点の(無電圧接点出力)選択可能。
屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理
測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV
付属品日焼けカバー
質量(kg)約2
タイプ現場設置型
周波数(Hz)50/60
電源(V)100~240(フリー)
保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)
制御方式ON/OFF制御、時分割比例制御PB(0~14pH、-999~+999mV)TI(99sec)、ツインタイマー制御ON時間(599sec)OFF時間(599sec)
表示デジタルLCD表示、バックライト付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138
制御(信号)有電圧
温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能)
校正【自動】自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)【手動】pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液
消費電力(VA)10(無負荷時)
出力信号4~20mA
素子温度補償:6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ωから選択
入出力制御方式【入力】無電圧接点入力:2点・ホールド信号:1点【出力】有電圧出力:5点/Max容量100VA、各CH出力数(P1、P2、P3、P4)選択、手動動作機能付、M1は単独ON/OFF、出力P4はゾーン警報切替選択
伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)スケーリング機能付
1個
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
自動校正、ホールド機能付
測定データの保存が可能
キャリーバッグ付きで持ち運びが便利
USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃
分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃
寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82
質量(g)(測定器)335
電源単3電池3本
ケース質量(kg)1.3
接続方式USB
測定精度(温度)±0.5℃±1digit
保護等級IP57相当
温度補償(℃)(pH)0~80、自動または手動
計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit
記憶データ数500データ
保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。
用途各種水質調査に。
測定範囲(pH)0~14
幅(mm)37.5
奥行(mm)37.5
高さ(mm)170
質量(g)87
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。
ボタン1つの簡単操作。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター
測定範囲pH:0.00~14.00
検出単位0.01pH
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)外部/0~50(相対湿度95%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)Φ38×165
質量(g)100
電源ボタン電池LR44×4(付属)
校正自動、3点、温度補償付
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。
本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。
円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。
乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438
寸法(mm)227×147×70
質量(g)630
電源100~240V・50/60Hz、12VDC
再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV
温度補正(℃)自動・手動温度補正
データ記録件数200件、校正結果
HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。
測定範囲(pH)0~14
検出単位0.01pH、0.1℃
セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他
質量(g)75
電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
温度測定範囲(℃)0~50
精度(pH)±0.1
精度(℃)±0.5
温度補償(℃)0~50(自動)
校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86)
使用環境0~50℃、RH100%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性日常防水
HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。
AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。
測定範囲(基本モード)-2.00~16.00pH、(標準モード)-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH ±1000.0mV(pH)
分解能0.01pH、0.001pH、0.1mV
セット内容HI11310 pH電極、pH4.01標準液(2袋)、pH7.01標準液(2袋)、pH10.01標準液(2袋)、電極洗浄液(2袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター
寸法(mm)202×140×12.7
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2
精度±0.01pH、±0.002pH、±0.2mV
校正(基本モード)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH(標準モード)1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液
データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。
測定範囲(pH)0~14
検出単位0.01pH
セット内容本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×174×21
精度(pH)±0.2
機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択
校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか)
使用環境0~50℃、RH95%
RoHS指令(10物質対応)対応
世界中でご愛用いただいているペップファミリー
HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。
手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。
画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0~14
検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃
仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他
質量(g)75
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
温度測定範囲(℃)0~50
精度(pH)±0.05
精度(℃)±0.5
温度補償(℃)自動/0~50
校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか)
使用電池CR2032リチウムイオン電池×1
相対湿度100%以下
使用環境温度(℃)0~50
電池使用時間(時間)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
これ1台でpH/EC/温度を測定できます。
自動校正、ホールド機能付
ワンボタン操作でpHとEC測定を切り替え
測定データの保存が可能
キャリーバッグ付きで持ち運びが便利
USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃、(導電率)0~200mS/cm、0.00~19.99μS/cm、20.0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm、20.0~199.9mS/cm、(TDS)0~100g/L、(塩度)0~100ppt
分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃、(導電率)0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1/mS/cm
寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)370×270×77
質量(g)(測定器)335
電源単3電池3本
ケース質量(kg)1.8
接続方式USB
測定精度(温度)±0.5℃±1digit
保護等級IP57相当
温度補償(℃)(pH)0 ~ 80、自動または手動、(導電率)0 ~ 80、自動または手動
計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit、(導電率)±2.0%FS±1digit
記憶データ数500データ
保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度
RoHS指令(10物質対応)対応
セル定数(導電率)0.1/1/10cm-1
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)
検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁
付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー
セット内容本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S)
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)700
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン
測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法
再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit
JIS規格O型
表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)
測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mv
計量法・型式SS111
見やすい大型カスタムLCD表示
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作)
データメモリー機能(1000データ)
USB標準装備(PC接続対応)
外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正
セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプカスタムLCDベーシックタイプ
測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃
測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1
表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200
繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内
表示器カスタムLCD
表示範囲(℃)-5~110
アズワン品番2-1572-22
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
¥149,500
税込¥164,450
当日出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。
従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)70×35×222
質量(g)270
電源単3電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正5点
表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
仕様セット内容(mL):本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース
測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV
質量(g)255
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・℃・ORP
精度pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD
分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)
サイズ(mm)157×85×42
アズワン品番1-4720-04
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥88,880
税込¥97,768
翌々日出荷
使用環境温度(℃)0~50
防水仕様日常防水
GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。
その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。
従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます!
pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。
またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。
HI 981420は自動で測定値を保存。
15分ごとに過去30日間のデータを記録します。
最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。
これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。
HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。
通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。
(pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm)
本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。
PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。
用途農業・水耕栽培
測定範囲pH:0.00~14.00・0.0~14.0、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)
検出単位0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F
仕様GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示
寸法(mm)(本体)125×85×38、(電極)25×187
質量(g)(本体)333、(電極)191
電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可)
温度(℃)0.0~60.0、32.0~140F
精度pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00~10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F
温度補償自動(0.0~60.0℃)
校正pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による
相対湿度95%以下
データ容量15分ごとに過去30日間のデータを自動保存
使用環境温度(℃)0~50
温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
電極HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。
アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)77×33×188
質量(g)260
電源単4電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正3点、4つの標準液グループ
表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338
電源AC100~240V・50/60Hz
本体寸法(mm)170×73×14
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能0.01/0.001pH
セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)700
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。