絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(36)
  • エスコ(366)
  • オルファ(198)
  • NTカッター(145)
  • martor(94)
  • HIT(ヒット)(79)
  • タジマツール(TJMデザイン)(59)
  • Slice(スライス)(59)
  • TRUSCO(57)
  • ムラテックKDS(53)
  • MCC(松阪鉄工所)(43)
  • SK11(42)
  • BAHCO(バーコ)(40)
  • 土牛(35)
  • KNIPEX(クニペックス)(34)
  • 貝印(33)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
  • RS PRO(24)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(22)
  • 神沢(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーカッター マーベルワイヤーカッターマーベル(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
倍力機構でラクラク切断。 ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm)233質量(g)370切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
Mバーカッター マーベルMバーカッターマーベル(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1丁
当日出荷
Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
用途軽天材Mバーの切断に。全長(mm)500適合CS-19.CW-19材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼質量(kg)2切断可能寸法(mm)0.5
Mバーカッター用替刃 マーベルMバーカッター用替刃マーベル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
適合MCM-500用
Cチャンカッター マーベルCチャンカッターマーベル(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
一発切断
全長(mm)500適合CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)質量(kg)1.69
ワイヤーロープカッター Xシリーズ マーベルワイヤーロープカッター Xシリーズマーベル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ツインカム・オート機構採用のXシリーズ! 切断時のハンドル荷重が軽い!
全長(mm)614質量(g)2460切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)12、(ステンレスワイヤーロープ)10切断能力(Φmm) 軟銅線8
ダウンライトMバーカッター マーベルダウンライトMバーカッターマーベル
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!
全長(mm)500適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)質量(g)1100
スクレーパー マーベルスクレーパーマーベル
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
硬度の異なる3種類の厚みで用途によって使い分けが可能です。強度や耐久性に優れたガラス繊維入り強化ポリアミドを使用してます。軽量でスリムボディです。
用途フローリングなどの汚れ落としに。開梱作業、塗料間などの蓋開けに。コンセントカバーの取り外しに。用途によっていろんな使い方のできる便利ツールとして。トラスコ品番236-2036材質ガラス繊維入り強化ポリアミド全長(mm)180黄色品名スクレーパー刃長(mm)25刃幅(mm)26刃厚(mm)0.8
角スタッドカッター替刃 マーベル角スタッドカッター替刃マーベル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
適合MSC-1065用
鉄筋ワイヤーカッター マーベル鉄筋ワイヤーカッターマーベル
18,980税込20,878
1本
当日出荷
銅線から鉄筋までの幅広い用途。 刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。 ハンドルに特殊アルミ合金使用。 軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
スーパーハードカッター マーベルスーパーハードカッターマーベル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ピアノ線も切断できる強靭なカッター。 カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母体にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。
全長(mm)585質量(g)2250切断能力鉄筋Φ11mm/ワイヤーロープΦ16mm/ピアノ線Φ4.5mm/亜鉛めっき鋼 より線Φ8mm/電線Φ150mm2
レースウェイパンチャー マーベルレースウェイパンチャーマーベル
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
ダブルアクション機構。らくらく 穴あけ! 既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。 レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にΦ10.5の穴あけが出来る。 騒音・粉塵・火花がでない。
全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)1.6穴あけ能力(Φmm)10.5
M&Cカッター マーベルM&Cカッターマーベル
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。全長(mm)600仕様切り屑受け引出し付き適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用質量(kg)6.3切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
角スタッドカッター マーベル角スタッドカッターマーベル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。全長(mm)645質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3高さ(mm)240切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
JOBカッター・ゼロ6(ネジロック式) マーベルJOBカッター・ゼロ6(ネジロック式)マーベル
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
JOBカッター・ゼロ6(オートロック式) マーベルJOBカッター・ゼロ6(オートロック式)マーベル
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
ハードクリッパ マーベルハードクリッパマーベル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋼(硬)線もOK!スパッと切断
ダウンライト Mバーカッター マーベルダウンライト Mバーカッターマーベル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
全長(mm)650適合Φ125、Φ150用質量(g)2540
Mバーパンチャー マーベルMバーパンチャーマーベル
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
楽々 穴あけ! 既設のMバー(W)、ランナーにΦ22の穴あけが可能。 ブッシングのはめ込みがOK。 騒音・粉塵・火花がでない。
全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)0.8穴あけ能力(Φmm)22
カッター