カッター :「安全ロープ」の検索結果

カッターは、紙などを一直線に切るための工具で、略してカッターとも呼びます。工作や段ボールの解体、DIYなどさまざまなシーンでの作業に使いやすいオートロックタイプのカッターが最も需要が高いです。背面に替え刃を収納できます。グリップ付きのカッターは、握りやすく、滑りにくいので力をかけやすいカッター。爪付仕様なので、ペンキ缶のフタ開けなど開梱作業に便利です。ネジでロックでき、刃を固定。大型のカッターは、ベニヤ板も切ることができる万能型です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートロック式(ロック力25キロ) 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付
規格L型 色(本体) トラスコ品番401-3069 質量(g)99 適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
1個
679 税込747
当日出荷

DK-HS ナイフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電気工事用ナイフの収納。 タタックナイフ専用ホルスター。 安全ロープ取り付け穴つき、ホルスターとタタックナイフを安全ロープで繋ぐ事が出来ます。
用途電気工事用ナイフの収納 仕様ホルスター側安全ロープ取付穴耐荷重上限/300g トラスコ品番761-7852
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強力ネジロック式 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 刃が滑り出ないピッチ送り方式 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付
用途厚物切断用カッター 色(本体)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーカッターのホルダー硬度は、JISのドライバー硬度と同等です。通常のカッターホルダーの約3.5倍の硬度に該当。カッター本体が多機能工具として機能します。 刃欠けに強い鋭角刃。凄刃黒標準装備。 安全ロープ取り付け環は、カッターホルダーと一体成形。高い強度を維持します。
用途先端焼爪仕様で、切る・突く・こじるが思いのまま! 全長(mm)186 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 適合替刃L型刃(替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-TN60 タタックナイフショート タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフショート
電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付 トラスコ品番761-7879 ブレードハードクロームメッキ処理
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
用途厚物切断用カッター 規格L型 仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼 全長(mm)186 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)97 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK120 適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
用途厚物切断用カッター 規格L型 仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼 全長(mm)187 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK120 適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
1個
特価
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
用途厚物切断用カッター 規格L型 材質(刃)ステンレス鋼 イエロー 仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 トラスコ品番401-3051 材質本体、ホルスター:ABS樹脂 全長(mm)202 摘要オートロック式 質量(g)160 刃厚(mm)0.5 替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒 適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷