防水スプレー/撥水スプレー :「フッ素樹脂」の検索結果

防水スプレーとは、雪や雨で衣服や靴などが濡れて水分が中に浸透するのを防ぐことを主にな目的として使用されるスプレーです。また屋根やコンクリート、レンガといった建築建材に使用する場合もあります。成分はフッ素樹脂やシリコン樹脂を主に使用。水だけでなく油を弾くもの、衣服や靴の通気性をそこなわないもの、環境にやさしいタイプなど商品によってそれぞれ特徴があります。使用可能な素材もスプレーによって異なるため、使用したい素材に適しているか確認しましょう。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。
用途日用品、ウェア、靴。 適合用途スポーツウェア、アウトドア用品 寸法(mm)Φ66×207 主成分シリコン化合物、フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
599 税込659
当日出荷

フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。 皮革にも使用できます。
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 エスコ品番EA920AT-8 使用の目安1本でスキーウェア上下約2着分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,160 税込1,276
翌々日出荷

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

アサヒペン靴用防水スプレー
エコ商品
スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。 標準使用量(革靴約足分)15 成分フッ素樹脂、石油系炭化水素 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(mL)200 適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚 仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量140mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
969 税込1,066
3日以内出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番375-5819 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
用途衣類の防水、防汚。作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚 適合用途衣類・布製品、レイングッズ 主成分フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

幅広い用途に使えて、効果が長持ちタイプの防水スプレーです。 繊維だけじゃなく、革にも使える多用途タイプです。 フッ素パワーの効果が長持ちで、最大10倍持続力があります。※メーカー調べ フッ素系防水スプレーとの比較 ウェア(透湿素材)の透湿性をそこないません。 高撥水・撥油・防汚タイプなので、水・汚れ・油をしっかりはじきます。
用途靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。 適合用途皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 成分フッ素樹脂、炭化水素系溶剤 内容量(mL)420 主成分フッ素樹脂 危険等級 アズワン品番64-8545-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 使用可能材質皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 特性多用途、防汚、撥油、透湿性、高撥水 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイクラス防水スプレー 撥
ハイスペックフッ素樹脂で最高級レベルの防水・防汚性を発揮します。大切な靴や革製品を水、汚れ、油から守ります。
用途靴、バッグなどの皮革製品、スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、傘などの防水、防汚に。 トラスコ品番267-0593 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

布・衣類用 UVカット&撥水スプレー WAKI 動画あり
スプレーするだけで強力に弾く!! 強力紫外線をブロック! 色アセ防止! 雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く! バックのお供に! 衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!! この1本でいろんなところに使えます。 衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工 日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
適合用途衣類・布製品 成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

Mt.SUMI(マウントスミ)THE HASSUIZAI 撥水剤
『Enjoy a rainy day!』。ポリエステル、ナイロン、コットン、ポリコットンなどのあらゆるテントやアウトドアウェア生地に対応するMADE IN JAPANの撥水剤です。シューズ、ザック、スノーウェアなどにも使用可能。テントやアウトドアウェアなどを永く愛用する為のメンテナンスにぴったりです。通気性を保つフッ素系。THE HASSUIZAIは、フッ素系の撥水剤を使用しています。シリコン系とは違い、フッ素系は繊維自体に浸透させ、通気性を保ちつつ撥水力を永く持続させることができます。その為、グランピング施設などの、過酷な環境にあるコットンテントなどにも採用されております。通気性を保つため、結露や蒸れなども発生しません。
成分フッ素系撥水剤樹脂、石油系溶剤 危険物の類別非危険物
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー(抗菌機能付き)
抗菌・除菌機能付きの高性能防水スプレー!。フッ素パワーによる優れた防水・防汚性で汚れをバリヤーします。銀イオンの抗菌剤が菌の付着・繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぎます。生菌増殖試験においても99.9%滅菌。(試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚に。 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 成分フッ素樹脂、石油系炭化水素、銀系抗菌剤、噴射剤(LPG) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.266L 使用可能目安1本で傘約3.6本分 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

傘やレインコート、レインブーツ等の雨具に最適な「フッ素」+「シリコーン」のハイブリッド処方。通気性、風合いを損なわずに高い防水・防汚効果を発揮します。速乾性の為おでかけ前にさっと使えます。除菌※・抗菌※・防臭効果で、生乾き臭の原因となる菌の増殖を抑制し、嫌な臭いを防ぎます。※全ての菌を除菌、抗菌するわけではありません。
成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、除菌抗菌成分 容量(mL)220 内容量(mL)220 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量154mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

雨対策やグッズメンテナンスに最適な防水スプレーです。虫が嫌がる天然成分ヒバ・ヒノキ配合。水や油をはじく強力タイプ。
用途ウェア・ブーツ・グローブ・バッグ・傘・テント・タープ等の防水 材質缶:スチール、キャップ:ポリプロピレン、ボタン:ポリエチレン 容量(mL)420 質量(g)380 外径×高さH(Φmm×mm)65×205 主成分フッ素樹脂、天然成分(ヒバ、ヒノキ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

BSP-875 繊維用防水スプレーHyper アサヒペン 動画あり
アサヒペン繊維用防水スプレーHyper
エコ商品
強力なはっ水性で長時間効果が持続します。 素材の風合いや通気性を損ないません。 スプレー後、約20分で効果を発揮します。 ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途水洗い、またはドライクリーニングできる布地(ナイロン・ポリエステル・綿・ウール)、傘などの繊維製品のはっ水に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ 主成分シリコーン樹脂、フッ素樹脂、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量328mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)4~5(スキーウェア上下2着分)
1本(420mL)
989 税込1,088
3日以内出荷