絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.02~0.2(1)
  • 0.03~0.2(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.55(2)
  • 1.2(3)
電源(V)
  • 100(3)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M1~M2(1)
  • M1~M2.3(1)
  • M1.4~M2.6(1)
  • M1.7~M2.3(1)
  • M2.3~M3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450~600(2)
  • 500~700(1)
  • 500~750(2)
  • 680(1)
  • 700~1000(2)
  • 750(1)
  • 900(1)
  • 980(1)
  • 1000(3)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
  • 1.0~1.7(1)
  • 1.0~2.0(1)
  • 1.4~2.3(1)
  • 2.0~2.3(1)
  • 2.0~3.0(1)
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 2(12)
  • 2.5(7)
  • 2.8(2)
  • 3(22)
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 30~40未満(2)
10~20未満・30~40未満
ブランド
  • 日東工器(5)
  • ハイオス(4)
日東工器・ハイオス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.02~0.2(1)
0.03~0.2(1)
0.15(1)
0.2(4)
0.4(2)
0.5(2)
0.55(2)
1.2(3)
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
31,980税込35,178
1台
当日出荷
スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整仕様正逆切替可能
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)ハイオス
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)ハイオス
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
デルボ 日東工器デルボ日東工器
47,980税込52,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23適合ビット(mm)4
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スタート方式レバースタート式
デルボ電動ドライバ 日東工器デルボ電動ドライバ日東工器
34,980税込38,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付スタート方式レバースタート仕様ビットアース有り質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ 電動ドライバー 日東工器デルボ 電動ドライバー日東工器
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
静電気対策品です。
コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格EN100015-1適合(静電気規格)仕様レバースタート式適合DLR5640-WN適合ビット(mm)4
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36Vコード長さ(m)1.5付属品ビット2本吊り金具
ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ日東工器
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格静電気規格 EN100015-1 適合仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
電動ドライバー